「外径16φmm パイプ」の検索結果

9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質[パイプ]SUS304、[ナット]黄銅、[パッキン]エチレンプロピレンゴム(EPDM) 使用圧力(MPa)3.5
1個
660 税込726
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

美しい光沢と滑らかな内外面と優れた物性を持っています。 注型品について、完全に液体の樹脂を金型に流し込み時間をかけ、凝固・成形を行うので素材本体の優れた性能が発揮できます。
用途一般照明材料、商業施設内インテリア内装材料、化学装置、水処理、低高圧フィルターケース、化学工場のパイプライン、食品工場のパイプライン 材質ポリメチル・メタクリル 全長(m)1
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質NBR(発泡ゴム) 厚さ(mm)9 仕様非粘着式・背割れ エスコ品番EA983FF-16 全長(mm)900 内径×外径(Φmm)16×34
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

壁から出てきたパイプを曲げる際に便利です。
エスコ品番EA215W 材質アルミ 全長(mm)190 管外径(Φmm)1/4”(6.35mm)・5/16”(7.94mm)・3/8”(9.53mm) 曲げ角度90°(最大)
1個
2,310 税込2,541
当日出荷

1セット(2本)
4,460 税込4,906
翌々日出荷

下向きパイプ。
用途自在水栓、混合栓の補修用 材質黄銅 全長(mm)300 ねじ径W26山20 パイプ外径(Φmm)16 パイプ先端径(Φmm)17.8
1個(1個)
2,600 税込2,860
翌日出荷

泡沫金具は付いておりません。本体にJANコードが付いています。
材質黄銅 全長(mm)170 呼び径13 ねじ径W26山20 アズワン品番65-2127-94 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

樹脂製なのでサビの心配がありません。
材質ABS樹脂(クロムメッキ仕上) 全高(mm)70 プレート寸法(mm)56×22 アズワン品番63-3291-45 適合パイプ外径(Φmm)16
1袋(2個)
965 税込1,062
翌々日出荷

材質本体:ブリキ板にブリキ印刷、脚:スチールパイプにクロメートメッキ エスコ品番EA995AA-24 質量(kg)1.6 容量(L)6.4 本体寸法(mm)241×241×130(H) 外径(Φmm)【脚】16 使用時寸法(mm)490×315×620(H)
1個
4,200 税込4,620
翌日出荷