カテゴリ

  • 作業工具(28)
  • 機構部品(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • メカニカル部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(25)
  • 大阪魂(248)
  • NSK(日本精工)(76)
  • イハラサイエンス(73)
  • NTN(エヌティーエヌ)(72)
  • フジトク(67)
  • 岩田製作所(64)
  • アズワン(48)
  • NOK(43)
  • 協育歯車(42)
  • ミニター(42)
  • IKO(日本トムソン)(42)
  • TRUSCO(41)
  • ハイロック(34)
  • トックベアリング(TOK)(33)
  • ノーブランド(32)
  • 八興(31)
  • 三商(31)
  • EZO(北日本精機)(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「外径22φmm」の検索結果

101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプリーマー エスコパイプリーマーエスコ
3,870税込4,257
1個(1個)
3日以内出荷
銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に最適。11枚刃で内径面取りが非常にスムーズです。
用途銅管用 (内径面取り専用)材質アルミ質量(g)170仕上シルバー焼付塗装サイズ(mm)43×60.5適合管外径(Φmm)3~22
電子ディスクグラインダーセット エスコ電子ディスクグラインダーセットエスコ
44,700税込49,170
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1・切断砥石×10枚・オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・最大出力:1600W・砥石サイズ:外径125×穴径22mm・スピンドル径:M16×2.0・回転数:10,000rpm・電源:100V・1050W・12A・サイズ:309(W)×71(H)mm・重量:2.1kg・コード長:2.5m・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ・二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付・回転復帰制御、キックバック軽減システム、パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)、再起動防止機能、ソフトスタート切断砥石仕様:・砥粒…AZ・粒度…#46・硬度…R・入数…10枚・外径×厚み×穴径…Φ125×1.6×22mm・最大回転数…12,223rpm・用途…ステンレス、金属、非鉄金属の切断に・切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。オフセット研削砥石仕様:・粒度…#36・外径×厚み×穴径…Φ125×3×22mm・最大回転数…11,000rpm・最高使用周速度…72m/s・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業にケース仕様:・サイズ:460×265×233(H)mm・重量:1.5kg・材質:ポリプロピレン・L型中皿、中皿用仕切板(4枚)付き・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
ワッシャーセット エスコワッシャーセットエスコ
575税込633
1袋(20枚)
翌日出荷
内径部の形状によりネジからワッシャーの脱落を防止します。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
W3/8" 防犯カメラ取付台座 吊りボルト用 エスコW3/8" 防犯カメラ取付台座 吊りボルト用エスコ
889税込978
1個
当日出荷
吊りボルトへの防犯カメラ等の取り付けに使用します。 W3/8"の吊ボルトに直接、防犯カメラを取付けができる台座です。 取付けねじは付属しておりません。
仕様●メーカー:未来工業●型番:SGT-VK2W●サイズ(mm):117.1×115×53.6●重量:106g●材質:AES・SWCH●適合ねじ:W3/8"・M10(サイド・中央固定)●許容静荷重:19.6N●ねじ穴径:約4mm●適合タッピンねじ:Φ4mm●長溝の取付けピッチ:最小Φ55~最大Φ105mm●通線可能ケーブル:サイド固定1/Φ22mm以下サイド固定2/Φ22mm以下中央固定/Φ16mm以下●カメラ取付外径:最大Φ115mm(サイド固定2の場合)アズワン品番68-1869-09
[配線用]フレキ管(防ソ/ベージュ) EA947HNシリーズ エスコ[配線用]フレキ管(防ソ/ベージュ) EA947HNシリーズエスコ
11,700税込12,870
1巻
翌日出荷
注意:直射日光の当たらない場所でご使用ください。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。
[配線用]二層フレキ管(防ソ/黒) EA947HPシリーズ エスコ[配線用]二層フレキ管(防ソ/黒) EA947HPシリーズエスコ
32,600税込35,860
1巻
翌日出荷
耐候性に優れた二層管。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
[配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ エスコ[配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズエスコ
6,830税込7,513
1巻
翌日出荷
人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため環境にやさしい製品です。
仕様●内径:Φ22mm●外径:Φ30.5mm●長さ:10m●材質:難燃性PE●管の構成:単層管●形状:波付管●PF管アズワン品番65-9318-32
[配線用]二層フレキ管(防ソ/黒) EA947HPシリーズ エスコ[配線用]二層フレキ管(防ソ/黒) EA947HPシリーズエスコ
15,400税込16,940
1巻
翌日出荷
耐候性に優れた二層管。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
仕様●内径:Φ22mm●外径:Φ30.5mm●長さ:10m●材質:難燃性PE●管の構成:複層管●形状:波付管●カラー:黒●PF管●防ソ仕様アズワン品番65-9318-69
[配線用]二層フレキ管(黒) EA947HPシリーズ エスコ[配線用]二層フレキ管(黒) EA947HPシリーズエスコ
11,800税込12,980
1巻
翌日出荷
耐候性に優れた二層管。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
[配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ エスコ[配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズエスコ
14,500税込15,950
1巻
翌日出荷
人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため環境にやさしい製品です。
仕様●内径:Φ22mm●外径:Φ30.5mm●長さ:25m●材質:難燃性PE●管の構成:単層管●形状:波付管●PF管アズワン品番65-9318-33
ソケットセット エスコソケットセットエスコ
675税込743
1パック
翌日出荷
6ポイント。
全長(mm)29質量(g)51外径(Φmm)22差込角(inch)3/8対辺(inch)5/8
スパークプラグソケット エスコスパークプラグソケットエスコ
2,700税込2,970
1本
翌日出荷
ディープソケットとの見分け容易な新形状。スパークプラグが落下しないマグネット付きです。6ポイント。
全長(mm)63.5質量(g)110対辺(mm)16外径(Φmm)22差込角(inch)1/2
ディープソケットセット エスコディープソケットセットエスコ
2,190税込2,409
1個
翌日出荷
手締め時に便利なローレット加工。
全長(mm)83差込角(inch)1/2
じょうご(フィルター付) エスコじょうご(フィルター付)エスコ
3,290税込3,619
1個
翌日出荷
フィルター付。
材質亜鉛メッキ、ポリエチレンノズル外径(Φmm)22
工場用耐油ホース EA124DGシリーズ エスコ工場用耐油ホース EA124DGシリーズエスコ
7,260税込7,986
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質軟質塩化ビニール(耐油PVC)使用温度範囲(℃)-5~60全長(m)10
フックヘッド(Φ22mm接続用) エスコフックヘッド(Φ22mm接続用)エスコ
21,900税込24,090
1個
翌日出荷
ベアリングロックナット等に最適な引掛スパナ(フックスパナ)の交換ヘッドです。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
ホース用保護スプリング エスコホース用保護スプリングエスコ
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から翌日出荷
スプリングの片側に平バンド付 さびにくいオールステンレス製 ホースの潰れを防止して、安心して流体が流せる。 ホース外層の擦れを防ぎ、保護します
3/8"DRx10mm クロウフットレンチ(ロング) エスコ3/8"DRx10mm クロウフットレンチ(ロング)エスコ
2,570税込2,827
1個
翌日出荷
材質ニッケルクロムメッキ全長(mm)64.5質量(g)55対辺(mm)10外径(Φmm)22差込角(inch)3/8"(9.5)アズワン品番64-7900-95
1/2"DRx19/32"  ソケット(十二角) エスコ1/2"DRx19/32" ソケット(十二角)エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
寸法(mm)D2:21.5、L1:12、d:11全長(mm)35質量(g)65外径(Φmm)22差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7896-38対辺(inch)19/32
3/8"DRx 5/8"  ソケット エスコ3/8"DRx 5/8" ソケットエスコ
910税込1,001
1個
翌日出荷
全長(mm)28質量(g)42外径(Φmm)22差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7891-55対辺(inch)5/8”
3/8"DR/16mm ソケット エスコ3/8"DR/16mm ソケットエスコ
805税込886
1個
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼全長(mm)28対辺(mm)16外径(Φmm)22差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7891-34
3/8"DRx16.0mm ディープソケット エスコ3/8"DRx16.0mm ディープソケットエスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
全長(mm)55質量(g)76対辺(mm)16外径(Φmm)22差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7890-93
3/8"DR/14mm フレアーナットソケット エスコ3/8"DR/14mm フレアーナットソケットエスコ
5,520税込6,072
1個
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼全長(mm)62対辺(mm)14外径(Φmm)22差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7890-30
15x22x 4mm オイルシール(GM/ニトリル) エスコ15x22x 4mm オイルシール(GM/ニトリル)エスコ(1件のレビュー)
315税込347
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)15厚さ(mm)4外径(Φmm)22適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7846-67入数1枚
16x22x 3mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ16x22x 3mm オイルシール(G/ニトリル)エスコ
455税込501
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)16厚さ(mm)3外径(Φmm)22適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7846-12入数1枚
15x22x 3mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ15x22x 3mm オイルシール(G/ニトリル)エスコ(1件のレビュー)
385税込424
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)15厚さ(mm)3外径(Φmm)22適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7846-07入数1枚
12x22x 4mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ12x22x 4mm オイルシール(G/ニトリル)エスコ
315税込347
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)12厚さ(mm)4外径(Φmm)22適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7846-04入数1枚
8x22x 5mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ8x22x 5mm オイルシール(G/ニトリル)エスコ
315税込347
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)8厚さ(mm)5外径(Φmm)22適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7843-16入数1枚
12x22x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル) エスコ12x22x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)エスコ
370税込407
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)12厚さ(mm)7外径(Φmm)22適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-79入数1枚
8x22x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル) エスコ8x22x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)エスコ
350税込385
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)8厚さ(mm)7外径(Φmm)22適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-77入数1枚
8x22x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ8x22x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)エスコ
350税込385
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)8厚さ(mm)7外径(Φmm)22適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7843-02入数1枚
1/2"DR/14mm ディープインパクトソケット(十二角) エスコ1/2"DR/14mm ディープインパクトソケット(十二角)エスコ
2,340税込2,574
1個
翌日出荷
全長(mm)80質量(g)174対辺(mm)14外径(Φmm)22差込角(inch)1/2"(12.7mm)アズワン品番64-7823-97
1/2"sq ソケットレンチセット(ノンスパーキング) エスコ1/2"sq ソケットレンチセット(ノンスパーキング)エスコ
85,200税込93,720
1個
翌日出荷
防爆・耐摩耗性・耐食性に優れています。
仕様〈ラチェットハンドル仕様〉・全長:245mm・差込角:1/2"・材質:アルミニウム青銅〈エクステンションバー仕様〉・全長:200mm・差込角:1/2"・材質:アルミニウム青銅〈ソケット仕様〉・対辺(mm):8・10・12・13・14・17・19・22・24・27・外径(Φmm):24・25・26・28・30・差込角:1/2"・材質:アルミニウム青銅・12ポイント〈工具箱仕様〉・サイズ:347×167×119(H)mm・重量:550g・材質:高耐衝撃性コーポリマー・カラー:クリアー・中皿付・中皿の仕切板は取外し可能セット内容ラチェットハンドル(EA643FH-4)、エクステンションバー(EA643FG-42)、8mmソケット (EA643FC-8)、10mmソケット(EA643FC-10)、12mmソケット(EA643FC-12)、13mmソケット(EA643FC-13)、14mmソケット(EA643FC-14)、17mmソケット(EA643FC-17)、19mmソケット(EA643FC-19)、22mmソケット(EA643FC-22)、24mmソケット(EA643FC-24)、27mmソケット(EA643FC-27)、工具箱アズワン品番65-2165-48
3/8"DRx 5/ 8" ソケット エスコ3/8"DRx 5/ 8" ソケットエスコ
680税込748
1個
翌日出荷
全長(mm)29外径(Φmm)22差込角(inch)3/8"対辺(inch)5/8
1/2"DRxE16 [Torx]ソケット エスコ1/2"DRxE16 [Torx]ソケットエスコ
3,580税込3,938
1個
翌日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):9.3ソケット部外径(d1:mm):19先端内形寸法(mm):14.7サイズE16質量(g)60全長L(mm)38適合ねじM12差込角(inch)1/2"寸法t1(mm)12.5寸法t2(mm)22外径d2(Φmm)22
1/2"DRxE14 [Torx]ソケット エスコ1/2"DRxE14 [Torx]ソケットエスコ
3,420税込3,762
1個
翌日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):8ソケット部外径(d1:mm):16.7先端内形寸法(mm):12.9サイズE14質量(g)56全長L(mm)38適合ねじM12差込角(inch)1/2"寸法t1(mm)11寸法t2(mm)22外径d2(Φmm)22
1/2"DRxE12 [Torx]ソケット エスコ1/2"DRxE12 [Torx]ソケットエスコ
3,220税込3,542
1個
翌日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):7.2ソケット部外径(d1:mm):14.9先端内形寸法(mm):11.1サイズE12質量(g)55全長L(mm)38適合ねじM10差込角(inch)1/2"寸法t1(mm)9.5寸法t2(mm)22外径d2(Φmm)22
1/2"DRxE11 [Torx]ソケット エスコ1/2"DRxE11 [Torx]ソケットエスコ
3,220税込3,542
1個
翌日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):6ソケット部外径(d1:mm):14先端内形寸法(mm):10.1サイズE11質量(g)50全長L(mm)38差込角(inch)1/2"寸法t1(mm)9.5寸法t2(mm)22外径d2(Φmm)22
1/2"DRxE10 [Torx]ソケット エスコ1/2"DRxE10 [Torx]ソケットエスコ
3,220税込3,542
1個
翌日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):5.6ソケット部外径(d1:mm):13先端内形寸法(mm):9.4サイズE10質量(g)53全長L(mm)38適合ねじM8差込角(inch)1/2"寸法t1(mm)9.5寸法t2(mm)22外径d2(Φmm)22
3/8"DRx 5/8"  ソケット エスコ3/8"DRx 5/8" ソケットエスコ
450税込495
1個
翌日出荷
仕様各部サイズ:●全長(L:mm):25.0●先端部ソケット外径(D1:mm):22.0●差込部ソケット外径(D2:mm):22.0●ソケット深さ(T:mm):13.0全長(mm)25外径(Φmm)22差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2243-11対辺(inch)5/8”
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら