32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,170 税込4,587
翌日出荷

散水ホースの決定番。 洗車から園芸、農業まで幅広い用途に使用できます。 糸入りホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)18×23 全長(m)10 使用流体 材質軟質ポリ塩化ビニール 仕様糸入り エスコ品番EA124DH-181A 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)18 外径(Φmm)23 常用圧力(MPa)0.8(20℃時) 最小曲半径72
1個
5,300 税込5,830
当日出荷

寸法D(mm)23 エスコ品番EA637GP-8 材質焼入鋼 厚さ(mm)4 寸法H(mm)4 外径(Φmm)23 寸法D1(mm)8.4 適合ねじM8
1個
160 税込176
当日出荷

1袋(10個)
710 税込781
当日出荷

糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)18×23 全長(m)20 使用流体 材質軟質塩化ビニール 仕様糸入り エスコ品番EA124DH-182 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)18 外径(Φmm)23 常用圧力(MPa)0.8(20℃時) 脆化温度(℃)-30
1個
10,600 税込11,660
8日以内出荷


材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板 軸径(Φmm)12 厚さ(mm)5 外径(Φmm)23 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7846-05 入数1枚
1枚
315 税込347
翌日出荷

屋内型。アース付。ダブルコンセントをムダなく使えます。電線側の圧着端子は付属しておりません。接続する電線の太さに合わせて用意してください。
仕様●メーカー:日動工業●型番:PP-06●極数:2P・接地2P(兼用)●定格容量:15A 125V●適用電線:VCT0.75~3.5mm23心 2PNCT0.75~2.0mm23心 適応電線外径 9~12.6mm●サイズ:Φ39×55.5mm●材質:本体/ABS樹脂 刃ホルダー/PA66●重量:63g●端子穴:4mm●付属品:巻きゴム×1 コードクリップ×1 クリップ付アース線×1 ネジ M3.5×6mm×4個 圧着端子2-4×1(アース接続用) アズワン品番65-9313-69
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため環境にやさしい製品です。
仕様●内径:Φ16mm●外径:Φ23mm●長さ:25m●材質:難燃性PE●管の構成:単層管●形状:波付管●PF管 アズワン品番65-9317-84
1巻
10,200 税込11,220
翌日出荷

人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため環境にやさしい製品です。
仕様●内径:Φ16mm●外径:Φ23mm●長さ:10m●材質:難燃性PE●管の構成:単層管●形状:波付管●PF管 アズワン品番65-9317-83
1巻
4,800 税込5,280
翌日出荷

注意:直射日光の当たらない場所でご使用ください。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。
1巻
8,470 税込9,317
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

注意:直射日光の当たらない場所でご使用ください。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。
仕様●内径:Φ16mm●外径:Φ23mm●長さ:25m●材質:難燃性PE●管の構成:単層管●形状:波付管●カラー:ベージュ●PF管●防ソ仕様 アズワン品番65-9318-49
1巻
17,900 税込19,690
翌日出荷

1個
10,500 税込11,550
翌日出荷


1袋(10個)
4,110 税込4,521
翌日出荷

糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。 ドラム巻きでの納品になります。
内径×外径(Φmm)18×23 全長(m)50 使用流体 材質軟質塩化ビニール 仕様糸入り エスコ品番EA124DH-185 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)18 外径(Φmm)23 常用圧力(MPa)0.8(20℃時) 脆化温度(℃)-30
1個
26,400 税込29,040
翌日出荷

糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)18×23 全長(m)30 使用流体 材質軟質塩化ビニール 仕様糸入り エスコ品番EA124DH-183 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)18 外径(Φmm)23 常用圧力(MPa)0.8(20℃時) 脆化温度(℃)-30
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス 全長(mm)32 対辺(mm)16 外径(Φmm)23 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2251-47
1個
4,360 税込4,796
翌日出荷


1個
895 税込985
翌日出荷

1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

材質クロム合金鋼 全長(mm)258 サイズ10 質量(g)224 外径(Φmm)23 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2254-94 絶縁耐圧(V)1000
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

材質クロム合金鋼 全長(mm)94 サイズ3 質量(g)84 外径(Φmm)23 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2254-95 絶縁耐圧(V)1000
1個
8,790 税込9,669
翌日出荷

材質クロム合金鋼 全長(mm)178 サイズ6 質量(g)162 外径(Φmm)23 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2254-96 絶縁耐圧(V)1000
1個
9,210 税込10,131
翌日出荷

外径(Φmm)23 線径(Φmm)3.5 ばねの種類引きばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952SA-232 長さ(m)1
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

外径(Φmm)23 線径(Φmm)2.0 ばねの種類引きばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952SA-231 長さ(m)1
1個
7,290 税込8,019
翌日出荷

差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46 対辺(mm)13 外径(Φmm)23 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2228-41 絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
4,050 税込4,455
翌日出荷

差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46 対辺(mm)12 外径(Φmm)23 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2228-40 絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
4,050 税込4,455
翌日出荷

材質クロム合金鋼 全長(mm)48 質量(g)36 対辺(mm)13 外径(Φmm)23 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2254-83 絶縁耐圧(V)1000
1個
5,780 税込6,358
翌日出荷

用途EA947SAシリーズ用。 材質SUS304 長さ(mm)【つば部】9.5 外径(Φmm)最大23 最小内径(Φmm)14.5 管の呼び【フレキ管】1/2 接続サイズ(mm)【フレキ】16
1個
920 税込1,012
翌日出荷

用途EA947SAシリーズ用。 材質 長さ(mm)【つば部】9.5 外径(Φmm)最大23 最小内径(Φmm)14.5 管の呼び【フレキ管】1/2 接続サイズ(mm)【フレキ】16
1個
160 税込176
翌日出荷

全長(mm)36 質量(g)65 寸法d(mm)14 寸法L1(mm)12 外径(Φmm)23 寸法D2(mm)22 差込角(inch)1/2 アズワン品番64-7896-39 対辺(inch)5/8
1個
750 税込825
翌日出荷