糸入り
焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。
ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。
内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有しています。
糸入り
耐油性、耐圧性に優れています。
工作機械・成形機などの工業油配管に適しています。
フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。
非塩ビで油脂食品の使用が可能
内径×外径(Φmm)25×33
内径(Φmm)25
使用流体水・各種食品・化学薬品
材質ポリオレフィン
外径(Φmm)33
全長(m)5
使用圧力(MPa)0.6(20℃時目安)
仕様耐薬品性
使用温度範囲‐20/80℃
1個
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。
非塩ビで油脂食品の使用が可能
内径×外径(Φmm)25×33
内径(Φmm)25
使用流体水・各種食品・化学薬品
材質ポリオレフィン
外径(Φmm)33
全長(m)10
使用圧力(MPa)0.6(20℃時目安)
仕様耐薬品性
使用温度範囲‐20/80℃
1個
¥25,800
税込¥28,380
翌日出荷
材質ステンレス、真鍮
耐圧(MPa)1.6
適合ホース内径×外径(Φmm)25×30
1個
¥7,700
税込¥8,470
翌日出荷
材質ステンレス、真鍮
耐圧(MPa)1.6
適合ホース内径×外径(Φmm)25×32
1個
¥7,700
税込¥8,470
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)25×33
全長(m)10
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水、油
材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール
仕様糸入り・ホワイトライン入り
エスコ品番EA124DC-251
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)25
外径(Φmm)33
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
材質軟質塩化ビニール(耐油PVC)
使用温度範囲(℃)-5~60
全長(m)10
材質ステンレス、真鍮
耐圧(MPa)1.6
適合ホース内径×外径(Φmm)19×25
1個
¥7,370
税込¥8,107
翌日出荷
。IBCコンテナ接続口がカムロックやボールバルブタイプの場合に接続できます。
仕様●ホース:口径/25mm 長さ/3m●接続口:50Aカプラ●吐出口外径:Φ18mm●重量:2.3kg●材質:ポンプ/POM(ポリアセタール樹脂)ノズル/強化PVC(塩化ビニール)●ホース材質:強化PVC
アズワン品番65-9340-48
1セット
¥31,400
税込¥34,540
8日以内出荷
IBCコンテナ接続口がカムロックやボールバルブタイプの場合に接続できます。
仕様●ホース:口径/25mm 長さ/5m●接続口:50Aカプラ●吐出口外径:Φ18mm●重量:3.1kg●材質:ポンプ/POM(ポリアセタール樹脂)ノズル/強化PVC(塩化ビニール)●ホース材質:強化PVC
アズワン品番65-9340-49
1セット
¥35,400
税込¥38,940
8日以内出荷
IBCコンテナ接続口がピストンバルブタイプの場合に接続できます。
仕様●ホース:口径/25mm 長さ/3m●接続口:ネジキャップ●吐出口外径:Φ18mm●重量:2.5kg●材質:ポンプ/POM(ポリアセタール樹脂)ノズル/強化PVC(塩化ビニール)●ホース材質:強化PVC
アズワン品番65-9340-50
1セット
¥25,500
税込¥28,050
翌日出荷
IBCコンテナ接続口がピストンバルブタイプの場合に接続できます。
仕様●ホース:口径/25mm 長さ/5m●接続口:ネジキャップ●吐出口外径:Φ18mm●重量:3.1kg●材質:ポンプ/POM(ポリアセタール樹脂)ノズル/強化PVC(塩化ビニール)●ホース材質:強化PVC
アズワン品番65-9340-51
1セット
¥29,400
税込¥32,340
8日以内出荷
400mLの蛇腹カートリッジをご利用下さい。
仕様●容量(mL):400●ノズル長(mm):250●吐出量(ml/ストローク):1●最大排出圧力:25MPa●筒長:360mm●ノズル外径:10mm●ノズル取付ねじ:PT1/8"●ノズル長:250mm●適用グリース:蛇腹グリース●NLGI-1~2●グリス付●ノズル付(ベンド、フレキシブル×各1個)
アズワン品番65-9340-68
危険物の類別非危険物
1セット
¥7,080
税込¥7,788
翌日出荷
。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。三方向にホースを接続するための接手です。ホースを使った分岐に適しています。見た目も綺麗なクロムメッキ仕上げです。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃(冷凍なきこと)●使用流体:水、空気、油、他材質に悪影響の無い物●材質:C3771BD●タケノコ径:外径/14mm、内径/9mm●タケノコ長:25mm●適合ホース内径※:13mm●重量(g):69
アズワン品番65-9247-63
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌々日出荷
。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●ねじサイズ(R):3/8"●タケノコ外径:12.7mm●タケノコ長:25mm●適合ホース内径:8mm●六角対辺:17mm●全長:44mm●重量(g):33●材質:SUS304●適合ホース内径※:12mm●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9246-71
1個
¥1,140
税込¥1,254
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):105●ねじ径(R):1"(PT)●タケノコ外径(mm):27●タケノコ内径(mm):20.5●本体六角対辺(mm):35●ナット六角対辺(mm):38●適合ホース内径※:25~26mm●重量(g):359●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9246-70
1個
¥3,780
税込¥4,158
翌々日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
ノズルガンは真鍮・樹脂(グリップ部)、ホースはポリ塩化ビニル樹脂製。吐出水量が多い洗浄機にも対応しており、ルームエアコンから業務用まで幅広い洗浄が可能。先端が360°回転するので通常ノズルでは届きづらい場所の洗浄も簡単です。扇形(噴射角度:25°)。ホースサイズ(内径×外径)5×10mm、長さ10m。ワンタッチカプラー付。
寸法(mm)ノズルガン:300
吐出水量(L/min)5
適正使用圧力(MPa)3.4
1セット
¥38,000
税込¥41,800
翌日出荷
吐出水量が多い洗浄機にも対応しており、ルームエアコンから業務用まで幅広い洗浄が可能。先端が360°回転するので通常ノズルでは届きづらい場所の洗浄も簡単です。扇形(噴射角度:25°)。ホースサイズ(内径×外径)5×10mm、長さ10m。ワンタッチカプラー、レバーコック(メッキ)付。
寸法(mm)ノズルガン:300
吐出水量(L/min)2.5
適正使用圧力(MPa)3.5
1セット
¥38,000
税込¥41,800
翌日出荷
目盛付
仕様●容量:5ml●サイズ(mm):Φ4×270●材質:ポリエチレン●先端径(Φmm):外径:約4内径:約2●重量:7g●ジャバラ部外径:Φ25mm
アズワン品番65-2314-01
危険物の類別非危険物
1個
¥210
税込¥231
翌日出荷
※ドラム缶は別売です。1馬力(0.75kw)のコンプレッサーで駆動します。ドラム缶内の液体を無駄なく吐出。残液は約200CC
仕様●吐出量:55L/min●エアー消費量:55L/min●適用:オイル●ホース長:2m●重量:4.3kg●材質:本体・ノズル/アルミ・真鍮・ステンレス パッキン/ニトリルゴム・フッ素ゴム ホース/PVC●粘度:3,000CP以下●アース線:無●ノズル:手動ガン●押上揚程:2m●ノズル外径:Φ25mm●ノズル長:60mm●全長:1056mm●使用コンプレッサー:0.75kW
アズワン品番65-9340-34
1個
¥111,700
税込¥122,870
翌日出荷
。ポンプと流量計を組み合わせた便利なシステム。待望の流量計一体型ドラムポンプ。小分け容器が満タン時、自動ストップで溢れる心配なし。ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる。
仕様●吐出量:46L/min●適用:灯油、軽油●電源:AC100V/5.5A●ホース長:吐出側/4m 吸入側/2m●吐出圧力:0.15MPa●最大押上揚程:10m●吸込揚程:2m●材質:本体/FC パッキン/NBR●重量:25kg●コード長:2m●ノズル外径:Φ25mm●ノズル先端:90mm●卓上式
アズワン品番65-9340-39
1個
¥295,700
税込¥325,270
8日以内出荷
関連キーワード