16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラー研磨仕上げ(「鏡面」のようにきれいな光沢が付いています。) パイプ取付用なべ小ねじM6×1本付
材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA951EW-11 プレート寸法(mm)35×60 取付穴径(Φmm)4 適合パイプ外径(Φmm)25
1個
820 税込902
当日出荷


1丁
4,740 税込5,214
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,130 税込1,243
当日出荷

付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本 材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上) 形状直止 適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33 プレート寸法(mm)20 アズワン品番64-7966-55 適合パイプ外径(Φmm)25 取付穴径(mm)30
1個
580 税込638
当日出荷

2つの補助ローラーはカッターに交換可能 3枚刃にすることで360°回転ができない場所にも対応できます。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます
仕様●能力(パイプ外径):Φ34~89mm●適合管外径:呼:25~80mm(1”~3”)●重量(kg):6.9 アズワン品番65-2114-73
1個
77,200 税込84,920
当日出荷

材質SUS316 角度(°)3 プレート寸法(mm)69×90 取付穴径(Φmm)6.3 アズワン品番65-2285-87 適合パイプ外径(Φmm)25
1個
5,820 税込6,402
翌日出荷

付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本 材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上) 形状直通 適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33 プレート寸法(mm)20 アズワン品番64-7966-53 適合パイプ外径(Φmm)25 取付穴径(mm)Φ30
1個
580 税込638
翌日出荷

材質SUS316 寸法A(mm)25 寸法X(mm)55 寸法Z(mm)31 寸法Y(mm)55 アズワン品番65-2285-78 適合パイプ外径(Φmm)25
1個
2,960 税込3,256
翌日出荷

全長(mm)305 質量(g)283 材質(ベルト)ニトリルゴム 材質(ハンドル)ポリプロピレン パイプ外径(Φmm)25~168
1個
6,850 税込7,535
翌日出荷



材質SUS316 全高(mm)57 角度(°)60 プレート寸法(mm)32×41 取付穴径(Φmm)4.5 アズワン品番65-2285-89 適合パイプ外径(Φmm)25
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

施工性バツグン。上蓋がパイプの落下を防ぎます。
付属品取付ねじ(Φ3.0×20mm) 材質【本体】亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)、【フタ】ステンレス
1個
380 税込418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質SUS316 寸法A(mm)25 寸法B(mm)7.6 寸法C(mm)6.3 寸法X(mm)61.2 寸法Z(mm)25.4 寸法Y(mm)29.7 アズワン品番65-2285-91 適合パイプ外径(Φmm)25
1個
2,030 税込2,233
翌日出荷

1本
8,350 税込9,185
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)