47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される 材質アルミ(A2017 ) 調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
5,540 税込6,094
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
1,960 税込2,156
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(5枚)
特価
510 税込561
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド。横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
材質スチール(電気亜鉛メッキ) 寸法C(mm)25 取付穴径(Φmm)4.5
1個
250 税込275
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径(A)25 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)34
1個
620 税込682
当日出荷

蝶番式吊バンド
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用 材質SUS304 呼び径(A)25 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)34
1個
特価
569 税込626
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2つの補助ローラーはカッターに交換可能 3枚刃にすることで360°回転ができない場所にも対応できます。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます
仕様●能力(パイプ外径):Φ34~89mm●適合管外径:呼:25~80mm(1”~3”)●重量(kg):6.9 アズワン品番65-2114-73
1個
77,200 税込84,920
当日出荷

仕様本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し、硬くヘタらず完全に機能を発揮します。チェーン脱落防止のストッパー付きで安全に作業を行えます。 質量(kg)6.45 ベルト長さ(mm)1170 ハンドル長さ(mm)710 アズワン品番64-2221-92 パイプ外径(Φmm)34~320
1丁
70,300 税込77,330
当日出荷

仕様本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し、硬くヘタらず完全に機能を発揮します。チェーン脱落防止のストッパー付きで安全に作業を行えます。 全長(mm)710 質量(kg)7.7 ベルト長さ(mm)1740 アズワン品番64-2221-93 パイプ外径(Φmm)34~508
1丁
78,300 税込86,130
当日出荷

仕様本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し、硬くヘタらず完全に機能を発揮します。チェーン脱落防止のストッパー付きで安全に作業を行えます。 全長(mm)670 質量(kg)5.5 ベルト長さ(mm)857 アズワン品番64-2221-91 パイプ外径(Φmm)34~216
1丁
43,300 税込47,630
当日出荷

1袋(10個)
1,890 税込2,079
翌日出荷

用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に 材質SUS304 呼び径(A)25 適合管外径(Φmm)34 幅(mm)25
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

1個
200 税込220
翌日出荷

1個
3,010 税込3,311
翌日出荷

10mmゴム付。本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
材質スチール (電気亜鉛メッキ)
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全長(mm)250 質量(kg)0.38 歯幅(mm)19 最大口開き(mm)36 アズワン品番64-2221-71 パイプ外径(Φmm)14~34
1丁
8,090 税込8,899
翌日出荷

仕様ヘッド差込部:Φ15mm 全長(mm)(セット時)400~415 本体質量(g)600 ケース寸法(mm)450(W)×160(D)×42(H) ナット外径(Φmm)30~32・34~38・40~42・45~48・50~55 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)20~90 ヘッド長(mm)81~94 本体長さ(mm)331 アズワン品番64-7912-43 総質量(kg)2.7
1個
72,600 税込79,860
翌日出荷

材質硬鋼線ニッケルメッキ仕上 外径(Φmm)34 入数10個 繰り返し・詰め替え対応
1袋
320 税込352
翌日出荷

用途SGP管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径(A)25 仕様10mmゴム付 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)34
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)46 対辺(mm)32 外径(Φmm)34 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2251-45
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

1個
400 税込440
翌日出荷

1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

1個
1,070 税込1,177
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
1,260 税込1,386
翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質ステンレス(SCS13) ねじサイズR(PT)1-1/4” エスコ品番EA141A-151 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ外径(Φmm)34
1個
4,150 税込4,565
翌日出荷

1個
1,520 税込1,672
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

突合せ溶接式。 JIS B 2313。
材質ステンレス(SUS304W) 厚さ(mm)2.8 寸法(mm)15.8 質量(g)約64 内径(Φmm)28.4 外径(Φmm)34 肉厚Sch.10S 最高使用温度(℃)200 最高使用圧力(kPa)20
1個
915 税込1,007
翌日出荷

1個
3,200 税込3,520
翌日出荷

外径(Φmm)34 線径(Φmm)4.0 ばねの種類押しばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952S-341 長さ(m)1
1個
9,670 税込10,637
翌日出荷

熱伸縮配管用のローラーバンド。
材質バンド/スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉/鋳鉄製
1個
940 税込1,034
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

熱伸縮配管用のローラーバンド。置式ローラーがガイドに付いた製品です。
材質ガイド金具・L金具/スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉/鋳鉄製
1個
1,120 税込1,232
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
6,120 税込6,732
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
835 税込919
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)25 厚さ(mm)7 外径(Φmm)34 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-49 入数1枚
1枚
595 税込655
翌日出荷

1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

仕様ソケット奥内径(d3:mm):21ソケット部外径(d1:mm):34差込部:34.7 質量(g)341 対辺(mm)24 全長L(mm)90 外径(Φmm)34 差込角(inch)3/4" 寸法t1(mm)40 寸法t2(mm)63.6 アズワン品番64-2244-88
1個
9,540 税込10,494
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約128 寸法F(mm)38.1 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.8 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)34.0 内径ID(Φmm)28.4 最高使用圧力(kPa)20
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

仕様ガスケット座径(g):67mm 材質SUSF304 質量(g)約1220 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)125 最高使用圧力(MPa)0.4 厚さt(mm)14 ガスケット座厚(f)(mm)1 ボルト穴中心径(C)(Φmm)90 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)19 適合管外径(Φmm)34.0
1個
3,210 税込3,531
翌日出荷

仕様ソケット奥内径(d3:mm):22.5ソケット部外径(d1:mm):34 全長(mm)51 質量(g)248 全長L(mm)52 外径(Φmm)34 寸法t1(mm)18.5 寸法t2(mm)24.2 差込角(sq.)3/4 アズワン品番64-2243-33 外径d2(Φmm)34.7 対辺(inch)15/16
1個
5,570 税込6,127
翌日出荷

仕様ガスケット座径(g):67mm 材質SUSF304 質量(g)約1120 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)125 最高使用圧力(MPa)0.98 厚さt(mm)14 ガスケット座厚(f)(mm)1 ボルト穴中心径(C)(Φmm)90 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)19 適合管外径(Φmm)34.0 内径do(Φmm)34.5
1個
2,740 税込3,014
翌日出荷