「外径36φmm」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質ステンレス
種類平ワッシャー
材質鉄(ユニクロメッキ)
種類平ワッシャー
表面処理ユニクロ
内径(Φmm)30
外径(Φmm)36
厚さ(mm)2
エスコ品番EA949YT-30
1パック(10個)
¥2,250
税込¥2,475
当日出荷
仕様絶縁性に優れています。先端工具の交換により、離れた場所の作業を効率的に行えます。ネジロックジョイント式(操作棒をねじるとロックが緩み、伸縮できます。)収納袋付
質量(kg)1.06
品番(先端工具)EA650BX-3~-18
段数2段
全長(m)1.2・2.2
管外径(Φmm)(使用継管)最小径:27、最大径:36
材質(柄部)ファイバーグラス
アズワン品番64-7907-15
1本
¥31,200
税込¥34,320
当日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・最大出力:1600W。・砥石サイズ:外径125×穴径22mm。・スピンドル径:M16×2.0。・回転数:10,000rpm。・電源:100V・1050W・12A。・サイズ:309(W)×71(H)mm。・重量:2.1kg。・コード長:2.5m。・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ。・二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付。・回転復帰制御、キックバック軽減システム、パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)、再起動防止機能、ソフトスタート。切断砥石仕様:。・砥粒…AZ。・粒度…#46。・硬度…R。・入数…10枚。・外径×厚み×穴径…Φ125×1.6×22mm。・最大回転数…12,223rpm。・用途…ステンレス、金属、非鉄金属の切断に。・切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。オフセット研削砥石仕様:。・粒度…#36。・外径×厚み×穴径…Φ125×3×22mm。・最大回転数…11,000rpm。・最高使用周速度…72m/s。・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に。ケース仕様:。・サイズ:460×265×233(H)mm。・重量:1.5kg。・材質:ポリプロピレン。・L型中皿、中皿用仕切板(4枚)付き。・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
1セット(1セット)
¥44,700
税込¥49,170
翌日出荷
内径(Φmm)19
外径(Φmm)36
厚さ(mm)3
エスコ品番EA949ZA-182
1個
¥630
税込¥693
翌日出荷
全長(mm)60
対辺(mm)27
外径(Φmm)36
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7895-69
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
耐候性に優れた二層管。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
材質特殊鋼
全長(mm)200
角対辺寸法(mm)19
先端外径(Φmm)36
1本
¥19,500
税込¥21,450
翌日出荷
耐候性に優れた二層管。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
仕様●内径:Φ36mm●外径:Φ45.5mm●長さ:10m●材質:難燃性PE●管の構成:複層管●形状:波付管●カラー:黒●PF管
アズワン品番65-9318-58
1巻
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
耐候性に優れた二層管。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
耐候性に優れた二層管。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
仕様●商品名:ミラフレキMF●内径:Φ36mm●外径:Φ45.5mm●長さ:20m●材質:難燃性PVC・難燃性PE●管の構成:複層管●形状:波付管●カラー:黒●PF管●防ソ仕様
アズワン品番65-9318-74
1巻
¥27,300
税込¥30,030
翌日出荷
内径(Φmm)20.3
外径(Φmm)36
厚さ(mm)6.8
エスコ品番EA949ZC-20
1個
¥170
税込¥187
翌日出荷
全長(mm)52
対辺(mm)23
外径(Φmm)36
差込角(inch)3/4"
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)36
エスコ品番EA637GS-20
材質焼入鋼
厚さ(mm)7.5
寸法H(mm)7.5
外径(Φmm)36
寸法D1(mm)23.2
適合ねじM20
1個
¥690
税込¥759
翌日出荷
全長(mm)108
質量(g)770
差込角(mm[inch])25.4[1]
外径(Φmm)36
アズワン品番64-7826-99
対辺(inch)7/8
1個
¥7,940
税込¥8,734
翌日出荷
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)36
エスコ品番EA637GR-20
材質焼入鋼
厚さ(mm)6.3
寸法H(mm)6.3
外径(Φmm)36
寸法D1(mm)21
適合ねじM20
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
材質ニッケルクロムメッキ
全長(mm)86
質量(g)147
対辺(mm)19
外径(Φmm)36
差込角(inch)1/2"(12.7)
アズワン品番64-7901-03
1個
¥5,300
税込¥5,830
8日以内出荷
外径(Φmm)36
線径(Φmm)5.0
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-362
長さ(m)1
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
外径(Φmm)36
線径(Φmm)4.0
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-361
長さ(m)1
1個
¥9,690
税込¥10,659
翌日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)170
質量(g)90
ナット外径(Φmm)34~36
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)20
厚さ(mm)7
外径(Φmm)36
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7844-88
入数1枚
1枚
¥455
税込¥501
翌日出荷
全長(mm)163
質量(g)225
適合ホース外径(Φmm)10~36
アズワン品番64-2211-87
1本
¥5,820
税込¥6,402
翌日出荷
差込角(inch)1
対辺(mm)22
適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B
エスコ品番EA164FC-22
全長(mm)108
質量(g)950
外径(Φmm)36
寸法D1(mm)36
寸法D2(mm)54
寸法I(mm)22
1個
¥6,770
税込¥7,447
翌日出荷
防爆・耐摩耗性・耐食性に優れています。
仕様〈ラチェットハンドル仕様〉・全長:320mm・差込角:3/4"・材質:アルミニウム青銅〈エクステンションバー仕様〉・全長:200mm・差込角:3/4"・材質:アルミニウム青銅〈ソケット仕様〉・対辺(mm):24・27・30・32・36・46・外径(Φmm):40・43・45・50・全長(mm):55・60・65・差込角:3/4"・材質:アルミニウム青銅・12ポイント〈工具箱仕様〉・外寸:385×202×140(H)mm・内寸:385×202×140(H)mm・重量:860g・カラー:グレー・材質:超高耐衝撃性コーポリマー・中皿付・衝撃に強い車のバンパー素材を使用
セット内容ラチェットハンドル(EA643FH-6)、エクステンションバー(EA643FG-62)、24mmソケット(EA643FD-24)、27mmソケット(EA643FD-27)、30mmソケット(EA643FD-30)、32mmソケット(EA643FD-32)、36mmソケット(EA643FD-36)、46mmソケット(EA643FD-46)、工具箱
アズワン品番65-2165-49
1個
¥131,000
税込¥144,100
翌日出荷
関連キーワード