171件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。安全ゾーン、正常値、適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
仕様●型番:446-86●サイズ(mm):110×110●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●入数:1シート(7種類)●色:緑 アズワン品番65-3902-28
1枚
300 税込330
当日出荷

アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。危険ゾーン、異常値、不適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
仕様●型番:446-85●サイズ(mm):110×110●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●入数:1シート(7種類)●色:赤 アズワン品番65-3902-27
1枚
300 税込330
当日出荷

1セット(10個)
340 税込374
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,960 税込2,156
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


エスコ品番EA949YT セット内容内径×外径×厚み(入数):6×10×1.0mm(50)8×14×1.5mm(40)10×16×1.5mm(30)12×18×1.5mm(30)14×20×1.5mm(30)16×22×1.5mm(20)18×24×1.5mm(20)20×26×1.5mm(20)
1個
8,630 税込9,493
当日出荷

全長(mm)115 エスコ品番EA613XR-3 材質特殊鋼 ナット外径(Φmm)7~40 二面幅(mm)2.5 商品構成単品 ピン径(Φmm)2.5
1個
2,350 税込2,585
当日出荷

仕様工具トレー付 適合ロール芯:内径200mm・幅200mmロール外径:495mm以下バンド幅:40mm以下PPバンド(別売):EA628PL-21A、22A 材質スチール、プラスチック 寸法(mm)(ドラム)500500×1000(H) 質量(kg)8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カゴ:350×155×130 アズワン品番64-7902-88
1台
31,700 税込34,870
当日出荷

スリット入り 耐摩擦性・耐薬品性に優れており、屋外使用によるUVなどにも耐久性があります。 軽量・可とう性があり、潰れにくい波付肉厚管です。 RoHS対応品 延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,680 税込4,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM12 外径(Φmm)40 仕様手ざわりがソフトなゴム製です。 エスコ品番EA948BE-24 材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
850 税込935
当日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)40 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-20C 軸径(Φmm)20 厚さ(mm)7 適合温度(℃)-25~120
1個
540 税込594
当日出荷

寸法D(mm)40 エスコ品番EA637GP-14 材質焼入鋼 厚さ(mm)5 寸法H(mm)5 外径(Φmm)40 寸法D1(mm)15 適合ねじM14
1個
270 税込297
当日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)25 厚さ(mm)8 外径(Φmm)40 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-92 入数1枚
1枚
525 税込578
当日出荷

1丁
5,970 税込6,567
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(g)70 外径D(Φmm)40 内径d(Φmm)17 アズワン品番64-7973-49
1個
1,650 税込1,815
当日出荷



※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
1個
640 税込704
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テトロン糸編み べたつきにくい長持ち仕様 耐圧ホースの為、ノズル止水できます。 紫外線をカットして藻、水アカが発生しにくい。
仕様●内径×外径(mm):15×20●全長(m):90●使用圧力(MPa):0.7Mpa(23℃時目安)●使用温度範囲:-10~60℃●耐寒性:脆化温度-40℃●使用流体:水●色:黒●材質:軟質塩化ビニル アズワン品番65-2109-08
1巻
34,200 税込37,620
当日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):59●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5●本体六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:8mm●重量(g):40●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9246-58
1個
405 税込446
当日出荷

試薬瓶・工業薬品瓶・各種ガラス器具の保護に。 弾性が大きいので異形の部分にも無理なく被覆し保護します。 耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに入れても弾性の変化はありません。 被せるだけです。取付・取りはずしと反復使用できます。 ハサミ・カッターで簡単に切断できます。
1巻
940 税込1,034
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA949YV セット内容サイズ(内径×外径×厚み)(入数):1/4”(6.7×14.2×1.0mm) (50)5/16”(8.4×15.8×1.5mm) (40)3/8”(9.8×15.8×1.5mm) (30)7/16”(11.4×17.4×1.5mm) (30)1/2”(12.8×19.2×1.5mm) (30)9/16”(14.2×19.8×1.5mm) (20)5/8”(16.2×23.9×1.5mm) (20)11/16”(18.2×23.9×1.5mm) (20)
1個
8,780 税込9,658
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)25 厚さ(mm)7 外径(Φmm)40 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-91 入数1枚
1枚
510 税込561
翌日出荷

1本
6,400 税込7,040
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)40 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-24B 軸径(Φmm)24 厚さ(mm)8 適合温度(℃)-25~120
1個
560 税込616
翌日出荷

外径(Φmm)40 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TA 仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TA-20C 軸径(Φmm)20 厚さ(mm)7 適合温度(℃)-25~120
1個
455 税込501
翌日出荷

光センサースイッチで夜間自動点滅。2.7回/秒点滅します。点滅灯は昼間(明るい時)は点灯しません。E10型の口金に対応。締めすぎによる製品の破損を防ぎます。二重ロック採用で工事灯の持ち去りを防ぎます。
材質ポリカーボネート 質量(g)175 電源単1電池×2本(別売) 光源赤色LED球×7灯 電池寿命1日夜間9時間点滅で約2ヶ月 (使用状況により変わります。) 取付外径(Φmm)40 サイズ(mm)Φ80×260(H)
1個(1個)
1,540 税込1,694
翌日出荷

40Vまで対応(7.2~18Vいずれも対応)、耐久性に優れており、18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮します。軸が折れてもワンタッチで交換可能、一般的な電動ドリルドライバーでご使用いただけます。6ポイント
1個
5,270 税込5,797
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
200 税込220
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)20 厚さ(mm)7 外径(Φmm)40 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-89 入数1枚
1枚
490 税込539
翌日出荷

EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ 軸穴径d1(Φmm)20 軸穴径d2(Φmm)20 外径(Φmm)40 全長(mm)141 許容トルク(N・m)180 許容偏角(°)50 材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C) エスコ品番EA966CJ-20
1個
17,300 税込19,030
翌日出荷

1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

エスコ品番EA632HS-130 全長(mm)1300 質量(kg)8 内径(Φmm)20 外径(Φmm)40 耐荷重(kN)19.6(2t)
1個
27,900 税込30,690
翌日出荷

溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に
材質真鍮 軸径(inch)1/4"(6.35mm) 毛丈(mm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])4500 ブラシ寸法(mm)外径:40、線径:0.5
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

1個
3,450 税込3,795
翌日出荷

溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に
材質スチール 軸径(inch)1/4"(6.35mm) 毛丈(mm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])4500 ブラシ寸法(mm)外径:40、線径:0.3
1個
985 税込1,084
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#30 直径(Φmm)40 質量(g)47 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])9500~16700 アズワン品番64-7930-77
1本
615 税込677
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#30 直径(Φmm)40 質量(g)135 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])9500~16700 アズワン品番64-7930-38
1本
800 税込880
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#24 直径(Φmm)40 質量(g)50.0 適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金 推奨回転数(min-1[r.p.m])19100~23900 アズワン品番64-7931-28
1本
555 税込611
翌日出荷