44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(5枚)ほか
295 税込325
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(18個)ほか
180 税込198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

頑丈で取付けも簡単。 あらゆるフィッティングに。
ホース寸法(inch)1-1/2” ホース外径(Φmm)48~60 エスコ品番EA463G-60 材質スチール亜鉛メッキ
1個
1,370 税込1,507
当日出荷

1個
570 税込627
当日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)34 厚さ(mm)7 外径(Φmm)48 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-41 入数1枚
1枚
870 税込957
翌日出荷

提灯式吊バンド
用途VP管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径(A)40 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)48
1セット(10個)
1,140 税込1,254
8日以内出荷

1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

1個
3,440 税込3,784
翌日出荷

1個
4,740 税込5,214
翌日出荷

仕様ヘッド差込部:Φ15mm 全長(mm)(セット時)400~415 本体質量(g)600 ケース寸法(mm)450(W)×160(D)×42(H) ナット外径(Φmm)30~32・34~38・40~42・45~48・50~55 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)20~90 ヘッド長(mm)81~94 本体長さ(mm)331 アズワン品番64-7912-43 総質量(kg)2.7
1個
72,600 税込79,860
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)65 対辺(mm)41 外径(Φmm)48 差込角(inch)3/4"
1個
21,400 税込23,540
翌日出荷

材質本体:PVC、アミ:サラン 呼び径VP:40、VU:44 外径(Φmm)48 アズワン品番64-2212-07
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。 非塩ビで油脂食品の使用が可能
内径×外径(Φmm)38×48 内径(Φmm)38 使用流体水・各種食品・化学薬品 材質ポリオレフィン 外径(Φmm)48 全長(m)10 使用圧力(MPa)0.4(20℃時目安) 仕様耐薬品性 使用温度範囲‐20/80℃
1個
42,700 税込46,970
翌日出荷

フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。 非塩ビで油脂食品の使用が可能
内径×外径(Φmm)38×48 内径(Φmm)38 使用流体水・各種食品・化学薬品 材質ポリオレフィン 外径(Φmm)48 全長(m)5 使用圧力(MPa)0.4(20℃時目安) 仕様耐薬品性 使用温度範囲‐20/80℃
1個
23,000 税込25,300
翌日出荷

パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用 材質高耐食溶融メッキ鋼板 呼び径(A)40(120) 適合管外径(Φmm)48 スライド寸法(mm)45/120
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用 材質高耐食溶融メッキ鋼板 呼び径(A)40(275) 適合管外径(Φmm)48 スライド寸法(mm)140/275
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用 材質高耐食溶融メッキ鋼板 呼び径(A)40(190) 適合管外径(Φmm)48 スライド寸法(mm)115/190
1個
885 税込974
翌日出荷

流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)38×48 全長(m)10 最高使用圧力(MPa)0.6 使用流体水、油 材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール 仕様糸入り・ホワイトライン入り エスコ品番EA124DC-381 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)38 外径(Φmm)48
1個
23,700 税込26,070
翌日出荷

1個
6,450 税込7,095
翌日出荷

1個
3,190 税込3,509
翌日出荷

1個
6,800 税込7,480
8日以内出荷

1個
4,870 税込5,357
翌日出荷

1個
3,440 税込3,784
3日以内出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板 軸径(Φmm)28 厚さ(mm)6 外径(Φmm)48 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7846-34 入数1枚
1枚
455 税込501
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板 軸径(Φmm)35 厚さ(mm)5 外径(Φmm)48 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7846-45 入数1枚
1枚
440 税込484
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)28 厚さ(mm)8 外径(Φmm)48 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-56 入数1枚
1枚
700 税込770
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)35 厚さ(mm)7 外径(Φmm)48 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-67 入数1枚
1枚
1,050 税込1,155
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)35 厚さ(mm)8 外径(Φmm)48 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-68 入数1枚
1枚
630 税込693
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)30 厚さ(mm)7 外径(Φmm)48 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-61 入数1枚
1枚
840 税込924
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)28 厚さ(mm)11 外径(Φmm)48 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-03 入数1枚
1枚
455 税込501
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)30 厚さ(mm)7 外径(Φmm)48 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-19 入数1枚
1枚
800 税込880
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)25 厚さ(mm)7 外径(Φmm)48 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-03 入数1枚
1枚
560 税込616
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)35 厚さ(mm)8 外径(Φmm)48 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-15 入数1枚
1枚
595 税込655
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)30 厚さ(mm)8 外径(Φmm)48 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-20 入数1枚
1枚
665 税込732
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)28 厚さ(mm)8 外径(Φmm)48 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-13 入数1枚
1枚
560 税込616
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)28 厚さ(mm)11 外径(Φmm)48 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-57 入数1枚
1枚
455 税込501
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)32 厚さ(mm)8 外径(Φmm)48 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-38 入数1枚
1枚
680 税込748
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)28 厚さ(mm)11 外径(Φmm)48 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-14 入数1枚
1枚
455 税込501
翌日出荷

1個
105 税込116
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様ソケット奥内径(d3:mm):53ソケット部外径(d1:mm):78 対辺(mm)60 全長L1(mm)90 差込角(inch)1 寸法t1(mm)40 寸法t2(mm)56.5 アズワン品番64-2243-25 外径d2(Φmm)48
1個
25,800 税込28,380
翌日出荷