43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA818PR-25用]ジャバラホース 排気の方向を変えたい、または遠くへ排気したい場合に
仕様●ホース長:200~800mm●ホース外径:Φ50mm アズワン品番65-2229-41
1本
5,770 税込6,347
翌日出荷

紫外線に強く、耐候性があります。 特殊2層構造 素材に高品質のポリエチレンを採用のため耐食性にも優れています。 難燃材料を使用し、安全性にも配慮しています。
仕様●内径×外径:16×20.8mm●呼び径:Φ16mm●全長:50m●材質:ポリエチレン(LLDPE)●接続口ピッチ:500mm アズワン品番65-2317-49
1個
6,390 税込7,029
当日出荷

1個
1,210 税込1,331
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。ホースとホースを接続するのに使用します。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●全長(mm):80●タケノコ径:外径/16mm、内径/11mm●適合ホース内径※:15mm アズワン品番65-9247-40
1個
510 税込561
翌日出荷

仕様●サイズ:376×430×360mm●材質:PP、PVC等●重量:10.47kg●最高使用圧力:0.69MPa以下●スプレーパターン:6種(霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ)●ホースサイズ(内径×外径):12×16mm●ホース長:50m●適合蛇口外径:Φ15mm●替ノズル:EA124KC-1●スーパー耐圧タイプ アズワン品番65-9246-33
1個
19,100 税込21,010
翌日出荷

流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)50×62 全長(m)10 最高使用圧力(MPa)0.6 使用流体水、油 材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール 仕様糸入り・ホワイトライン入り エスコ品番EA124DC-501 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)50 外径(Φmm)62
1個
33,900 税込37,290
翌日出荷

ステンレス製のホース接手です。ホースとホースを接続するのに使用します。
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。、ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
1個
1,440 税込1,584
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):16●タケノコ内径(mm):11.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):50●適合ホース内径※:15mm アズワン品番65-9247-55
1個
640 税込704
当日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):39●適合ホース内径※:8mm アズワン品番65-9247-49
1個
640 税込704
当日出荷

。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●ねじサイズ(R):3/8"●タケノコ外径:12.7mm●タケノコ長:25mm●適合ホース内径:8mm●六角対辺:17mm●全長:44mm●重量(g):33●材質:SUS304●適合ホース内径※:12mm●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9246-71
1個
1,140 税込1,254
当日出荷

。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):60●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):17●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:6mm●重量(g):46●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9246-60
1個
530 税込583
当日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):43●ねじ径(R):1/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):12●ナット六角対辺(mm):12●適合ホース内径※:6mm●重量(g):20●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9246-55
1個
420 税込462
当日出荷

1個
405 税込446
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):59●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5●本体六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:8mm●重量(g):40●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9246-58
1個
405 税込446
当日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
1個
510 税込561
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
1個
510 税込561
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,710 税込1,881
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
1個
510 税込561
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):8●タケノコ内径(mm):4.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):39●適合ホース内径※:7mm アズワン品番65-9247-48
1個
640 税込704
当日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
仕様●ねじサイズ:Rc(PT)1/2"●材質:SUS304●使用温度:-50~150℃●使用圧力:3.45MPa以下●タケノコ外径(mm):12●タケノコ内径(mm):8●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):54●適合ホース内径※:11mm アズワン品番65-9247-17
1個
2,370 税込2,607
当日出荷

。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。三方向にホースを接続するための接手です。ホースを使った分岐に適しています。見た目も綺麗なクロムメッキ仕上げです。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃(冷凍なきこと)●使用流体:水、空気、油、他材質に悪影響の無い物●材質:C3771BD●タケノコ径:外径/14mm、内径/9mm●タケノコ長:25mm●適合ホース内径※:13mm●重量(g):69 アズワン品番65-9247-63
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):14●タケノコ内径(mm):10●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):60●適合ホース内径※:13mm アズワン品番65-9247-61
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):10.5●タケノコ内径(mm):7●六角対辺(mm):17●タケノコ長(mm):26●全長(mm):41●重量(g):28●適合ホース内径※:9~10mm アズワン品番65-9247-47
1個
510 税込561
翌日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):63●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):10.5●タケノコ内径(mm):7●本体六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):19●適合ホース内径※:9~10mm●重量(g):79●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9246-64
1個
925 税込1,018
翌日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):73●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):14●タケノコ内径(mm):10●本体六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):24●適合ホース内径※:14mm●重量(g):106●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9246-65
1個
860 税込946
翌日出荷

。IBCコンテナ接続口がカムロックやボールバルブタイプの場合に接続できます。
仕様●ホース:口径/25mm 長さ/3m●接続口:50Aカプラ●吐出口外径:Φ18mm●重量:2.3kg●材質:ポンプ/POM(ポリアセタール樹脂)ノズル/強化PVC(塩化ビニール)●ホース材質:強化PVC アズワン品番65-9340-48
1セット
31,400 税込34,540
8日以内出荷

1個
860 税込946
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5.5●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):55●適合ホース内径※:8mm アズワン品番65-9247-57
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):12●タケノコ内径(mm):8●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):43●適合ホース内径※:11mm アズワン品番65-9247-52
1個
640 税込704
翌日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):10.5●タケノコ内径(mm):7●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):56●適合ホース内径※:9~10mm アズワン品番65-9247-58
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):105●ねじ径(R):1"(PT)●タケノコ外径(mm):27●タケノコ内径(mm):20.5●本体六角対辺(mm):35●ナット六角対辺(mm):38●適合ホース内径※:25~26mm●重量(g):359●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9246-70
1個
3,780 税込4,158
翌日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):16●タケノコ内径(mm):11.5●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):63●適合ホース内径※:15mm アズワン品番65-9247-62
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):12.7●タケノコ内径(mm):9.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):42●適合ホース内径※:12mm アズワン品番65-9247-53
1個
640 税込704
翌日出荷


※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):70●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):14●タケノコ内径(mm):10●本体六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):24●適合ホース内径※:13mm●重量(g):100●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9246-62
1個
970 税込1,067
翌日出荷

。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):59●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:6mm●重量(g):36●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9246-56
1個
405 税込446
翌日出荷

。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
1個
1,830 税込2,013
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
仕様●ねじサイズ:Rc(PT)1/4"●材質:SUS304●使用温度:-50~150℃●使用圧力:3.45MPa以下●タケノコ外径(mm):8●タケノコ内径(mm):4.5●六角対辺(mm):17●タケノコ長(mm):26●全長(mm):45●適合ホース内径※:7mm アズワン品番65-9247-15
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):8●タケノコ内径(mm):4.5●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):54●適合ホース内径※:7mm アズワン品番65-9247-56
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷