「外径8mm ホース」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ビニールよりも強いコイルホース。両端に袋ナット(PF1/4)付(一端にはプラグカプラー付)
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
エスコ品番EA125BL-7
材質ウレタン樹脂
質量(kg)0.29
色オレンジ
常用圧力(MPa)0.69
破壊圧力(MPa)2.7
使用流体空気
使用範囲(m)通常:4.2/最大:5.6
1本
¥4,850
税込¥5,335
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。
エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4”
ノズル長(mm)22
穴径(Φmm)【ノズル】2
仕様プラグ付
エスコ品番EA123BG-2
材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン
使用圧力(MPa)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
使用範囲(m)2
エア量(L/min)145
1個
¥5,640
税込¥6,204
翌日出荷
耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。耐薬品性に優れています。耐侯性、耐腐蝕性に優れています。不燃性。外、内面にものが付着しにくい。半透明で内部流体が確認できます。
内径×外径(Φmm)6×8
長さ(m)20
色半透明
常用圧力(MPa)0.9
破壊圧力(MPa)4.5
エスコ品番EA125F-8
材質フッ素樹脂(FEP)
内径(Φmm)6
外径(Φmm)8
最小曲げ半径(mm)50
特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐候、耐腐蝕、不燃
1巻
¥24,600
税込¥27,060
翌日出荷
用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物
材質真鍮
形状ホースニップル
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力35kg/cm2以下
引き出し:エアーホースを任意の長さまで引き出し固定します(自動的に固定されます)。
巻き取り:エアーホースを軽く引くと、自動的にエアーホースが巻き取られます。
壁や天井への取り付けが可能です。
ホース長さ(m)12
ホース内径(Φmm)5
エスコ品番EA124BM-2A
寸法(mm)直径296×340
質量(kg)約2.4
常用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)ポリウレタン(糸入り)
最高圧力(MPa)5.5
取付ねじ一次側:R(PT)1/4”二次側:ソケット(20型)
使用流体エアー
ホース外径(Φmm)8
使用場所屋内
1個
¥12,100
税込¥13,310
当日出荷
プラグ付。ホースがよじれにくいスイベル金具付。
材質ウレタン樹脂
使用圧力(MPa)1
内径×外径(Φmm)5×8
取付ねじR1/4”
寸法(mm)260×240×410(H)
質量(kg)9.5
全長(m)30
使用圧力(MPa)1
内径×外径(Φmm)8×15
材質(ホース)補強天然ゴム
1台
¥39,200
税込¥43,120
翌日出荷
寸法(mm)260×240×410(H)
質量(kg)8
全長(m)20
使用圧力(MPa)1
内径×外径(Φmm)8×15
材質(ホース)補強天然ゴム
1台
¥36,600
税込¥40,260
翌日出荷
リールが左右360°回転します。
1次側に20型プラグ、2次側に20型ソケット付。
ホース長さ(m)【一次側】1
内径×外径(Φmm)8×12
エスコ品番EA124BD-40A
質量(kg)9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×255×357
常用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)ポリウレタン
最高圧力(MPa)5.5
取付ねじRc(PT)1/4”
1個
¥25,800
税込¥28,380
翌日出荷
圧縮空気用エアホースを巻いたホースリール。天井付け・壁付けの2パターンの設置が可能。長尺リールをお探しの方におすすめ。火花に強い耐火花ホース。巻き癖がつきにくく、耐火花性も高いソフトホース仕様。メンテナンスを向上させるラクラク継手仕様ホース根元部側に別途継手を設けることにより、本体部分の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。耐久性向上!SUSプロテクター開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの消耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減につながります。
材質カバー・ドラム:ABS樹脂
寸法(mm)174×424×380(H)
質量(kg)6
色本体:グレー ホース:ブラック
使用温度範囲(℃)-5~50
使用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)ポリウレタン樹脂
ホース長さ(m)1次側(入力側):1 2次側(出力側):15
ホース径(Φmm)内径:8 外径:12
取付ねじホース1次側(入力側):オスねじ自在R3/8” ホース2次側(出力側):メスねじRc3/8”(カプラーソケット付)
使用流体エア
設置場所リール:屋内
ロック機構ラチェット式
1台(1台)
¥64,500
税込¥70,950
翌日出荷
万一、ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻乱れを解消します。ならして巻き取れるガイド付きエアーホースです。ホースも柔らかく、取り回しが楽にできます。自動車の整備や工場内でのエアー作業に適しています。使いやすくて軽量コンパクト。取り外し時の反動と不快音を抑えるパージプラグ付です。耐摩耗性に優れています。
仕様●内径×外径:8.5×12.5mm●全長:20m●使用圧力:1.5MPa●1次ホース:2m●サイズ:330×402×364.5(H)mm●接続:1次側/3/8パージプラグ 2次側/3/8ワンタッチロックカプラ●重量(kg):7.0●ホース材質:ブレード入りポリウレタン(外装色/ピンクパープル)●1次側にパージ付プラグ、2次側にワンタッチロック付カプラー付●安定感のある、三角形状のフレーム●ホース接続はワンタッチ●サビに強い、黄銅製スイベルジョイント採用●異物の巻き込みや粉じんの混入を防ぐスケルトン保護カバ
アズワン品番65-9246-07
1台
¥46,900
税込¥51,590
翌日出荷
壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:8.5×12.5mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G(PF)3/8"●二次側取付金具:3/8ワンタッチカプラーソケット付●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8"付●サイズ:312(W)×121(D)×388(H)mm●重量:4.3kg●材質:編糸補強1Bブレード入 ソフトエラストマー樹脂
アズワン品番65-9246-14
1台
¥52,000
税込¥57,200
翌日出荷
壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G(PF)3/8"●二次側取付金具:1/4ワンタッチカプラーソケット付●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8"付●サイズ:312(W)×121(D)×388(H)mm●重量:4.0kg●材質:編糸補強1Bブレード入 ソフトエラストマー樹脂
アズワン品番65-9246-13
1台
¥37,600
税込¥41,360
翌日出荷
スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。
エスコ品番EA125CZ-13
質量(g)約380
使用温度範囲(℃)-20~85
使用流体空気
使用範囲(m)3
取付ねじサイズR(PT)1/4”
特性耐キンク性
1個
¥8,930
税込¥9,823
翌日出荷
。壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。食品・半導体・自動車などエアーツールを使う大型各種工場に適しています。
壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。食品・半導体・自動車などエアーツールを使う大型各種工場に適しています。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G(PF)3/8"●二次側取付金具:1/4ワンタッチカプラーソケット付●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8"付●サイズ:312(W)×121(D)×388(H)mm●重量:4.7kg●材質:編糸補強1Bブレード入 ソフトエラストマー樹脂●ブレーキ付
アズワン品番65-9246-15
1台
¥44,400
税込¥48,840
8日以内出荷
付属品補助ホースASSY(1m)、取付ブラケット、テーパプラグ、固定用ボルト、ナット、スプリングワッシャー
材質本体:ポリプロピレン、ホース:ポリウレタン
寸法(mm)300(W)×140(D)×380(H)
質量(kg)4.3
長さ(m)10
型番NAR-810GR
メーカー中発販売
アズワン品番64-7818-09
適合ホース径(Φmm)内径:8.0、外径:12.0
1個
¥42,300
税込¥46,530
翌日出荷
非塩ビチューブの中では抜群の柔軟性があり、作業性が向上します。
オレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用した環境に優しいチューブです。
塩ビと比較して溶出物質が少ないため、食品、飲料、化粧品用途に適しています。
糸入り
焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。
ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。
内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有しています。
糸入り
耐油性、耐圧性に優れています。
工作機械・成形機などの工業油配管に適しています。
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140E-5.0
使用圧力(MPa)1.47
適合ホース外径(Φmm)8
適合ホース内径(Φmm)5
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140EE-5.0
使用温度範囲(℃)-20℃~80℃
使用圧力(MPa)1.47
適合ホース外径(Φmm)8
適合ホース内径(Φmm)5
1個
¥985
税込¥1,084
当日出荷
ビニールよりも強いコイルホース。両端に袋ナット(PF1/4)付(一端にはプラグカプラー付)
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
エスコ品番EA125BL-5
材質ウレタン樹脂
質量(kg)0.21
色オレンジ
常用圧力(MPa)0.69
破壊圧力(MPa)2.7
使用流体空気
使用範囲(m)通常:3/最大:4
1本
¥4,150
税込¥4,565
当日出荷
ビニールよりも強いコイルホース。両端に袋ナット(PF1/4)付(一端にはプラグカプラー付)
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
エスコ品番EA125BL-10
材質ウレタン樹脂
質量(kg)0.425
色オレンジ
常用圧力(MPa)0.69
破壊圧力(MPa)2.7
使用流体空気
使用範囲(m)通常:7/最大:9
1本
¥7,760
税込¥8,536
翌日出荷
ビニールよりも強いコイルホース。両端に袋ナット(PF1/4)付(一端にはプラグカプラー付)
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
エスコ品番EA125BL-3
材質ウレタン樹脂
質量(kg)0.155
色オレンジ
常用圧力(MPa)0.69
破壊圧力(MPa)2.7
使用流体空気
使用範囲(m)通常:1.8/最大:2.4
1本
¥3,580
税込¥3,938
翌日出荷
1/4inchPFジョイント付
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
全長(m)5
常用圧力(MPa)0.69
最高圧力(MPa)1.5
エスコ品番EA125CB-5
材質ウレタン樹脂
1本
¥3,740
税込¥4,114
翌日出荷
樹脂カプラー付ですので軽量です。
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
全長(m)7
常用圧力(MPa)0.69
最高圧力(MPa)1.5
エスコ品番EA125CA-7
材質ポリウレタン
1本
¥6,410
税込¥7,051
翌日出荷
樹脂カプラー付ですので軽量です。
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
全長(m)3
常用圧力(MPa)0.69
最高圧力(MPa)1.5
エスコ品番EA125CA-3
材質ポリウレタン
1本
¥4,810
税込¥5,291
翌日出荷
1/4inchPFジョイント付
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
全長(m)3
常用圧力(MPa)0.69
最高圧力(MPa)1.5
エスコ品番EA125CB-3
材質ウレタン樹脂
1本
¥2,940
税込¥3,234
翌日出荷
樹脂カプラー付ですので軽量です。
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
全長(m)5
最高圧力(MPa)1.5
エスコ品番EA125CA-5
材質ポリウレタン
常用圧力(MPa)0.69
1本
¥5,610
税込¥6,171
翌日出荷
1/4inchPFジョイント付
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
全長(m)7
常用圧力(MPa)0.69
最高圧力(MPa)1.5
エスコ品番EA125CB-7
材質ウレタン樹脂
1本
¥4,540
税込¥4,994
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)8×13.5
全長(m)50
最高使用圧力(MPa)1.4
使用流体水、油
材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール
仕様糸入り
エスコ品番EA124DC-85
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
外径(Φmm)13.5
1個
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)8×13.5
全長(m)20
最高使用圧力(MPa)1.4
使用流体水、油
材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール
仕様糸入り
エスコ品番EA124DC-82
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
外径(Φmm)13.5
1個
¥6,730
税込¥7,403
翌日出荷
樹脂カプラー付ですので軽量です。
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
全長(m)10
常用圧力(MPa)0.69
最高圧力(MPa)1.5
エスコ品番EA125CA-10
材質ポリウレタン
1本
¥7,210
税込¥7,931
翌日出荷
ホースがよじれにくいスイベル金具付。
穴径(Φmm)【ノズル】2
エスコ品番EA123AB-111
材質ガン:アルミ、ホース:ウレタン樹脂
最高使用圧力(MPa)1.2
ホース内径(Φmm)5
ホース外径(Φmm)8
使用範囲(m)3
1個
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
全長(mm)3500
質量(g)100
ホース内径(Φmm)5
ホース外径(Φmm)8
アズワン品番64-2235-95
危険物の類別非危険物
1本
¥5,050
税込¥5,555
翌日出荷
材質ウレタン樹脂
仕様スイベル金具付
エスコ品番EA125BB-12A
色オレンジ
長さ(m)9.6
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
常用圧力(MPa)1
使用流体空気
使用範囲(m)9.6
取付ねじサイズR(PT)1/4”
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工した商品です。カプラー仕様。
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
材質ポリウレタン
エスコ品番EA125CE-7
色黄
長さ(m)6
使用温度範囲(℃)0~60
常用圧力(MPa)0.69
使用流体空気
使用範囲(m)6
特性弾性
巻外径(Φmm)【コイルホース】65
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ