多目的に使えるフタ式収納ケースです。持ち運びに便利なダブルハンドル付き。フタと本体をしっかり止める、ダウンロックも付いています。積み重ね可能。
多目的に使える丈夫な収納ケースです。
ゆとりのある内容量で、数多くのものを収納可能。
上蓋と本体はローラー付のパッチンにより、確実にロックされます。
積み重ね可能。
エスコ品番EA506LS-12
材質PP
質量(kg)3.18
外寸(mm)568×406×326
内寸(mm)499×347×300
コンテナ種類ベタ目
1個
¥9,710
税込¥10,681
翌日出荷
蓋はどちらからでも開閉可能。
耐荷重516kgfもの頑丈な構造(ハンドルの引張り強度は179kgf)。椅子や、踏み台としても使用できます。
両側に多目的ホルダー付。小物ケースEA508MA-51(別売)を取付け可能です。
ショルダー式にもできるベルト穴付(※ベルトは付属していません)。
仕様中皿1枚付、積み重ね可能、底部滑り止め付
エスコ品番EA505MD-10
寸法(mm)475×335×320
質量(kg)2.74
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
取付穴(mm)19×12
1個
¥5,630
税込¥6,193
翌日出荷
セット内容:リペア―スティック7本セット(ケース付)、EA934WA-10B(多目的・水中用)×1本、EA934WA-2A(銅用)×1本、EA934WA-3A(鉄用)×2本、EA934WA-4A(アルミニウム用)×1本、EA934WA-7A(プラスチック用)×1本、EA934WA-9A(ステンレス用)×1本。6種類の用途がセットになり、便利です。ケース付。アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります。溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません。施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。EA934WA-2A、EA934WA-3A、EA934WA-7A、EA934WA-9AはNSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品。
材質【水中用】エポキシ樹脂+セラミック充填材【銅用】エポキシ樹脂+銅充填材【鉄用】エポキシ樹脂+鉄充填材【アルミニウム用】エポキシ樹脂+アルミ充填材【ステンレス用】エポキシ樹脂+ステンレス充填材【プラスチック用】エポキシ樹脂+プラスチック充填材
色水中用:白(混合後)、銅用:銅色(混合後)、鉄用:ダークグレー(混合後)、アルミニウム用:アルミ色(混合後)、プラスチック用:ライトブルー(混合後)、ステンレス用:グレー(混合後)
温度範囲(℃)【水中用】耐温度:-25~120(一時的150)【銅・鉄・アルミニウム・ステンレス・プラスチック用】耐温度:-50~120(一時的150)
内容量(g)各57
完全硬化時間強度100%(20℃):24時間
養生時間水中・銅・鉄・アルミニウム・ステンレス:60分(強度50%)(20℃)、プラスチック用:180分(強度50%)(20℃)
危険物の類別非危険物
接着可能時間(分)【水中用】混合後(20℃):15分【銅用】混合後(20℃):3分【アルミニウム・鉄・ステンレス用】混合後(20℃):4分【プラスチック用】混合後(20℃):20分
1セット
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
関連キーワード