「大」の検索結果
特価
本日9月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
定格30V-10A
色黒
全長(mm)66
材質(本体)黄銅
耐電圧AC1000V(1分間)
取付穴(mm)Φ8
開口寸法(mm)最大13.5
材質(絶縁体)P.V.C
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
アズワン品番64-2283-40
ねじ締付トルク(N・m)0.8MAX
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
5種類のスプーンを1セット。色々な用途に合わせて使える計量スプーン。コンパクト収納。きれいにスタッキングできます。
用途農薬・液肥など少しの量を量るときに。
材質ポリプロピレン
色ナチュラル
容量(mL)【スプーン】1.25・2.5・5.0・7.5・15
質量(g)15
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
エスコ品番EA949WR
セット内容(mm)5×50(40本)、5×75(20本)、5.5×60(20本)、6×75(20本)、7×75(10本)、8×75(10本)
材質鉄(クロメートメッキ)
質量(g)1830
種類割ピン
表面処理クロメート
ケース寸法(mm)207×145×40
1セット
¥5,440
税込¥5,984
当日出荷
終端重ね合わせ用スリーブ
JIS規格品
仕様●型式:大●呼称断面積(mm2):14●最大使用電流(A):30●入数:10個●材質:無酸素銅管(電気すずめっき)●全長(mm):10.5
アズワン品番65-2140-16
1パック(10個)
¥605
税込¥666
当日出荷
色白
サイズ(mm)45(直径)×10(穴径)×7(高さ)
仕様アスファルト道用砂利道用
エスコ品番EA949CP-19
使用釘EA949CR-50~-200
1セット(20個)
¥740
税込¥814
当日出荷
仕様●サイズ:22×50mm●材質:ステンレス
アズワン品番65-2239-85
1個
¥110
税込¥121
当日出荷
色黄
サイズ(mm)45(直径)×10(穴径)×7(高さ)
仕様アスファルト道用砂利道用
エスコ品番EA949CP-18
使用釘EA949 50~20
1セット(20個)
¥740
税込¥814
翌日出荷
1個
¥710
税込¥781
当日出荷
厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。
安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。
グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
仕様●頭重量(kg):3.6●全重量:5.4kg●頭径(mm):50.8●全長(mm):780●ハンドル長:715●材質:頭:真鍮、柄:ゴム
アズワン品番65-2148-19
1本
¥83,100
税込¥91,410
当日出荷
色赤
サイズ(mm)45(直径)×10(穴径)×7(高さ)
仕様アスファルト道用砂利道用
エスコ品番EA949CP-16
使用釘EA949 50~20
1セット(20個)
¥740
税込¥814
当日出荷
容量(mL)5
材質ステンレス(18-8)
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
グリップ部分・棒の端をしっかり補強してあるので耐久性抜群。蛍光色なので視認性バッチリ。
用途交通整理用・工事現場などに
材質旗:ポリエステル100% 持ち手部分:ターポリン 棒:木材
寸法(mm)900×1100
色蛍光オレンジ
1本(1本)
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
全長(mm)92
色赤
質量(g)24
定格電圧(V)1000
定格電流(A)32
最大開口(mm)39.5
アズワン品番64-7909-16
プラグ径(Φmm)4
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
色青
サイズ(mm)45(直径)×10(穴径)×7(高さ)
仕様アスファルト道用砂利道用
エスコ品番EA949CP-17
使用釘EA949 50~20
1セット(20個)
¥740
税込¥814
翌日出荷
仕様呼称断面積:14mm2
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
全長(mm)10.5
最大使用電流(A)30
1パック
¥2,380
税込¥2,618
当日出荷
仕様ブザー鳴動時間:00分00秒~ 99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅(LEDオフ可能)
付属品モニタ用電池、取扱説明書
材質本体、電池ふた、スタンド:ABS樹脂、キーシート:PET、表示部透明プレート:アクリル
質量(g)約110(電池含む)
電源単4形乾電池2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×20×110
ブザー音大、中、小、オフ から選択、大:約100dB(距離10)、中:約80dB(距離10)、小:約65dB(距離10)(音量はメーカー測定値による)
設定範囲最小1秒~最大99分59秒
動作温湿度範囲0~40℃、25~95%RH以下
タイマの数3個のタイマー時間とブザー鳴動時間をメモリ可能
アズワン品番64-7922-93
防水性IPX7相当
電池寿命(年)約1/1日10回使用(周囲温度25℃、アルカリ乾電池を使用した場合。 また、タイマー1を5分に設定、ブザー鳴動時間を30秒に設定した場合)
1個
¥2,800
税込¥3,080
当日出荷
滑り止めグリップ
ストラップホール付
デッドブロー機能により、硬化面に当たったときの跳ね返りを排除
人間工学に基づいたハンドル(快適性を向上させ、振動を低減するための形状と厚み)
可燃物の近くで安全に使用するための耐火花性(面、ヘッド、またはシャフトに露出した金属がありません。)
グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
仕様●頭重量(g):3620●全重量(g):3620●頭径(mm):60●全長(mm):762●ハンドル長:715●材質:ヘッド:鉄(ゴム)、柄:ゴム
アズワン品番65-2147-96
1本
¥31,300
税込¥34,430
当日出荷
容量(mL)15
材質ステンレス(18-8)
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。握りやすいラバーグリップ。
鍛造46HRCヘッド
ゴムクリップ付
グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。
安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。
ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。
重ね打ちしても壊れないスチール芯入り
材質炭素工具鋼(S55L)
寸法(mm)20×42
全長(mm)110
先端形状U型 大
アズワン品番64-7873-61
1本
¥5,920
税込¥6,512
翌日出荷
材質炭素工具鋼(S55L)
寸法(mm)35×40
全長(mm)110
先端形状V型 大
アズワン品番64-7873-58
1本
¥5,920
税込¥6,512
翌日出荷
仕様●先端幅(mm):450●全長(mm):500●材質:竹、PP●重量(g):250
アズワン品番65-2165-97
1本
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
エスコ品番EA976AJ-44
材質スチール、ポリウレタン、ナイロン樹脂
厚さ(mm)20
全長(mm)125
質量(g)ストッパー付:200×2、ストッパー無:180×2
耐荷重(kg)キャスター1個当たり静止時:75、キャスター1個当たり走行時:25
ねじ径(Φmm)9
適合ラックEA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14
1個
¥3,230
税込¥3,553
当日出荷
材質ソフト塩化ビニール
寸法(mm)Φ8.5×34.5
使用温度範囲(℃)0~60
定格電圧(V)300
適合スリーブ中・大
1セット
¥720
税込¥792
当日出荷
材質炭素工具鋼(S55L)
寸法(mm)15×50
全長(mm)110
先端形状L型 大
アズワン品番64-7873-64
1本
¥5,920
税込¥6,512
翌日出荷
色緑
サイズ(mm)45(直径)×10(穴径)×7(高さ)
仕様アスファルト道用砂利道用
エスコ品番EA949CP-20
使用釘EA949 50~20
1セット(20個)
¥740
税込¥814
翌日出荷
丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付
仕様丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付
材質ヘッド:軟鋼ハンドル:ファイバーグラス
全長(mm)812
硬度HRC30
頭径(Φmm)60
全質量(kg)4.5
アズワン品番64-7872-64
1本
¥24,500
税込¥26,950
当日出荷
サイズ大
仕様男性親指用
エスコ品番EA765MX-13
内径(Φmm)19
1個
¥280
税込¥308
当日出荷
丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付
仕様丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付
材質ヘッド:軟鋼ハンドル:ファイバーグラス
全長(mm)812
硬度HRC30
頭径(Φmm)64
全質量(kg)5.4
アズワン品番64-7872-65
1本
¥28,400
税込¥31,240
当日出荷
丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付
仕様丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付
材質ヘッド:軟鋼ハンドル:ファイバーグラス
全長(mm)812
硬度HRC30
頭径(Φmm)50
全質量(kg)2.7
アズワン品番64-7872-62
1本
¥19,300
税込¥21,230
当日出荷
エスコ品番EA301-6
名称テーパーノズル(大)
1個
¥5,170
税込¥5,687
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ