水切れが良く吸水しないため、衛生的です。また耐久性に優れ、軽量で作業性に優れています。底面全体はアミ目で、外周に低いリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置し、底面を浮かせた形状です。地面に接する部分が外周リブの先端だけですので、汚れが付きにくい構造です。部品洗浄などに便利にお使い頂けます。ドラム缶などとの併用も可能。
材質ポリエチレン
形状【底面】外周網目リブ
色ライトブルー
容量(L)28.8
外寸(mm)Φ608×220
内寸(mm)Φ568×203
1パック(2個)
¥5,460
税込¥6,006
翌日出荷
油性。太字。
材質【キャツプ・ホルダー】PBT、【ペン先】ポリエステル、【軸】ガラス
線幅(mm)1.0~8.0
タイプパネル方式:VA
出力(W)音声:8+8
待機電力(W)0.5
入出力端子USB2.0×1/HDMI2.0×3/RCA (アナログ端子)×1/SPDIF×1
大型車ホイールナットの締付け作業用
約3倍の増力機構を内蔵し、大型車のホイールナットも片手で締付け可能。女性でも作業できます。
二人がかりの作業が『一人』で行えます。
ダンパーにより昇降操作がワンタッチ。
左右ねじ対応
RoHS対応品
アジャスタブル型
ユニークなキャスターレイアウトにより、ワークへのアクセスが自由自在。
トルク制御可能な動力式締付け機より大幅に安価で省力化可能です。
動力源(エア・電気)不要。
寸法(mm)870×480×200(H)
精度(%)±5
主な用途大型車用
最小目盛(N・m)5
差込角(inch)1
RoHS指令(10物質対応)対応
単管挿入ブラケットあり(4ヶ所)。4輪キャスタータイプのアルミ製平台車。スタッキング可能で収納場所もとりません。
1台
¥97,000
税込¥106,700
翌日出荷
手軽に使える大型画線器です。
チタン粉を入れ使用します。粉の容量目安200g以下を推奨。
手巻き式
仕様●糸長さ:50m●糸太さ:3mm●サイズ:160×75×270mm●重量:560g
アズワン品番65-2149-61
1個
¥7,280
税込¥8,008
翌日出荷
種類非照光式
動作方式プッシュプル
接点構成1a1b
ボタン色赤
ボタン形状キノコ
取付穴径(Φmm)30.5
端子形状ねじ端子
エスコ品番EA940D-43
1個
¥4,880
税込¥5,368
翌日出荷
1個
¥4,710
税込¥5,181
翌日出荷
エスコ品番EA468DB-13
材質ステンレス
形状丸型
直径(Φmm)135
1個
¥2,700
税込¥2,970
当日出荷
綴じ枚数30/170枚
仕様リムーバー付
寸法(mm)90×390×215(H)mm
1個
¥17,500
税込¥19,250
翌日出荷
大型トラックのタイヤ交換に。乾きが遅く、滑りが良いためタイヤ交換作業がスムーズに行えます。
材質水、ロジン等
質量(kg)4.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×200×200
内容量(kg)4.0
1個
¥9,270
税込¥10,197
翌日出荷
パーツトレー(白色)は取り出し可能です。
材質(本体)ポリプロピレン
質量(g)2260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×390×250
綴じ枚数50~110枚(EA762HA-2使用時) 110~170枚(EA762HA-3使用時) 150~200枚(EA762HA-4使用時) 200~240枚(1224FA-H使用時)
最大綴じ奥行(mm)68
針装てん数(本)100
アズワン品番65-2194-80
1個
¥27,500
税込¥30,250
翌日出荷
エスコ品番EA940D-42
種類非照光式
接点構成1a1b
ボタン形状キノコ
端子形状ねじ端子
ボタン色緑
動作方式プッシュプル
取付穴径(Φmm)30.5
1個
¥4,880
税込¥5,368
翌日出荷
材質ABS樹脂
エスコ品番EA940CE-493
1個
¥530
税込¥583
翌日出荷
最大使用荷重(kg)135
仕様折りたたみ式
エスコ品番EA903XA-3
材質スチール
寸法(mm)【ステップ】740×180
段数1
収納時寸法(mm)760×390×110(T)
適合タイヤサイズ22-1/2”/24”
天板寸法・幅(mm)180
天板寸法・奥行(mm)740
1個
¥18,300
税込¥20,130
翌日出荷
綴じ枚数150枚
仕様リムーバー付
エスコ品番EA762HA
方式フラットクリンチ方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×303×227
最大綴じ奥行(mm)46
針装てん数(本)100
グリーン購入法適合
1個
¥27,500
税込¥30,250
翌日出荷
簡単に刃の交換が可能です。乾燥した木材から丈夫な木材までお使い頂けます
材質刃/焼入れ焼戻し炭素鋼、 ハンドル/プラスチック、 フレーム/炭素鋼
全長(mm)731
質量(g)780
刃長(mm)610
深さ(mm)120
刃厚(mm)0.7
アズワン品番65-2153-17
1個
¥4,070
税込¥4,477
翌日出荷
材質ポリカーボネート
色ホワイト
質量(g)615
アズワン品番64-7993-77
頭囲(cm)53~62
1個
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
手巻き式
手軽に使える大型画線器です。
ハンドルユニットに倍速機構のギアを組込むことで従来の2倍の速さでの巻き取りが可能。
チタン粉を入れ使用します。粉の容量目安200g以下を推奨。
仕様●糸長さ:50m●糸太さ:3mm●サイズ:160×85×420mm●重量:790g
アズワン品番65-2149-62
1個
¥9,640
税込¥10,604
当日出荷
材質ABS樹脂
エスコ品番EA940CE-498
1個
¥605
税込¥666
取扱い終了
1個
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
日常使いに適した長持ちする素材。スプレーガンやスプレー缶で塗装すると、平らになり、浮き上がりにくい。高品質のマーキングを保証する精密カット。使用後、塗料が付いても簡単に汚れ落とすことができます。
材質ポリエチレン
1枚
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
内外兼用。穴用、軸用に対応。直径400~1000mmの大きなスナップリングに対応しています。リングの確実な開閉と、セルフロック式精密スピンドルドライブによる保持。1回の操作でスナップリングを脱着。短い、ダイレクトなアタッチメントにより、リングを確実に保持。径6mmと9mmの交換可能な先端部により、様々な直径範囲に使用できます。6角キー、ラチェットレンチまたは電動ドライバーで選択して操作。大きな軸とベアリングによって非常に大きな力およびトルクを伝達しなければならないあらゆる場所に適用します。ツールはスポンジ製マット付きプラスチックケース入り。大きなシャフトやベアリングのスナップリングの取り外しに。風力、水力発電施設、発電機、大型機械(圧延機、プレス機)、造船、航空機向け。
1セット
¥274,200
税込¥301,620
8日以内出荷
壁掛けに適しています。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-M350R-TRH※センサー付きセット品●測定範囲:温度/-10.0~60.0℃、 湿度/20.0~95.0%RH(23℃時)●分解能:温度/0.1℃、湿度/0.1%RH●精度:温度/±(0.1+1digit)±0.5℃(20~30℃)、 ±(0.1+1digit)±1.0℃(上記以外) 湿度/±(0.1+1digit)±3%rh(at20~30℃/30~90%rh)●外部センサー設置距離範囲:約70m(条件による)●電源:本体・センサー/専用AC100~240Vアダプタ(付属)●サイズ:本体/360(W)×85(D)×202(H)mm、 外部センサー/127(W)×50.5(D)×71(H)mm●重量:本体/3.7kg、センサー/205g●表示:7セグメントLED(文字高約57mm)●無線周波数:2.4GHz帯(特定小電力無線)●使用環境:0~50℃ 85%rh以下(結露なきこと)●警報出力:温度1ch 湿度1ch 上限または下限の1接点 無電圧接点出力 接点容量/AC/DC280V 100mA●付属品:温湿度一体型センサー、ACアダプタ、取扱説明書●材質:センサー/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、SUS304
アズワン品番67-4719-36
1個
¥260,900
税込¥286,990
8日以内出荷
大型電子レンジ・オーブントースターを固定し地震による転倒・落下を防止。
バックル式でベルトを外せば、移動や掃除が簡単。
強力粘着パッド付バックル。
強力粘着で電子レンジをしっかり固定します。
セット内容大型バックル×4、ベルト×2、アルコールパッド×2
取付可能対象大型レンジ
材質バックル:PPO(難燃性)、ベルト:ナイロン(防炎加工)、粘着:VHB
色ブラック
サイズM
ベルト長さ(mm)300
耐荷重(kg)約64(2本使用時)
アズワン品番64-7979-73
耐用年数(年)約8~10
耐震性震度7
1パック(2個)
¥2,180
税込¥2,398
当日出荷
1個
¥7,840
税込¥8,624
翌日出荷
庭の掃除や現場の後片付けに。奥行タップリで効率良く掃除できます。ロングハンドルで屈まずに楽な姿勢で扱えます。耐荷重120kgで疲れた時の椅子にも使えます。
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.2
耐荷重(kg)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×365×675
ハンドル長さ(mm)410
アズワン品番64-7950-46
1個
¥3,280
税込¥3,608
翌日出荷
壁掛けに適しています。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-M460-T※センサー付きセット品●測定範囲:-10.0~60.0℃ (※付属センサー使用時)●分解能:0.1℃●精度:【表示精度+センサ精度】 ±((0.3+1digit)+(0.3+0.005|t|))℃ ※20℃の場合/0.3+0.1+0.3+0.1 = ±0.8℃ になります。●電源:DC12V(AC100~240Vアダプタ付属)●サイズ(本体):463(W)×65(D)×213(H)mm、 外部センサーケーブル長/1.5m●重量:本体/3.7kg センサー/50g●表示範囲:-50.0~199.9℃●表示サンプリング:約1秒●表示方式:7セグメント赤色LED(文字高/約100mm)●使用環境:0~50℃、85%rh以下(結露なきこと)●入出力接続:端子台●入力:Pt100Ω(3導線式)●材質:本体/一般構造用圧延鋼材(SPCC) パネル/アクリル樹脂●付属品:ACアダプター、壁掛け金具(4個)、取扱説明書●センサーサイズ:18(W)×10.3(D)×51.3(H)mm
アズワン品番67-4719-35
1個
¥142,400
税込¥156,640
8日以内出荷
運動場や競技場のコートなどを整地する大型ブラシ。
ブラシ寸法(mm)1500×80
仕様柄先端:回転キャップ
エスコ品番EA928CC-53
材質頭:天然木・スチールにユニクロメッキ、毛:シダ100%、柄:スチールパイプ(ポリエチレン接着被膜)
全長(mm)1700
質量(kg)3.6
毛丈(mm)120
ヘッド寸法(mm)77×35
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
運動場や競技場のコートなどを整地する大型ブラシ。
ブラシ寸法(mm)1200×80
仕様柄先端:回転キャップ
エスコ品番EA928CC-52
材質頭:天然木・スチールにユニクロメッキ、毛:シダ100%、柄:スチールパイプ(ポリエチレン接着被膜)
全長(mm)1400
質量(kg)3.2
毛丈(mm)120
ヘッド寸法(mm)77×35
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
運動場や競技場のコートなどを整地する大型ブラシ。
ブラシ寸法(mm)900×80
仕様柄先端:回転キャップ
エスコ品番EA928CC-51
材質頭:天然木・スチールにユニクロメッキ、毛:シダ100%、柄:スチールパイプ(ポリエチレン接着被膜)
全長(mm)1400
質量(kg)2.7
毛丈(mm)120
ヘッド寸法(mm)77×35
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
仕様IDEC製
型式AVLN32611DNR
保護構造IP65
定格電圧AC200/220V
接点構成1a1b
端子ねじM3.5
径(mm)40
1個
¥7,620
税込¥8,382
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ