8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素コート加工で粘着物がつきにくい大型のはさみです。3.0mmの板厚を活かし、力強く切れる刃に仕上げています。耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性の高いガラス繊維入りポリプロピレン樹脂製のハンドル。開閉感を向上させる樹脂製ナット。
全長(mm)207 質量(g)130 刃長(mm)75 板厚(mm)3 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2) 材質(ハンドル)ガラス繊維入りポリプロピレン樹脂
1本(1本)
2,800 税込3,080
翌日出荷

しっかり握れる大型ハンドル ゴムシート、レザーシート、ビニールシート等、様々な素材に対応します。
全長(mm)200 刃長(mm)82 エスコ品番EA540HC-8 材質ステンレス
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

厚手の物も切りやすい幅広のブレード くの字形状かつ段違い構造の刃先は、切断物が手に当たらず、はさみ後方にスムーズにすり抜けます。 手袋をはめても作業しやすい大型ハンドル 段ボールや紙パックも真っ直ぐに楽に切り進むことができます。 ステンレス刃ですので、錆びにくい。 ゆとりのハンドルで、手の大きな方でも楽に作業が行えます。
全長(mm)215 刃長(mm)67 エスコ品番EA540HE-1 材質(刃)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ABS樹脂 質量(g)130
1個
2,100 税込2,310
当日出荷

ゴミを一度に収集できる大型タイプのチリトリです。 便利なハサミ付。
材質本体:鋼板に粉体塗装、はさみ:スチール エスコ品番EA928AD-19 寸法(mm)(本体)305×354×545、(はさみ)15×300 質量(kg)1.5(はさみ含む)
1個
4,000 税込4,400
翌々日出荷

非粘着、はさみこみ式です。 大型の設備や長尺物への施工へ最適です。 鋭利なエッジや危険箇所の保護材料としてご使用ください。
イエロー 材質NBR(発泡ゴム) エスコ品番EA983FE-50 質量(g)約1650(外箱含) 寸法(幅W×奥行D)(mm)約9×11 1巻長さ(m)30
1個
9,000 税込9,900
翌日出荷

非粘着、はさみこみ式です。 大型の設備や長尺物への施工にも使用できます。 鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適です。 外箱は切り離して、保管に便利なパッケージになります。
ブラック 材質NBR(発泡ゴム) エスコ品番EA983FE-50B 質量(g)約1650(外箱含) 寸法(幅W×奥行D)(mm)約9×11 1巻長さ(m)30
1個
9,000 税込9,900
翌日出荷

エスコ竿ピンチ
大型アームでしっかりはさめます。物干し竿に使用する場合は、直径2.6cm以上、4cm以下の竿にご使用ください。それ以外の竿では落下する危険性がありますので使用しないでください。
用途ベランダの柵や手すり、物干し竿に 材質本体:ポリプロピレン バネ:硬鋼線、亜鉛めっき 質量(g)約120 サイズ(mm)75(W)×25(D)×190(H) 開口幅(mm)最大約100
1袋(2個)
630 税込693
翌日出荷

歩行者のすべり止め対策に。現場の足元整備に。高いグリップ性能で足元のすべり止め対策に適しています。適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。マット全面がメッシュ構造になっていて透水性に優れています。ロール形状、長尺仕様で簡単に設置できます。ケーブル、配線のつまづき防止に。カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。プールサイドや浴室のすべり止め対策になど、幅広くご利用いただけます。耐久性に優れ、一時的な車両の通行でも耐えられます。(。マット上で車両のハンドル操作、大型車両の通行、車両の長時間停車はお避けください。破損・跡残りが発生する可能性があります。)
材質PVC 厚さ(mm)6 グリーン 品名安全歩行マット
1巻
24,000 税込26,400
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)