4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体には、300mmの替刃式鋸、大型電動工具、インパクト、丸鋸などが収納可能。中皿には265mmの替刃式鋸、曲尺、水平器が収納でき、取り出しに便利な浅底タイプ。出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
仕様●外寸:697×330×250(H)mm●内寸:645×262×152(H)mm(中皿使用時)●中皿高さ:40mm●重量:3.1kg●耐荷重:370kgf●カラー:レッド/ブラック●南京錠取付穴:サイズ/19×7mm、数量/2箇所●付属品:L型中皿、中皿用仕切板(4枚) アズワン品番65-9260-28
1個
4,490 税込4,939
3日以内出荷

24mm~36mmまで対応する豊富なソケットセット。 Cチャンなどの狭い箇所や際のボルト締めが電動でできます。 大型ボルト、ハイトルク作業に対応した強力タイプ。 インパクトレンチ対応。
仕様30mm六角対応 セット内容オフセットアダプター(30mm)、専用ソケット(12角):24・27・30・32・36mm、Cリング(2個) 材質炭素鋼、PP+TPE、合金鋼 寸法(mm)本体:59×284×32 質量(g)本体+ソケット+Cリング:1380 最大トルク(N・m)500 入力部の差込角(mm)六角軸:対辺6.35、六角ソケット:対辺30、差込角:9.52、12.7 アズワン品番64-7926-26
1個
26,400 税込29,040
翌日出荷

Cチャンなどの狭い箇所や際のボルト締めが電動でできます。※専用ソケットの取り扱いはございません。(EA813A-48シリーズのソケットは使用できません。)
仕様●仕様:32mm六角対応●サイズ:60(W)×20(D)×383(L)mm●重量:1.04kg●材質:炭素鋼、合金鋼、硬鋼線●最大トルク:500N・m●線路のメンテナンスなど奥まったところにも使えるロングタイプ●大型ボルト、ハイトルク作業にも対応した強力タイプ●インパクトレンチにも対応 アズワン品番65-9285-50
1個
128,500 税込141,350
9日以内出荷

。Cチャンなどの狭い箇所や際のボルト締めが電動でできます。
仕様●仕様:30mm六角対応●サイズ:56(W)×20(D)×378(L)mm●重量:1kg●材質:炭素鋼、合金鋼、硬鋼線●最大トルク:500N・m●線路のメンテナンスなどEA813A-48では届かない更に奥まったところにも使えるロングタイプ●大型ボルト、ハイトルク作業に対応した強力タイプ●インパクトレンチにも対応●専用ソケット取付可能 アズワン品番65-9285-49
1個
71,400 税込78,540
9日以内出荷