「大湿気」の検索結果

特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
掛・置兼用 収納できる卓上用スタンド スチール面に張り付けられる背面マグネット付き 熱中症/インフルエンザ注意目安をお知らせ 熱中症で特に注意が必要な際は、アラーム音と赤色ランプが点滅 大きくて見やすい液晶パネル 薄型スリムな温・湿度計本体 月日/時刻自動切替表示(アラーム機能付き)
仕様●測定範囲:温度:-10~60.0℃、湿度:20~95%RH●分解能:温度:0.1℃(0~50℃)湿度:1%RH(20~95%RH)●精度:温度:±1℃(0~40℃)、湿度:±5%RH(40~65%RH)●機能:熱中症注意5段階/インフルエンザ注意3段階表示、熱中症注意4、5段階目アラーム音・赤色ランプ点滅(入切可)、時計(アラーム付)/月日表示(5秒間自動切替)●電源:LR44×1個(付属)●サイズ:59(W)×15(D)×90(H)mm●重量:約52g(電池含む)●材質:ABS樹脂 アズワン品番65-2177-24
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

見やすい大型液晶表示(文字高:35mm)。温度・湿度ともに設定した警報値を超えるとブザー音、LEDランプでお知らせします。壁掛・スタンド置兼用。温度・湿度の最高値、最低値を常時表示。ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能。学校、各種施設、飲食店、オフィス・会議室など屋内での温湿度管理にご活用ください。トレーサビリティ校正・JCSS校正:対応。
1個
8,900 税込9,790
翌日出荷

手で押すだけで、しっかり圧縮。繰り返し使用できます。ダウン80%以上のダウンジャケットも圧縮OK!スライダー付きで密封もラクラク。圧縮操作は簡単。手で丸めて空気をぬくだけ。旅行先、出張先でもスーツケース収納大活躍!空気の逆流を防ぐ弁付きでしっかり保存。密封圧縮することによって、ダニ・カビ・湿気の侵入を防ぎます。
材質本体:ポリエチレン、ナイロン スライダー:ポリプロピレン
1パック(2個)
570 税込627
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カメラ・レンズをカビから守る!くり返し使えるシリカゲル乾燥剤。シリカゲルのはたらきにより、湿度を調節しカビの発生をおさえます。また、脱臭効果もあります。吸湿して効果が低下しても、乾燥させることで回復し、何度でも使えます。広い容積の吸湿が可能な大容量タイプです。密閉容器に本品だけをいれていったん湿度を下げてから、カメラなどを入れてご使用ください。湿度の高い状態が長く続いたときに吸湿効果が低下することがあります。再生サインがブルーからピンクに変わったら、効果的にお使いいただくために天日に3~4時間干して下さい。吸湿効果が回復します。(レンジ・ストーブなどの直火乾燥は危険ですのでおやめください。)
仕様●内容量:50g×2袋入●材質:成分/シリカゲル 本体袋材質/不織布●サイズ:90×130●標準使用量:20Lのスペースに1個●吸水量:約35g(水換算/気温25℃、湿度90%) アズワン品番65-9314-95
1個(2袋)
1,010 税込1,111
翌々日出荷

燃焼管理用。排ガス中のO2濃度が測定できます。0~25vol%の酸素を測定し、ブザーとランプで警報をお知らせ。Bluetooth搭載。スマホ・タブレットの専用アプリにて、リアルタイムでの濃度表示やトレンドグラフの表示が可能。また、ガス警報時に作業員の位置情報などを知らせる自動送信メールの設定が可能。カラーのデジタルバーグラフと数字でガス濃度を見やすく表示。トレンドグラフ表示にも切替可能。データロギング機能搭載で、専用アプリでの読み出しや、ログデータ収集ソフトウェア(別売)を使ってPCへの読み出しなどが可能。防水・防塵構造(保護等級IP67相当)。本質安全防爆構造(ExiadaIICT4Ga)※センサ部は耐圧防爆構造。
仕様●型番:XP-3380Ⅱ-E●対象ガス:酸素●サイズ:91(W)×44(D)×164(H)mm●重量:約460g●検知範囲:0~25.0vol%●分解能:0.1vol%●指示精度:±0.3vol%(JIST8201に準拠)●警報設定値:18.0vol%●採取方式:自動吸引式●電源:単3アルカリ電池または、単3ニッケル水素電池×4本(付属)●連続使用時間:約100時間●検知原理:ガルバニ電池式●使用温湿度範囲:-20~50℃95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)●使用圧力範囲:大気圧(800~1100hPa)●防爆構造:本質安全防爆構造アルカリ乾電池仕様:ExiaIICT4Gaニッケル水素充電池仕様:ExiaIICT3Ga●保護等級:IP67相当●主な機能:自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング●付属品:1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤仕様)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム●注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。●用途:タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場での作業前の安全確認および作業員の安全確保に。 アズワン品番65-3889-02
1台
159,000 税込174,900
翌日出荷

電波受信機能。電波受信ON/OFF機能。スタイリッシュでシンプルなデザイン。デジタル文字高(最大)31mm。大きなアラーム音が特徴。寝ぼけ頭を直撃する超激音。音量は3段階に切替可能。
材質風防:ガラス 質量(g)280 周波数(kHz)40/60自動選局 機能電波修正機能、大音量電子音アラーム(30パターン)、アラーム2チャンネル、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズつき、音量調節、アラームモニター機能、ライトつき、フルオートカレンダー、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式 材質(フレーム)プラスチック 電池寿命約1年 サイズ(mm)167(W)×57(D)×77(H)
1個
5,000 税込5,500
翌日出荷