「天井 エアコン ファン」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ファンコイル、冷房機ドレン受け皿、ドレン配管のスライム・カビの付着防止、目詰まり防止シート
スライム・カビの対する生育抑制効果を有し、悪臭を防止します。
ドレンパンの溝のサイズに合わせ、はさみで切ってご使用下さい
1枚で天井カセット型空調機2台に適用可能。
仕様●交換目安:1シーズン1回●サイズ:200×200×1mm●入数:5枚
1箱(5枚)
¥51,100
税込¥56,210
翌日出荷
吊形防振ゴムは配管類ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。
防震ゴムとハンガーが一体になっていますので取付作業が大幅に改善されます。
15Hz以上の振動に対して有効な防震効果を得られます。
用途冷暖房機器、パッケージ型エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機等の懸垂支持に。
エスコ品番EA949HS-221
形状吊形
高さ(mm)70
寸法L(mm)70
寸法D(mm)11
接続ねじ-
寸法B(mm)32
接続方式両端おねじ
寸法d1(mm)10
ばね定数(N/mm)59
支持荷重(N)-
材質(防振ゴム)天然ゴム
特性-
最大許容荷重(N)230
適合用途防振
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
関連キーワード