25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×20 エスコ品番EA954DH-200 材質パーチクルボード(メラミン化粧板貼り) 質量(kg)6
1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

材質パーティクルボード(メラミン化粧板貼り) 質量(kg)6.7 ホワイトメープル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×20 アズワン品番64-2288-13
1台
17,100 税込18,810
当日出荷

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×20 エスコ品番EA954DJ-200 材質パーチクルボード(メラミン化粧板貼り) 質量(kg)6.7
1個
17,100 税込18,810
翌日出荷

材質パーティクルボード(メラミン化粧板貼り) 質量(kg)6 ホワイトメープル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×20 アズワン品番64-2288-12
1台
16,500 税込18,150
当日出荷

荷台はコーティングされており、荷物が滑りません。
仕様●積載均等耐荷重:250kg●荷台サイズ:600×300mm●荷台材質:木製(ノンスリップコーティング)●床高さ:140mm●車輪:自在×4●車輪径:100mm(ゴム車)●重量:5kg(1台)●入数:2台 アズワン品番65-2135-38
1セット(2台)
24,400 税込26,840
当日出荷

欧州規格EN 1757-3準拠。後輪が自在の為、重量物運搬時の方向転換が楽です。
1台
45,700 税込50,270
翌日出荷

キャスター2輪自在2輪固定 荷台寸法(幅)(mm)410 荷台寸法(奥行)(mm)610 材質(荷台)
1個
31,600 税込34,760
翌日出荷

使用荷重:15kg ※使用荷重は実験値です。設置場所や、使用木材によって条件が変わる為、保証するものではありません。市販の木板と組み合わせて自分だけのオリジナルテーブルが作れます。天板に使えそうなお好みの木材を見つけたら、プラスドライバーもしくは電動ドライバーで付属のねじを留めるだけで、オリジナルテーブルが完成。天板の反りなどによるガタツキを解消するため、脚の先にアジャスターを内蔵しており、そのアジャスターを回すことにより長さ調節が可能です。厚みが18mm以上のパイン集成材
仕様●サイズ(W×D×H)mm:150×150×375~385●重量:0.6kg●材質:本体/スチール・エポキシ樹脂粉体塗装 アジャスター/鉄・メッキ、ABS樹脂 ねじ類/鉄・メッキ●タッピンねじ(4×20)6本付●アジャスター付●DIY用 アズワン品番65-9326-60
1本
2,830 税込3,113
翌日出荷

洗濯機まわりやリビングの小物もすっきり収納できます。マットな質感と木調の天板で部屋のインテリアにもなじみます。スチールの棚板は高さを2段階に選べて置くものに合わせて有効に使えます。ガタつきを軽減できるアジャスター付き。スリムなデザインで、お気に入りのインテリアにも調和します。
材質支柱・その他:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 天板:MDF 樹脂部品:PP樹脂 ねじ類:鉄・メッキ 質量(kg)2.6 耐荷重(kg)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×200×700
1台
5,860 税込6,446
翌日出荷

標準使用量:0.6m2/kg。塗厚により異なります。注意事項。塗布後は24時間以上、十分乾燥させて下さい。特に梅雨時、冬期、湿気の多い場所は乾燥・硬化が遅くなるので養生期間を出来るだけ長く設けて下さい。素足での歩行には向いていません。主に履き物を履いて歩行する場所や車両のすべり止めとしてご利用下さい。雨天時など塗膜面が水分に浸された場合、乾燥時に比べて接着強度が低下し剥がれやすくなります。床タイルや塗装面など平滑な場所は特にご注意下さい。施工後、ご使用場所により変色する場合があります。冬期の保管時に凍結すると使用不可能になります。また、塗布後、乾燥前に凍結すると使用不可能になります。十分ご注意下さい。塗布後、乾燥前に雨水に当たると流れてしまいます。ポリエチレン系、再生ゴム系、及び柔軟性のある素材には使用できません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮出来ない場合があります。事前に目的とする用途に適合するかを必ずご確認の上ご使用下さい。皮膚に付着した場合は石鹸と水で十分に洗って下さい。目に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。開封後は早めにご使用下さい。中身は使い切り、空容器は定められた廃棄方法で処理して下さい。コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。油性塗料では使用できない湿り気のあるコンクリートやアスファルトにも塗布可能なので屋外の様々な場所に対応。完全に水濡れして乾かない場所は不可です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など 仕様【付着力】標準/7日間(23℃)・耐水/14日間浸透(20℃)・温冷繰り返し/-20~50℃(水中気中10サイクル) イエロー 主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材 比重1.2 粘度200000cps 固形分0.75 内容量(kg)1 アズワン品番65-2258-74 危険物の類別非危険物
1本
4,050 税込4,455
翌日出荷

。使用荷重:15kg ※使用荷重は実験値です。設置場所や、使用木材によって条件が変わる為、保証するものではありません。市販の木板と組み合わせて自分だけのオリジナルテーブルが作れます。天板に使えそうなお好みの木材を見つけたら、プラスドライバーもしくは電動ドライバーで付属のねじを留めるだけで、オリジナルテーブルが完成。天板の反りなどによるガタツキを解消するため、脚の先にアジャスターを内蔵しており、そのアジャスターを回すことにより長さ調節が可能です。厚みが18mm以上のパイン集成材にご使用いただけます。(18mm未満の場合、ネジ先が飛びだします)。取り付け時は、握り部直径3cm程度、全長25cm以上の+ドライバーをご用意ください。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:150×150×680~690●重量:1kg●材質:本体/スチール・エポキシ樹脂粉体塗装 アジャスター/鉄・メッキ、ABS樹脂 ねじ類/鉄・メッキ●タッピンねじ(4×20)6本付●アジャスター付●DIY用 アズワン品番65-9326-59
1本
3,150 税込3,465
翌日出荷

標準使用量:0.6m2/kg。塗厚により異なります。注意事項。塗布後は24時間以上、十分乾燥させて下さい。特に梅雨時、冬期、湿気の多い場所は乾燥・硬化が遅くなるので養生期間を出来るだけ長く設けて下さい。素足での歩行には向いていません。主に履き物を履いて歩行する場所や車両のすべり止めとしてご利用下さい。雨天時など塗膜面が水分に浸された場合、乾燥時に比べて接着強度が低下し剥がれやすくなります。床タイルや塗装面など平滑な場所は特にご注意下さい。施工後、ご使用場所により変色する場合があります。冬期の保管時に凍結すると使用不可能になります。また、塗布後、乾燥前に凍結すると使用不可能になります。十分ご注意下さい。塗布後、乾燥前に雨水に当たると流れてしまいます。ポリエチレン系、再生ゴム系、及び柔軟性のある素材には使用できません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮出来ない場合があります。事前に目的とする用途に適合するかを必ずご確認の上ご使用下さい。皮膚に付着した場合は石鹸と水で十分に洗って下さい。目に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。開封後は早めにご使用下さい。中身は使い切り、空容器は定められた廃棄方法で処理して下さい。コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。油性塗料では使用できない湿り気のあるコンクリートやアスファルトにも塗布可能なので屋外の様々な場所に対応。完全に水濡れして乾かない場所は不可です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など 仕様【付着力】標準/7日間(23℃)・耐水/14日間浸透(20℃)・温冷繰り返し/-20~50℃(水中気中10サイクル) グレー 主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材 比重1.2 粘度200000cps 固形分0.75 内容量(kg)1 アズワン品番65-2258-73 危険物の類別非危険物
1本
4,050 税込4,455
翌日出荷

水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など ブラック pH値pH.7.5±1 水性塗料 主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材 比重1.2 粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル) 粘度200,000(cps) 固形分75% 内容量(kg)1 危険物の類別非危険物
1本
4,050 税込4,455
翌日出荷

水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など グリーン pH値pH.7.5±1 水性塗料 主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材 比重1.2 粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル) 粘度200,000(cps) 固形分75% 内容量(kg)1 危険物の類別非危険物
1本
4,400 税込4,840
翌日出荷

水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など ホワイト pH値pH.7.5±1 水性塗料 主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材 比重1.2 粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル) 粘度200,000(cps) 固形分75% 内容量(kg)1 危険物の類別非危険物
1本
4,050 税込4,455
翌日出荷

水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など レッド pH値pH.7.5±1 水性塗料 主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材 比重1.2 粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル) 粘度200,000(cps) 固形分75% 内容量(kg)1 危険物の類別非危険物
1本
4,400 税込4,840
翌日出荷

対面に設置してグループワークに使用できます。使わないときは省スペースに収納できるフォールディングデスクです。レバーを引いてロックを解除し、簡単に天板の設置や収納が可能です。
材質天板/木(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)10.9 天板/ホワイト フレーム/ホワイト 有効内寸(mm)375.5(W)×80(H) 耐荷重(kg)20 キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×500×700 アズワン品番65-2290-32 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×500×700 総耐荷重(kg)20
1台
36,900 税込40,590
翌日出荷

仕様スタッキング可能対面に設置してグループワークに使用できます。左右フック、キャスター付(手前2個ストッパー付)使わないときは省スペースに収納できるフォールディングデスクです。レバーを引いてロックを解除し、簡単に天板の設置や収納が可能です。 材質天板:木製(メラミン化粧板)フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 天板:木目フレーム:ホワイト 有効内寸(mm)375.5(W)×80(H) 型番FLD-6550BRN アズワン品番65-2290-33
1台
36,900 税込40,590
当日出荷

サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
1缶
10,200 税込11,220
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様木天板は汚れに強く、前面は塗装家具のような質感でデザイン性にも優れています。 材質本体・引出し:ポリプロピレン、 天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニール・MDF) 質量(kg)8.7kg サイズ330(W)×415(D)×1000(H)mm 段数5段 引出し内寸法(mm)247(W)×360(D)×145(H)mm 引出し耐荷重(kg)2kg(天板:10kg)
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

材質本体:スチール(粉体塗装) 天板:天然木化粧繊維板(ラッカー塗装) 寸法(mm)660×250×870(H) 質量(kg)5.2 耐荷重(kg)3(1段あたり) 収納数21足 (男性シューズ18足)
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

デスク上のスペースを有効に活用できます。高さは5段階に調節可能です。
材質天板:木製メラミン化粧板 フレーム:スチールメラミン焼付塗装 耐荷重(kg)40(等分布耐荷重) 有効高さ(mm)400・450・500・550・600(内寸) グリーンマーク認定
1台
17,200 税込18,920
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

棚板は可動です。
耐荷重(kg)天板:20、底板:50 仕様【縦・横連結】木製ダボ 付属品ボルト12本+予備1本、木ダボ18本 エスコ品番EA954EF-2 材質パーチ材(PVC貼り) 質量(kg)8.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×300×734 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×286×710 取付穴ピッチ(mm)100・4ピッチ・合計5段階 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×285×15
1個
9,600 税込10,560
翌日出荷

棚板は可動です。
耐荷重(kg)天板:20、底板:50 仕様【縦・横連結】木製ダボ 付属品ボルト12本+予備1本、木ダボ18本 エスコ品番EA954EF-3 材質パーチ材(PVC貼り) 質量(kg)8.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×300×734 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×286×710 取付穴ピッチ(mm)100・4ピッチ・合計5段階 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×285×15
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

棚板は可動です。
耐荷重(kg)天板:20、底板:50 仕様【縦・横連結】木製ダボ 付属品ボルト12本+予備1本、木ダボ18本 エスコ品番EA954EF-4 材質パーチ材(PVC貼り) 質量(kg)8.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×300×734 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×286×710 取付穴ピッチ(mm)100・4ピッチ・合計5段階 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×285×15
1個
19,500 税込21,450
翌日出荷