8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横形。トルク特性、運転特性が良好で、特に力率が非常に良いモーターです。
型式SCL-MR 出力(W)550 極数4極 電圧(V)100/200 定格連続 定格電流(A)50Hz:9.4/4.7 60Hz:8.2/4.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×165×153.3 絶縁種別E 始動方式コンデンサ始動・コンデンサ運転形単相モーター わく番号80M 定格回転速度(r.p.m)50Hz:1450 60Hz:1740
1台
68,000 税込74,800
翌日出荷

横形。トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
型式SC-MR 極数4極 電圧(V)100 定格連続 絶縁種別E 始動方式コンデンサ始動形単相モーター
1台
30,600 税込33,660
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
1個
25,100 税込27,610
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横形。トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
仕様●型番:SC-MR400W・4P●型式:SC-MR●出力:400W●わく番号:80●サイズ(W×D×H)mm:255×165×153.3●電圧:100V/200V●極数:4極●始動方式:コンデンサ始動形単相モーター●定格:連続●定格電流:50Hz:9.2/4.6A60Hz:8.4/4.2A●定格回転速度:50Hz:1435rpm60Hz:1715rpm●絶縁:E アズワン品番65-3900-59
1台
49,600 税込54,560
翌日出荷

仕様●周波数:50Hz●出力:750W●口径(mm):50●電源:単相100V●全揚程:11m●吐出量:160L/分●サイズ(mm):Φ187×338(H)●重量(kg):13.1●始動方式:コンデンサ運転●一般工事排水用●非自動型 定格電圧(V)AC100 アズワン品番65-9249-51
1台
75,400 税込82,940
翌日出荷

仕様●周波数:60Hz●出力:750W●口径(mm):50●電源:単相100V●全揚程:11m●吐出量:160L/分●サイズ(mm):Φ187×338(H)●重量(kg):13.1●始動方式:コンデンサ運転●一般工事排水用●非自動型 定格電圧(V)AC100 アズワン品番65-9249-52
1台
75,400 税込82,940
翌日出荷

一般工事排水用。自動運転型。吐出口を横方向に変更可能で横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。
仕様●メーカー:鶴見製作所(ツルミポンプ)●型番:LB-800A●周波数:60Hz●出力:750W●口径(mm):50●電源:単相100V●全揚程:11m●吐出量:160L/分●サイズ(mm):Φ187×338(H)●重量(kg):13.7●始動方式:コンデンサ運転●電源コード長:5m 定格電圧(V)AC100 アズワン品番65-9249-56
1台
91,000 税込100,100
翌日出荷

一般工事排水用。自動運転型。吐出口を横方向に変更可能で横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。
仕様●メーカー:鶴見製作所(ツルミポンプ)●型番:LB-800A●周波数:50Hz●出力:750W●口径(mm):50●電源:単相100V●全揚程:11m●吐出量:160L/分●サイズ(mm):Φ187×338(H)●重量(kg):13.7●始動方式:コンデンサ運転●電源コード長:5m 定格電圧(V)AC100 アズワン品番65-9249-55
1台
91,000 税込100,100
翌日出荷