「安全 シール」の検索結果

特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
265件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
440 税込484
当日出荷

ピクトと英文字表記付きのステッカー
材質ユポステッカー 取付け方法シール 表示内容開放厳禁 設置場所屋内
1枚
540 税込594
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ防災面
3種類(あらゆるミゾ付ヘルメット用、幅の広いミゾ付ヘルメット用、ミゾなしヘルメット用)の取付部品を標準装備しておりますので、メーカー以外のヘルメットにも取り付け可能です。形状によっては取り付け出来ない場合もございます。フェイスガードは跳ね上げ可能です。また、ヘルメットに沿ってあがります。
用途森林関係の作業、刈払い作業やチェーンソー使用時に。 材質ステンレス製 寸法(mm)フェイスガード:200×200
1個
4,810 税込5,291
翌日出荷

用途ヘルメット用 材質特殊アルミ複合材 質量(g)20 取付方式シール 寸法(幅W×高さH)(mm)【Aパーツ】102×165【Bパーツ】87×200
1パック(1組)
2,560 税込2,816
翌日出荷

粘着
材質PVCステッカー 取付け方法シール 表示内容頭上注意 設置場所屋内
1枚
380 税込418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
380 税込418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質ステンレス製(24メッシュ) 質量(g)約117 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×50×180 アズワン品番64-7923-69
1個
3,560 税込3,916
翌日出荷

1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

粘着
材質PVCステッカー 取付け方法シール 表示内容医薬用外劇物 設置場所屋内
1枚
380 税込418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着
材質PVCステッカー 取付け方法シール 表示内容足もと注意 設置場所屋内
1枚
380 税込418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着
材質PVCステッカー 取付け方法シール 表示内容火気厳禁 設置場所屋内
1枚
380 税込418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飛来・落下物用+墜落時保護用の2種兼用タイプ。森林関係の作業に、刈払い作業やチェンソー使用時に適しています。
仕様●頭サイズ(cm):53~62●フェイスガードサイズ(mm):200×200●材質:ヘルメット/ABS製樹脂、フェイスガード/ステンレス製(24メッシュ)●重量(g):約607●カラー:オレンジ●スチローライナー入り●備長炭入り・帯電防止ステッチ入りのアゴヒモ付 アズワン品番65-5657-46
1個
7,690 税込8,459
翌日出荷

仕様非粘着、片面印刷、英文字入 材質硬質塩化ビニール 寸法(mm)450×300×1 取付ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売) 取付穴径(Φmm)3(×4ヶ所)
1枚
1,450 税込1,595
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1枚
380 税込418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
380 税込418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
380 税込418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


保護板の表に貼付してください
文字内容警告:感電の恐れがあり保護板を開くな 取付方式ステッカー 材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤 仕様社団法人日本配電制御システム工業会仕様、剥離紙付 エスコ品番EA983CC-101 寸法(mm)33×29 使用温度範囲(℃)-20~+80
1個
930 税込1,023
翌日出荷

わかりやすく誘導指示できます。ツルツルした面であれば貼ることができます。
材質塩化ビニール 寸法(mm)150×55
1袋(10枚)
5,360 税込5,896
翌日出荷

粘着
材質PVCステッカー 取付け方法シール 表示内容昇降注意 設置場所屋内
1枚
380 税込418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
380 税込418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
380 税込418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動送り、自動カット 安全シャッター付 カッター部に内蔵されている安全シャッターが、外部から侵入する異物を検知すると、安全機能が作動します。 クラフト、布、セロハン、OPP、両面、仮止め、フィラメント、絶縁、マスキングの各種テープに。 メモリー機能・安全機能を搭載 軽作業から中型生産ラインに適しています 7セグLEDデジタル3桁表示 設定長バックアップ トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm) オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。 機能性と整備性に優れた設計。 安全性能がある製品。 巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、EA944N-152を同時購入されることをお勧めします。
仕様●メーカー:エクト●型番:MS-1100●テープ長さ設定:30~999mm(1mm単位で変更可能)●適用テープ:幅/7~50mm、芯内径/76mm(3")、外径/170mm以内●電源:AC100V(50/60Hz)●材質:スチール、プラスチック●サイズ:137(W)×249(L)×156(H)mm●重量:2.5kg●テープカット:直線●使用環境:5℃~40℃(湿度RH80%以下)●付属品:取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル アズワン品番68-1868-28 危険物の類別非危険物
1個
68,000 税込74,800
翌日出荷

粘着
材質PVCステッカー 取付け方法シール 表示内容開口部注意 設置場所屋内
1枚
380 税込418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4桁ダイアル式。暗礁番号変更可能。ツルは八角形をしています。 優れた耐食性の真鍮ボディ・シャックルシールと防塵カバーでダイヤル部分を保護しています。 4桁の組合せで1万通りの組合せができます。 特別なリセット用ツールは不要・暗い場所や暗闇でのダイヤル操作が可能。 デッドロック機構で防犯性が高くなっています。 ダイヤルを保護するためのカバー付。 ツル部は覆われ、切断されにくくなっています。
ロックダイアル式 エスコ品番EA983S-25A 材質本体:真鍮、ツル部:ボロン合金 幅(mm)57 厚さ(mm)30 全長(mm)85 質量(g)460 対辺(mm)【ツル】10 クリアランス(縦×横)(mm)28×24
1個
7,390 税込8,129
当日出荷

文字内容感電注意 取付方式ステッカー 材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤 仕様剥離紙付 エスコ品番EA983CC-91 寸法(mm)78×48 使用温度範囲-20℃/+80℃
1個
3,230 税込3,553
当日出荷

太陽光や蛍光灯の光を蓄え、暗闇で発光します。 はさみで簡単にカットできます。
用途電灯のスイッチや階段などの目印に、消灯時ぶつかりそうな危険箇所の目印に、災害などによる停電時に必要な緊急対策品の目印に 仕様蓄光タイプ、粘着式、剥離紙付 エスコ品番EA983G-101 材質基材:アクリル系樹脂、粘着材:アクリル系粘着剤 寸法(mm)約66×137 質量(g)6
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

文字内容レーザー注意 取付方式ステッカー 材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤 仕様剥離紙付 エスコ品番EA983CC-95 寸法(mm)78×48 使用温度範囲(℃)-20~+80
1個
3,230 税込3,553
当日出荷

文字内容挟み込み注意 取付方式ステッカー 材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤 仕様剥離紙付 エスコ品番EA983CC-94 寸法(mm)78×48 使用温度範囲(℃)-20~+80
1個
3,230 税込3,553
当日出荷

RoHS対応品 クリーンルームなどシールド時の静電気対策に最適 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果が向上しており、電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 チューブの開閉は素手でも簡単、専用工具は不要です。 屈曲性が非常に優れており、狭くてスペースのとれない箇所にも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
9,210 税込10,131
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS対応品 鉄道車両用燃焼試験取得品 マジックテープ式のため、手でケーブルに簡単装着可能です。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果が向上しており、電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 はんだ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
10,900 税込11,990
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

文字内容注意 取付方式ステッカー 材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤 仕様英文字入り、剥離紙付 エスコ品番EA983CC-61 寸法(mm)40×35 使用温度範囲(℃)-20~+80
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷

文字内容感電注意 取付方式ステッカー 材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤 仕様英文字入り、剥離紙付 エスコ品番EA983CC-62 寸法(mm)40×35 使用温度範囲(℃)-20~+80
1個
1,970 税込2,167
欠品中

文字内容高温注意 取付方式ステッカー 材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤 仕様剥離紙付 エスコ品番EA983CC-92 寸法(mm)78×48 使用温度範囲(℃)-20~+80
1個
3,230 税込3,553
当日出荷

文字内容感電注意 取付方式ステッカー 材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤 仕様英文字入り、剥離紙付 エスコ品番EA983CC-51 寸法(mm)15×40 使用温度範囲(℃)-20~+80
1個
2,570 税込2,827
当日出荷

壁面に設置できないときに。移動に便利なキャスター付き。駐車場の出入口用の可動式ミラー道路の死角から来る自転車や人などを確認できます。ミラー下と裏面の表示板には、会社のロゴや注意喚起用のサインラベルなどを貼付けできます。※表示板に貼るシール等は付属していません
仕様●メーカー:コミー(Komy)●型番:F48SL●タイプ:左置き用(右側を見たい場合)●サイズ(mm):405×300●曲面:700R相当●重量(kg):6.6(満水時/42.5)●材質:ミラー/アクリル、フレーム/アルミ、台座/高密度ポリエチレン、表示板/アルミ複合板●スタンドサイズ:510(W)×410(D)×1236(H)mm●平面●屋外設置可●キャスター:固定×2●台座の注水キャップを外し、注水口よりホース等で水を入れて使用 アズワン品番65-3888-97
1個
98,000 税込107,800
9日以内出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)22 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-12 軸径(Φmm)12 厚さ(mm)7 適合温度(℃)-25~120
1個
455 税込501
当日出荷

壁面に設置できないときに。移動に便利なキャスター付き。駐車場の出入口用の可動式ミラー道路の死角から来る自転車や人などを確認できます。ミラー下と裏面の表示板には、会社のロゴや注意喚起用のサインラベルなどを貼付けできます。※表示板に貼るシール等は付属していません
仕様●メーカー:コミー(Komy)●型番:F48SR●タイプ:右置き用(左側を見たい場合)●サイズ(mm):405×300●曲面:700R相当●重量(kg):6.6(満水時/42.5)●材質:ミラー/アクリル、フレーム/アルミ、台座/高密度ポリエチレン、表示板/アルミ複合板●スタンドサイズ:510(W)×410(D)×1236(H)mm●平面●屋外設置可●キャスター:固定×2●台座の注水キャップを外し、注水口よりホース等で水を入れて使用 アズワン品番65-3888-98
1個
98,000 税込107,800
9日以内出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)22 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-9B 軸径(Φmm)9 厚さ(mm)7 適合温度(℃)-25~120
1個
455 税込501
翌日出荷