エスコ品番EA724ZT-100
材質スチール
寸法(mm)Φ34×2200
質量(kg)3.9
種類安全ミラー取付用ポール
仕上オレンジ塗装
1個
¥9,420
税込¥10,362
当日出荷
ベルトの急な巻き取りを停止する、セーフティーロック機構付き。ベルトのたるみを軽減する、増し締めハンドル付き。省スペースで保管可能な、スタッキングベース。屋内用。
材質ポール:ステンレス、ベース:鋳鉄+ステンレスカバー、ベルト:ナイロン、ヘッド:AES樹脂・ステンレス
寸法(mm)Φ63×840
質量(kg)7.7
ベルト長さ(m)6
ベース径(Φmm)350
屋内用。ベルトを差し込むと自動でロックします。ベルトが外れても安心の機構。設置や収納時にベルトが手から離れても、ブレーキが働き、ゆっくり巻き取りベルト暴れを阻止します。洗練された機能に磨きをかけ、さらに使いやすさを追求したニューベーシックを担うベルトパーテーションです。スタッキングができ、省スペース収納も可能です。
材質【ベース・ポール】ステンレス【ベルト】ナイロン (48巾)
質量(kg)6
色赤
ベルト長さ(m)2
ベース径(Φmm)350
直径×高さ(mm)【ポール】50.8×906
1台(1台)
¥23,700
税込¥26,070
4日以内出荷
チェーンを掛けやすいトップ形状。やわらかゴムで車を傷つけません。台座のくぼみで重ねての収納が可能です。アンカー打ち可能な穴が開いています。
用途屋内屋外の駐車場ポール
材質NBR(発泡ゴム)、ゴム、グラスファイバー、PVC
色黒/黄
質量(g)2130
ベース径(Φmm)250
サイズ(Φmm)60×880
ウエイト専用:EA983FT-75
1組(2本)
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
低重心で、安定。取っ手付きのため、ラクラク移動できます。取付穴Φ10mmの標識が取付可能。
付属品片面取り付け用金具(EA983AE-101)×2
材質【ポール】スチール、【ポリ台】高密度ポリエチレン
色【キャップポール】白、【ポリ台】グレー
質量(g)【ポール】2.6、【台】(空き)2.5、(満水)33、(満砂)54
寸法(Φ×mm)【ポール】38.1×1800、【ポリ台】490×245
1台
¥28,000
税込¥30,800
翌日出荷
柔軟なガードポール。
色あせせず、防水、耐熱性、耐寒性があります。
色本体:赤、反射板:白
エスコ品番EA983FT-100
材質本体:EVA、ベース:ゴム
本体寸法(mm)直径90×800
取付け方法接着剤、接着剤とアンカー併用(別売)
ベース穴径(Φmm)11(固定穴は4ヶ所)
取付ベース寸法(Φmm)205
光度(cd)【反射板】350
1個
¥4,090
税込¥4,499
当日出荷
色赤/黄
エスコ品番EA983FT-95
材質本体:EVA、ベース:ゴム
本体寸法(mm)直径90×800
取付け方法接着剤、接着剤とアンカー併用(別売)
ベース穴径(Φmm)直径11(固定穴は4ヶ所)
取付ベース寸法(Φmm)205
1個
¥4,090
税込¥4,499
当日出荷
必要な時、必要な部分に簡単に設置でき、移動や撤去も容易な標識柱。
軟質材料なので耐衝撃性に優れ、車輪で踏み潰してもすぐ復元します。
高輝度反射シートを使用、視認性が良い。
仮設にも常設にも使えます。
ポールコーンのベースには3つ穴が開いています。
ネジ固定式アンカーや接着剤で固定することもできます。
トップに直径40mmの穴があります。
点滅燈の取付けが可能です。
高さ(mm)900
色オレンジ
エスコ品番EA983FT-20
材質キャップ:EVA(LDPE)、ポール:EVA、ベース:NR
質量(kg)3.5
内径(Φmm)【トップ】40
ベース径(Φmm)290
ポール径(Φmm)80
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
必要な時、必要な部分に簡単に設置でき、移動や撤去も容易な標識柱。
軟質材料なので耐衝撃性に優れ、車輪で踏み潰してもすぐ復元します。
高輝度反射シートを使用、視認性が良い。
仮設にも常設にも使えます。
ガードポールのベースには3つ穴が開いています。
ネジ固定式アンカーや接着剤で固定することもできます。
高さ(mm)900
色グリーン
エスコ品番EA983FT-19
材質キャップ:EVA(LDPE)、ポール:EVA、ベース:NR
質量(kg)3.5
ベース径(Φmm)290
ポール径(Φmm)80
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
用途EA983FT-82、-83、旧EA983FT-81用
エスコ品番EA983FT-75
材質ゴム
質量(g)2200
内径×外径(Φmm)230×360
1個
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
仕様角度調整可能
エスコ品番EA724ZS-43
材質鏡面:ガラス(鏡面飛散防止加工)
寸法(mm)230×190
質量(g)890
取付可能ポール径(Φmm)25~60
曲率半径300R
1個
¥6,150
税込¥6,765
翌日出荷
仕様角度調整可能
エスコ品番EA724ZS-53
材質鏡面:ガラス(鏡面飛散防止加工)
寸法(mm)310×230
質量(g)1060
取付可能ポール径(Φmm)25~60
曲率半径600R
1個
¥7,850
税込¥8,635
翌日出荷
仕様角度調整可能
エスコ品番EA724ZS-63
材質鏡面:ガラス(鏡面飛散防止加工)
寸法(mm)390×290
質量(g)1300
取付可能ポール径(Φmm)25~60
曲率半径1000R
1個
¥9,620
税込¥10,582
翌日出荷
やわらかゴムで車を傷つけません。台座のくぼみで重ねての収納が可能です。アンカー打ち可能な穴が開いています。チェーンを掛けやすいトップ形状
仕様●型番:GP-06A●サイズ(mm):Φ60×1280●カラー:黒/黄●重量:2340g●材質:NBR(発泡ゴム)、ゴム、グラスファイバー、PVC●ベース径:Φ250mm●用途:屋内・屋外の駐車場ポール●専用ウエイト:EA983FT-75●入数:2本
アズワン品番65-5670-84
1組(2本)
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
高い枝木の切断に。電源のない場所にも便利な充電式。枝までの距離に合わせてポールの長さを無段階で伸縮できます。軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプ。先端ユニットを取り外して収納や移動が楽になります。
仕様●型番:BPCS-1800L1●有効切断長:150mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:約69分●連続使用時間:約20分●チェンスピード:3.8m/s●ソーチェン:90PX-28E●サイズ:114(W)×1619~2454(L)×134(H)mm●重量:2.8kg●付属品:ガイドバー(本体取付)、ソーチェーン(本体取付)、チェーンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェーンオイル40ml、保護めがね、バッテリー×1、充電器
アズワン品番65-3894-87
1台
¥28,300
税込¥31,130
翌日出荷
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
厨房・トイレ等、水回りのコンセント保護にも使用できます。
器具を水やイタズラから守ります。
一連用プレート用(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
給電ポールにも取り付けOK。
仕様●カラー:ミルキーホワイト●仕様:透明蓋・鍵無し●適合プレート:一連用●サイズ:91(W)×90(D)×167(H)mm●材質:ACS樹脂
アズワン品番65-2253-03
1個
¥1,720
税込¥1,892
当日出荷
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
厨房・トイレ等、水回りのコンセント保護にも使用できます。
器具を水やイタズラから守ります。
一連用プレート用(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
給電ポールにも取り付けOK。
仕様●カラー:ミルキーホワイト●仕様:透明蓋●適合プレート:一連用●サイズ:91(W)×90(D)×167(H)mm●材質:ACS樹脂
アズワン品番65-2253-04
1個
¥1,720
税込¥1,892
当日出荷
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
厨房・トイレ等、水回りのコンセント保護にも使用できます。
器具を水やイタズラから守ります。
一連用プレート用(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
給電ポールにも取り付けOK。
仕様●カラー:ミルキーホワイト●仕様:鍵付●適合プレート:一連用●サイズ:91(W)×90(D)×167(H)mm●材質:ACS樹脂
アズワン品番65-2253-05
1個
¥3,170
税込¥3,487
当日出荷
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
厨房・トイレ等、水回りのコンセント保護にも使用できます。
器具を水やイタズラから守ります。
一連用プレート用(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
給電ポールにも取り付けOK。
仕様●カラー:ブラック●仕様:透明蓋・鍵付●適合プレート:一連用●サイズ:91(W)×90(D)×167(H)mm●材質:ACS樹脂、ポリカーボネイト
アズワン品番65-2253-06
1個
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
JIS T 8103 ED-P/C3/革製 SEF合格。
ワイドACM樹脂先芯入り。
静電靴の着用が識別しやすい「イエローソール」。
接地面積が大きく安定感に優れる「フラットソール」採用。
ゆりかごの様な快適さ。
足裏をしっかりサポートし圧力を分散「クレイドル・インソール」採用。
ミッドソールには加水分解しない「SX高機能樹脂」を採用。
抗菌防臭加工のインソール搭載。
かかと部に再帰反射材付。
サイズ(cm)27
足幅3E
材質(アッパー)牛革・メッシュ
エスコ品番EA998VJ-270
形状ローカット
色ブラック
種類静電安全靴
材質(ソール)ウレタン+ゴム
標準質量(g/片足)800(26cm)
JIS規格JIS T 8103(ED-P/C2) CⅠ/S/P1/F2/HI1/H
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
JIS T 8103 ED-P/C3/革製 SEF合格。
ワイドACM樹脂先芯入り。
静電靴の着用が識別しやすい「イエローソール」。
接地面積が大きく安定感に優れる「フラットソール」採用。
ゆりかごの様な快適さ。
足裏をしっかりサポートし圧力を分散「クレイドル・インソール」採用。
ミッドソールには加水分解しない「SX高機能樹脂」を採用。
抗菌防臭加工のインソール搭載。
かかと部に再帰反射材付。
サイズ(cm)25
足幅3E
材質(アッパー)牛革・メッシュ
エスコ品番EA998VJ-250
形状ローカット
種類静電安全靴
材質(ソール)ウレタン+ゴム
標準質量(g/片足)800(26cm)
機能静電、抗菌、防臭
JIS規格JIS T 8103 ED-P/C3/革製 SEF合格
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
JIS T 8103 ED-P/C3/革製 SEF合格。
ワイドACM樹脂先芯入り。
静電靴の着用が識別しやすい「イエローソール」。
接地面積が大きく安定感に優れる「フラットソール」採用。
ゆりかごの様な快適さ。
足裏をしっかりサポートし圧力を分散「クレイドル・インソール」採用。
ミッドソールには加水分解しない「SX高機能樹脂」を採用。
抗菌防臭加工のインソール搭載。
かかと部に再帰反射材付。
サイズ(cm)24.5
足幅3E
材質(アッパー)牛革・メッシュ
エスコ品番EA998VJ-245
形状ローカット
種類静電安全靴
材質(ソール)ウレタン+ゴム
標準質量(g/片足)800(26cm)
機能静電・クッション性・耐滑性・柔軟性・抗菌・防臭
JIS規格JIS T 8103(ED-P/C2) CⅠ/S/P1/F2/HI1/H
材質(先芯)ワイドACM樹脂
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
JIS T 8103 ED-P/C3/革製 SEF合格。
ワイドACM樹脂先芯入り。
静電靴の着用が識別しやすい「イエローソール」。
接地面積が大きく安定感に優れる「フラットソール」採用。
ゆりかごの様な快適さ。
足裏をしっかりサポートし圧力を分散「クレイドル・インソール」採用。
ミッドソールには加水分解しない「SX高機能樹脂」を採用。
抗菌防臭加工のインソール搭載。
かかと部に再帰反射材付。
サイズ(cm)27.5
足幅3E
材質(アッパー)牛革・メッシュ
エスコ品番EA998VJ-275
形状ローカット
種類静電安全靴
材質(ソール)ウレタン+ゴム
標準質量(g/片足)800(26cm)
機能静電・クッション性・耐滑性・柔軟性・抗菌・防臭
JIS規格JIS T 8103(ED-P/C2) CⅠ/S/P1/F2/HI1/H
材質(先芯)ワイドACM樹脂
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
JIS T 8103 ED-P/C3/革製 SEF合格。
ワイドACM樹脂先芯入り。
静電靴の着用が識別しやすい「イエローソール」。
接地面積が大きく安定感に優れる「フラットソール」採用。
ゆりかごの様な快適さ。
足裏をしっかりサポートし圧力を分散「クレイドル・インソール」採用。
ミッドソールには加水分解しない「SX高機能樹脂」を採用。
抗菌防臭加工のインソール搭載。
かかと部に再帰反射材付。
サイズ(cm)26.5
足幅3E
材質(アッパー)牛革・メッシュ
エスコ品番EA998VJ-265
形状ローカット
種類静電安全靴
材質(ソール)ウレタン+ゴム
標準質量(g/片足)800(26cm)
機能静電、抗菌、防臭
JIS規格JIS T 8103 ED-P/C3/革製 SEF合格
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
JIS T 8103 ED-P/C3/革製 SEF合格。
ワイドACM樹脂先芯入り。
静電靴の着用が識別しやすい「イエローソール」。
接地面積が大きく安定感に優れる「フラットソール」採用。
ゆりかごの様な快適さ。
足裏をしっかりサポートし圧力を分散「クレイドル・インソール」採用。
ミッドソールには加水分解しない「SX高機能樹脂」を採用。
抗菌防臭加工のインソール搭載。
かかと部に再帰反射材付。
サイズ(cm)26
足幅3E
材質(アッパー)牛革・メッシュ
エスコ品番EA998VJ-260
形状ローカット
種類静電安全靴
規格JIS T 8103 ED-P/C3/革製 SEF合格
材質(ソール)ウレタン+ゴム
標準質量(g/片足)800
機能静電、抗菌、防臭
材質(先芯)ワイドACM樹脂
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
JIS T 8103 ED-P/C3/革製 SEF合格。
ワイドACM樹脂先芯入り。
静電靴の着用が識別しやすい「イエローソール」。
接地面積が大きく安定感に優れる「フラットソール」採用。
ゆりかごの様な快適さ。
足裏をしっかりサポートし圧力を分散「クレイドル・インソール」採用。
ミッドソールには加水分解しない「SX高機能樹脂」を採用。
抗菌防臭加工のインソール搭載。
かかと部に再帰反射材付。
サイズ(cm)28
足幅3E
材質(アッパー)牛革・メッシュ
エスコ品番EA998VJ-280
形状ローカット
種類静電安全靴
材質(ソール)ウレタン+ゴム
標準質量(g/片足)800(26cm)
機能静電・クッション性・耐滑性・柔軟性・抗菌・防臭
JIS規格JIS T 8103(ED-P/C2) CⅠ/S/P1/F2/HI1/H
材質(先芯)ワイドACM樹脂
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
JIS T 8103 ED-P/C3/革製 SEF合格。
ワイドACM樹脂先芯入り。
静電靴の着用が識別しやすい「イエローソール」。
接地面積が大きく安定感に優れる「フラットソール」採用。
ゆりかごの様な快適さ。
足裏をしっかりサポートし圧力を分散「クレイドル・インソール」採用。
ミッドソールには加水分解しない「SX高機能樹脂」を採用。
抗菌防臭加工のインソール搭載。
かかと部に再帰反射材付。
サイズ(cm)25.5
足幅3E
材質(アッパー)牛革・メッシュ
エスコ品番EA998VJ-255
形状ローカット
種類静電安全靴
材質(ソール)ウレタン+ゴム
標準質量(g/片足)800(26cm)
機能静電・クッション性・耐滑性・柔軟性・抗菌・防臭
JIS規格JIS T 8103(ED-P/C2) CⅠ/S/P1/F2/HI1/H
材質(先芯)ワイドACM樹脂
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
JIS T 8103 ED-P/C3/革製 SEF合格。
ワイドACM樹脂先芯入り。
静電靴の着用が識別しやすい「イエローソール」。
接地面積が大きく安定感に優れる「フラットソール」採用。
ゆりかごの様な快適さ。
足裏をしっかりサポートし圧力を分散「クレイドル・インソール」採用。
ミッドソールには加水分解しない「SX高機能樹脂」を採用。
抗菌防臭加工のインソール搭載。
かかと部に再帰反射材付。
サイズ(cm)24
足幅3E
材質(アッパー)牛革・メッシュ
エスコ品番EA998VJ-240
形状ローカット
種類静電安全靴
材質(ソール)ウレタン+ゴム
標準質量(g/片足)800(26cm)
機能静電・クッション性・耐滑性・柔軟性・抗菌・防臭
JIS規格JIS T 8103(ED-P/C2) CⅠ/S/P1/F2/HI1/H
材質(先芯)ワイドACM樹脂
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
50mmまでのポールや柱に取付可能です。
ボールジョイントなので、角度調節が自在に行えます。
用途店舗の防犯や日常の安全確認に
エスコ品番EA724Z-13D
材質鏡面:ガラス、フレーム:ABS、ジョイント:ポリスチレン、クリップ:ゴム入りメタアクリル
寸法(mm)Φ150×240(L)
タイプクリップ取付
クリップ幅(mm)33
色(フレーム)ブラック
曲率半径300R
1個
¥3,630
税込¥3,993
当日出荷
1面のミラーを電柱や角柱、丸パイプなどに取付けるための金具です。
電柱や角柱・ポールなどにベルトで本体を取付、本体(プレート金具)にミラーを取付使用します。
エスコ品番EA724ZT-130
材質本体:鉄(ユニクロメッキ)、ベルト:ステンレス
寸法(mm)本体:60×145×29(t)、ベルト:20×1200
質量(g)300
適合径(Φmm)60~350
1個
¥3,380
税込¥3,718
当日出荷
太陽光や蛍光灯の光を蓄え、暗闇で発光します。
はさみで簡単にカットできます。
用途電灯のスイッチや階段などの目印に、消灯時ぶつかりそうな危険箇所の目印に、災害などによる停電時に必要な緊急対策品の目印に
仕様蓄光タイプ、粘着式、剥離紙付
エスコ品番EA983G-101
材質基材:アクリル系樹脂、粘着材:アクリル系粘着剤
寸法(mm)約66×137
質量(g)6
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
チェーン入りはチェーン収納式で長さ調節が容易です。ゴムベースは車両などの踏みつけに強いです。2.5mチェーン入りポールとゴムベースのセット仕様。チェーン内蔵式だから、チェーンが自由な長さで調整出来ます!本体にチェーンが収納できるのですっきりした使用感!ベースはゴムベースなので水入れ不要で車で踏んでも壊れません!トラ柄反射は全面反射素材で暗所での視認性が抜群です。
材質本体:PE(ポリエチレン) ベース:ゴム
質量(kg)約3.1
色黄・黒
チェーン長(m)2.5
サイズ(mm)63×870(H)
径(mm)ベース:300、リング:約35
1組(2本)
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
チェーン入りはチェーン収納式で長さ調節が容易です。ゴムベースは車両などの踏みつけに強いです。2.5mチェーン入りポールとゴムベースのセット仕様。チェーン内蔵式だから、チェーンが自由な長さで調整出来ます!本体にチェーンが収納できるのですっきりした使用感!ベースはゴムベースなので水入れ不要で車で踏んでも壊れません!
材質本体:PE(ポリエチレン) ベース:ゴム
質量(kg)約3.1
チェーン長(m)2.5
サイズ(mm)63×870(H)
キャップロックで不意なチェーンの落下を防止し、ポール先端の視認性を高めます。
仕様チェーン取付フック付
材質本体:ポリエチレン ベース:ゴム
寸法(mm)直径63×870
質量(kg)3
ベース径(Φmm)直径300mm
1個
¥5,240
税込¥5,764
翌日出荷
フック部が回転するので方向決めが容易です。
ベースに切り込みがあり、スタッキング収納時かさばらずに収納が可能。
ポールとベースはボルト1本で簡単組立式。
プラスチックチェーン等と組合せて使用できます。
材質ポール:スチール、真鍮ベース:スチール
色シルバー(真鍮部分クロームメッキ)
エスコ品番EA983FT-168
寸法(mm)【ポール】直径32×820
質量(kg)3.3
ベース寸法(mm)280×280(角型)
1個
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
全長1,100mm、台座260mm。満水時3kg、砂満杯時4.5kg。両面印刷。注水式ウエイトタイプの駐車禁止用ポールです。前後2箇所に駐車禁止を促すプレートが付いています。施設の出入口付近に。プレート2枚付。
材質【本体】ポリエステル、【プレート】ポリプロピレン
表示内容駐車御遠慮下さい
1枚
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
移動がしやすく、取付工事も簡単です。
エスコ品番EA724ZT-140
材質スチール(オレンジ塗装)
寸法(mm)450×450×100(H)
質量(kg)8.5
取付可能ポール径(Φmm)~34
1個
¥22,500
税込¥24,750
当日出荷
付属品壁面取付金具付、ポール取付(Φ34~50.8mmまで)金具
エスコ品番EA724ZT-26
材質鏡面:ステンレス
形状角型
寸法(mm)320×225
質量(kg)1.5
色グレー
曲率半径650R
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ