カテゴリ

  • 安全標識(98)
  • テープ(16)
  • 安全用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(20)
  • エレコム(893)
  • (657)
  • ユニット(247)
  • グリーンクロス(223)
  • 日本緑十字社(165)
  • KALBAS(162)
  • TRUSCO(65)
  • 西崎ベース(56)
  • つくし工房(55)
  • アズワン(45)
  • RS PRO(41)
  • 昭和商会(32)
  • Maritime Progress(28)
  • 日東エルマテリアル(22)
  • ニトムズ(19)
  • セーフラン安全用品(19)
  • タジマツール(TJMデザイン)(14)
  • データシステム(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「安全 表示 テープ」の検索結果

124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上型アンプ エスコ卓上型アンプエスコ
65,100税込71,610
1台(1台)
8日以内出荷
最大6本のマイクロホンを同時に使用できます。入力感度及びインピーダンス。マイク1:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付き。マイク2:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付き。マイク3:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。ライン1:-22dBV10kΩ電子平衡。マイク4:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。ライン2:-22dBV10kΩ電子平衡。マイク5:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。テープ:-22dBV10kΩ不平衡。マイク6:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。CD:-16dBV10kΩ不平衡。アンプ:0dBV600Ω不平衡。【付き帯機能】非常制御:非常用放送設備からの信号により非常時に本機の電源を「切」にできる。(制御可能電流DC24V 10mA)電源起動:無電圧メイク接点制御方式により本機の電源制御が可(制御可能電流DC24V 10mA)オートフェーダー機能:マイク1からの信号でテープ、CDの音量を減衰、減衰量調節器付き(減衰量:最大30dB)
仕様ライン出力(dB):0 V600Ω 不平衡、録音出力(dB):0 V600Ω 不平衡、ひずみ率(kHz):1%以下 (ライン1 1 定格出力時)、音質調節:低音:100Hzに於いて±10dB (1kHz基準)調節器付、 高音:10kHzに於いて±10dB (1kHz基準)調節器付、信号対雑音比:0dB以上アンプ入力85dB以上、スピーカー回線選択:2回線LED表示質量(kg)7.6出力(W)60使用温度範囲(℃)-10~+50電源(V)AC100 50/60Hz出力ライン出力(dB):0 V600Ω 不平衡/録音出力(dB):0 V600Ω 不平衡電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×308×99機能信号対雑音比:0dB以上アンプ入力85dB以上、音質調節:低音 100Hzに於いて±10dB(1kHz基準)調節器付/高音 10kHzに於いて±10dB(1kHz基準)調節器付周波数特性50Hz~20kHz (偏差±3dB)動作表示電源表示灯:LED (緑)、回線選択:緑×2 5ポイントレベルメーター:LED (緑×3、黄×1、赤×1)スピーカー回線選択:2回線LED表示サイズ(mm)430 (W)×308 (D)×99 (H)波形ひずみ率(%)1以下(ライン1 1 定格出力時)
三角旗 エスコ三角旗エスコ
4,400税込4,840
1個(1個)
翌日出荷
旗10枚両方輪っかで使いやすく、三角旗も固定したトラテープです片側ははじめからΦ50mmの輪っかになっており、反対側は付属品の輪っか金具を使って自由な大きさの輪っかを作ることができます。ストレスなく使える結ばなくていいトラテープ。輪っか金具付き。
用途橋梁工事、工事現場、立入禁止区域の注意喚起に材質ロープ:PE 旗:ターポリン 金具:ステンレス、鉄寸法(mm)300×260ロープ:黄黒、旗:赤質量(g)700内容赤・無地寸法(Φmm×m)トラテープ:7×20
三角旗 エスコ三角旗エスコ
13,200税込14,520
1個(1個)
翌日出荷
旗33枚両方輪っかで使いやすく、三角旗も固定したトラテープです片側ははじめからΦ50mmの輪っかになっており、反対側は付属品の輪っか金具を使って自由な大きさの輪っかを作ることができます。ストレスなく使える結ばなくていいトラテープ。輪っか金具付き。
用途橋梁工事、工事現場、立入禁止区域の注意喚起に材質ロープ:PE 旗:ターポリン 金具:ステンレス、鉄寸法(mm)300×260質量(kg)3ロープ:黄黒、旗:赤内容赤・無地寸法(Φmm×m)トラテープ:7×100
トラック用ゲートプロテクター エスコトラック用ゲートプロテクターエスコ(1件のレビュー)
685税込754
1本(1本)
翌日出荷から翌々日出荷
車、荷物やゲートを保護します。カッター1本で取付け簡単。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強いです。両面テープは付属しておりません。別途、軟質塩化ビニル対応と表示された両面テープ(下記関連商品をご覧ください)を使用してください。車種によってはサイド部分・リア部分・トリイ部分の厚さがそれぞれ違う場合がありますので、ご注文の前には必ず取り付け部分の厚みを計測してください。トラックのアオリ上面やトリイに取り付けることによって、荷物の積み下ろしや長尺物を立てかける際に心配なキズや損傷を防止できます。 新車にはもちろん、既存のカバーが傷んでしまったときの交換にも是非ご利用下さい。トラック以外にも屋内外の危険個所や障害物に取り付けて事故防止に利用することも可能です。
材質塩化ビニール樹脂
△型クッションガード エスコ△型クッションガードエスコ
3,240税込3,564
1箱(5本)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
△型。単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。発泡製品のため、非常に軽く、耐衝撃性に優れています。適度なコシがあり、はめ込みやすく、はずれにくい形状になっています。テープ等を使用せずに、しっかり固定できます。ドアノブや机の脚などの傷防止に。長尺品の梱包資材として。
材質発泡PE長さ(mm)1700厚さ(mm)約10ブラウン寸法d(mm)36寸法a(mm)35寸法b(mm)55寸法c(mm)45
ラベルライター EA761DTシリーズ エスコラベルライター EA761DTシリーズエスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
指名標識 150×50mm EA983CJシリーズ エスコ指名標識 150×50mm EA983CJシリーズエスコ
699税込769
1枚
翌日出荷
氏名の変更が楽に。、別売のEA983CJ-20を使用することで金属面に貼り付けることができます。
7-50mm 電動テープディスペンサー 安全シャッター付 エスコ7-50mm 電動テープディスペンサー 安全シャッター付エスコ
68,000税込74,800
1個
翌日出荷
自動送り、自動カット 安全シャッター付 カッター部に内蔵されている安全シャッターが、外部から侵入する異物を検知すると、安全機能が作動します。 クラフト、布、セロハン、OPP、両面、仮止め、フィラメント、絶縁、マスキングの各種テープに。 メモリー機能・安全機能を搭載 軽作業から中型生産ラインに適しています 7セグLEDデジタル3桁表示 設定長バックアップ トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm) オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。 機能性と整備性に優れた設計。 安全性能がある製品。 巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、EA944N-152を同時購入されることをお勧めします。
仕様●メーカー:エクト●型番:MS-1100●テープ長さ設定:30~999mm(1mm単位で変更可能)●適用テープ:幅/7~50mm、芯内径/76mm(3")、外径/170mm以内●電源:AC100V(50/60Hz)●材質:スチール、プラスチック●サイズ:137(W)×249(L)×156(H)mm●重量:2.5kg●テープカット:直線●使用環境:5℃~40℃(湿度RH80%以下)●付属品:取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイルアズワン品番68-1868-28危険物の類別非危険物
リール型標識テープ(マグネット付・自動巻) エスコリール型標識テープ(マグネット付・自動巻)エスコ
5,950税込6,545
1個
翌日出荷
2.7mのコンパクトタイプ。ネオジム磁石付きで鉄部に簡単に取付できます。シートは自動巻取りで素早く収納できます。別売のコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます。軽量150gで持ち運びがラクラク。常識を打ち破った楕円フォルムの高いデザイン性。シートロック、マグネット、ストラップホール付。
材質ケース、ホルダー:ABS樹脂、 ブラケット:鉄、 シート:塩化ビニール寸法(mm)テープ:50×0.2×2.7質量(g)150シリーズリーレックス(Reelex)ホルダー寸法(mm)57×48×87(H)
ドライブレコーダー(フォークリフト用) エスコドライブレコーダー(フォークリフト用)エスコ
61,000税込67,100
1セット
翌日出荷
セット内容:本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1。無線LAN搭載。モニター・カメラ防水仕様。3.0インチ防水ワイド液晶モニター。村田製作所製 48VDC-DCコンバーター付属。本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。現場での安全意識の向上、業務管理に最適。48V用のフォークリフトに対応したフォークリフト用ドライブレコーダーです。
仕様ファイル確認:可能材質耐熱ABS(本体)質量(g)130(本体)、50(カメラ)電源DC12V・24V・48V、OUTPUT:5V 3A定格DC12V-24V電源電圧DC48V対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/LinuxセンサーG:あり 4段階設定可能機能前後2カメラ搭載、無線LAN搭載、GPS、スイッチユニット構成録画ファイル:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能記録媒体適用:8GB~128GB microSDカード(class10)通信方式無線LAN視野角対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通フォーマット形式圧縮:H.264、ビデオ:mov、画像:JPEGLEDLED信号機:対応(全国)ホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載)録画時間マイクロSDカード使用時目安 128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分、64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分、32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分、16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分、8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分音声録音高感度マイク内蔵F値F値2.0(前後カメラ共通)撮影モード【写真】1枚撮影、セルフタイマー、【動画】常時録画、イベント録画(衝撃・手動)サイズ(mm)100×20×60(H)対応メモリーカード8~128GB マイクロDSカード(クラス10)防水性IP65相当(本体)、IP67相当(カメラ)記録画素数録画:200万画素 SONY CMOS センサーアプリケーション専用:あり動画記録サイズ1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD)前後カメラ共通日付表示対応
DC12/24V ドライブレコーダー エスコDC12/24V ドライブレコーダーエスコ
17,000税込18,700
1台
翌日出荷
付属品:取付けステー、ステー用両面テープ、シガー電源コード、microSDHCカード(32GB)、装着ステッカー、取扱説明書(保証書付)。200万画素STARVIS搭載ドライブレコーダー!視界をさえぎらないコンパクトモデル。衝撃センサー内蔵で衝撃感知による映像ファイル保護機能付。液晶モニター搭載2.7型液晶モニターを搭載しており、録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。高解像度Full HD 200 万画素STARVIS 搭載の高解像度CMOSセンサーを採用 。夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。フォーマットフリー機能搭載本製品は専用ファイルシステムを採用しています。保存データの破損が少なく、記録と削除の繰り返しによるSDカードの断片化を格段に抑えたファイルシステムとなっているため、基本的にフォーマットを行う必要はありません。広画角水平 約115度、垂直60度、対角140度。広範囲の撮影ができます。HDR(ハイダイナミックレンジ)明るさのレンジを拡大。明るさの落差が大きい環境で、白とびや黒つぶれを軽減します。G(加速度) センサー機能搭載。データ記録用バックアップ電源内蔵衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。
サイズ77×20×59(H)(突起部除く) 取付ステー装着時高さ:約112(窓ガラス25°想定)質量(g)73(microSDHC カード含む) 取付ステー装着時:約86.5形式映像ファイル:動画 MOV(H.264)電源DC5V(DC12V・24V変換対応)、バックアップ:スーパーキャパシタ方式/ ボタン充電池(時計用)電源電圧DC5V(シガー電源コードで変換)DC12/24V入力対応センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー、手動)構成録画ファイル:常時録画1分、イベント録画(Gセンサー、手動)2分(1分×2)記録媒体対応:microSDHCカード(8~32GB)消費電流(mA)約290(DC12時)、約165(DC24時)解像度記録:1920×1080(FullHD)視野角115°(水平)、60°(垂直)、140°(対角)画面サイズ2.7型液晶モニター言語表示日本語/英語記録画素数録画:200万画素(CMOS・STARVIS搭載)フレームレート27.5fps オプションのリアカメラは25fpc音声ON/OFF可能画像補正HDR オプションのリアカメラはWDR動作温度範囲(℃)-10~60再生形式記録映像:専用動画再生ソフト(メーカーホームページ参照)/本体モニター
マーキングテープ 50mmx200m EA983DBシリーズ エスコマーキングテープ 50mmx200m EA983DBシリーズエスコ
1,470税込1,617
1巻
翌日出荷
色落ちしにくく、遠くからでも視認性の高い耐候性に優れた識別テープです。農・林・水産業、建築土木の測量や区分目印に。私有地や危険区域の識別に。間伐対象木の識別に。注意や警告などのアイキャッチに。除雪や測量などのマーキングテープに。イベント会場等の簡易レーンや区分けに。ソーシャルディスタンスの区分けなどに。
仕様●カラー:濃い青●幅(mm):50●長さ(m):200●厚さ(mm):0.4●材質:ポリエチレンフィルム●重量(g):500アズワン品番65-9336-87
指名標識 150x50mm EA983CJシリーズ エスコ指名標識 150x50mm EA983CJシリーズエスコ
650税込715
1枚
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):150×50×1●内容:火元責任者●材質:PET樹脂●差込式●両面テープ付●記名用紙(69×20mm)×2枚付アズワン品番65-9335-87
クッションガード EA983Fシリーズ エスコクッションガード EA983Fシリーズエスコ
4,400税込4,840
1箱(5本)
翌日出荷
工場内の鉄骨やポール等に取付けるマルチ保護カバーです。適度な腰があり、はめ込みやすくはずれにくい構造です。テープ等を使用せずしっかり固定できます。カッター・はさみ等で簡単にカットできます。活性フェロキサイド配合により焼却処理時他のゴミから出るダイオキシンを抑制します。
仕様●適用サイズ(mm):105~160(3.5~5.5寸用)●長さ(mm):1700●厚み(mm):10●材質:発泡ポリエチレン(ダイオキシン抑制剤入り)●色:オレンジ●入数:5本●化粧柱、ドア、手すり、開口枠などの破損防止●H鋼、ポール等の安全対策アズワン品番65-9336-91
マーキングテープ 50mmx200m EA983DBシリーズ エスコマーキングテープ 50mmx200m EA983DBシリーズエスコ
1,470税込1,617
1巻
翌日出荷
色落ちしにくく、遠くからでも視認性の高い耐候性に優れた識別テープです。農・林・水産業、建築土木の測量や区分目印に。私有地や危険区域の識別に。間伐対象木の識別に。注意や警告などのアイキャッチに。除雪や測量などのマーキングテープに。イベント会場等の簡易レーンや区分けに。ソーシャルディスタンスの区分けなどに。
仕様●カラー:濃い桃●幅(mm):50●長さ(m):200●厚さ(mm):0.4●材質:ポリエチレンフィルム●重量(g):500アズワン品番65-9336-86
表示ステッカー[蓄光]10枚 50x50mm EA983CLシリーズ エスコ表示ステッカー[蓄光]10枚 50x50mm EA983CLシリーズエスコ
3,000税込3,300
1組(10枚)
翌日出荷
電気が消えても数分間光ります。
仕様●内容:おす●サイズ:50×50mm●形状:角型●材質:蓄光ステッカー●入数:10枚●重量:10g●ドア・ノブ標示ステッカー●裏面テープ付アズワン品番65-9336-55
指名標識(空白)150x50mm EA983CJシリーズ エスコ指名標識(空白)150x50mm EA983CJシリーズエスコ
650税込715
1枚
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):150×50×1●内容:-●材質:PET樹脂●差込式●両面テープ付●記名用紙(69×20mm)×2枚付アズワン品番65-9335-93
指名標識 150x50mm EA983CJシリーズ エスコ指名標識 150x50mm EA983CJシリーズエスコ
650税込715
1枚
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):150×50×1●内容:取扱責任者●材質:PET樹脂●差込式●両面テープ付●記名用紙(69×20mm)×2枚付アズワン品番65-9335-89
表示ステッカー[蓄光]10枚 50x50mm EA983CLシリーズ エスコ表示ステッカー[蓄光]10枚 50x50mm EA983CLシリーズエスコ
3,000税込3,300
1組(10枚)
翌日出荷
電気が消えても数分間光ります。
仕様●内容:ひく●サイズ:50×50mm●形状:角型●材質:蓄光ステッカー●入数:10枚●重量:10g●ドア・ノブ標示ステッカー●裏面テープ付アズワン品番65-9336-56
230mmx2.1m クッションガード 20本 エスコ230mmx2.1m クッションガード 20本エスコ
34,400税込37,840
1ケース(20本)
翌日出荷
工場内の鉄骨やポール等に取付けるマルチ保護カバーです。適度な腰があり、はめ込みやすくはずれにくい構造です。テープ等を使用せずしっかり固定できます。カッター・はさみ等で簡単にカットできます。活性フェロキサイド配合により焼却処理時他のゴミから出るダイオキシンを抑制します。
仕様●適用サイズ(mm):190~230●長さ(mm):2100●厚み(mm):10●材質:発泡ポリエチレン(ダイオキシン抑制剤入り)●色:オレンジ●入数:20本●化粧柱、ドア、手すり、開口枠などの破損防止●H鋼、ポール等の安全対策アズワン品番65-9336-89
クッションガード EA983Fシリーズ エスコクッションガード EA983Fシリーズエスコ
20,700税込22,770
1ケース(20本)
翌日出荷
工場内の鉄骨やポール等に取付けるマルチ保護カバーです。適度な腰があり、はめ込みやすくはずれにくい構造です。テープ等を使用せずしっかり固定できます。カッター・はさみ等で簡単にカットできます。活性フェロキサイド配合により焼却処理時他のゴミから出るダイオキシンを抑制します。
仕様●適用サイズ(mm):135~200●長さ(mm):1700●厚み(mm):10●材質:発泡ポリエチレン(ダイオキシン抑制剤入り)●色:オレンジ●入数:20本●化粧柱、ドア、手すり、開口枠などの破損防止●H鋼、ポール等の安全対策アズワン品番65-9337-07
指名標識 150x50mm EA983CJシリーズ エスコ指名標識 150x50mm EA983CJシリーズエスコ
650税込715
1枚
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):150×50×1●内容:取扱責任者●材質:PET樹脂●差込式●両面テープ付●記名用紙(69×20mm)×2枚付アズワン品番65-9335-88
クッションガード EA983Fシリーズ エスコクッションガード EA983Fシリーズエスコ
10,400税込11,440
1箱(5本)
翌々日出荷
工場内の鉄骨やポール等に取付けるマルチ保護カバーです。適度な腰があり、はめ込みやすくはずれにくい構造です。テープ等を使用せずしっかり固定できます。カッター・はさみ等で簡単にカットできます。活性フェロキサイド配合により焼却処理時他のゴミから
仕様●適用サイズ(mm):190~230●長さ(mm):2100●厚み(mm):10●材質:発泡ポリエチレン(ダイオキシン抑制剤入り)●色:オレンジ●入数:5本●化粧柱、ドア、手すり、開口枠などの破損防止●H鋼、ポール等の安全対策アズワン品番65-9337-08
クッションガード EA983Fシリーズ エスコクッションガード EA983Fシリーズエスコ
6,240税込6,864
1箱(5本)
翌々日出荷
工場内の鉄骨やポール等に取付けるマルチ保護カバーです。適度な腰があり、はめ込みやすくはずれにくい構造です。テープ等を使用せずしっかり固定できます。カッター・はさみ等で簡単にカットできます。活性フェロキサイド配合により焼却処理時他のゴミから
仕様●適用サイズ(mm):135~200●長さ(mm):1700●厚み(mm):10●材質:発泡ポリエチレン(ダイオキシン抑制剤入り)●色:オレンジ●入数:5本●化粧柱、ドア、手すり、開口枠などの破損防止●H鋼、ポール等の安全対策アズワン品番65-9336-92
クッションガード EA983Fシリーズ エスコクッションガード EA983Fシリーズエスコ
16,900税込18,590
1ケース(25本)
翌日出荷
工場内の鉄骨やポール等に取付けるマルチ保護カバーです。適度な腰があり、はめ込みやすくはずれにくい構造です。テープ等を使用せずしっかり固定できます。カッター・はさみ等で簡単にカットできます。活性フェロキサイド配合により焼却処理時他のゴミから出るダイオキシンを抑制します。
指名標識 150x50mm EA983CJシリーズ エスコ指名標識 150x50mm EA983CJシリーズエスコ
650税込715
1枚
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):150×50×1●内容:管理責任者●材質:PET樹脂●差込式●両面テープ付●記名用紙(69×20mm)×2枚付アズワン品番65-9335-91
指名標識 150x50mm EA983CJシリーズ エスコ指名標識 150x50mm EA983CJシリーズエスコ
650税込715
1枚
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):150×50×1●内容:作業主任者●材質:PET樹脂●差込式●両面テープ付●記名用紙(69×20mm)×2枚付アズワン品番65-9335-90
指名標識(空白)150x50mm EA983CJシリーズ エスコ指名標識(空白)150x50mm EA983CJシリーズエスコ
650税込715
1枚
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):150×50×1●内容:-●材質:PET樹脂●差込式●両面テープ付●記名用紙(69×20mm)×2枚付アズワン品番65-9335-92
クッションガード EA983Fシリーズ エスコクッションガード EA983Fシリーズエスコ
4,080税込4,488
1箱(5本)
翌日出荷
工場内の鉄骨やポール等に取付けるマルチ保護カバーです。適度な腰があり、はめ込みやすくはずれにくい構造です。テープ等を使用せずしっかり固定できます。カッター・はさみ等で簡単にカットできます。活性フェロキサイド配合により焼却処理時他のゴミから出るダイオキシンを抑制します。
仕様●適用サイズ(mm):75~120(2.5~4寸用)●長さ(mm):1700●厚み(mm):10●材質:発泡ポリエチレン(ダイオキシン抑制剤入り)●色:オレンジ●入数:5本●化粧柱、ドア、手すり、開口枠などの破損防止●H鋼、ポール等の安全対策アズワン品番65-9336-90
JIS安全標識板 担架 エスコJIS安全標識板 担架エスコ
1,450税込1,595
1枚
当日出荷
当該情報の明示(指示)に。JIS規格に基づく安全標識です。日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。
仕様●サイズ(mm):450×300×1●表示内容:担架●取付穴:Φ3mm×4ヶ所●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●材質:硬質塩化ビニール●非粘着●片面印刷●英文字入アズワン品番65-5667-69
JIS安全標識板 救急箱 エスコJIS安全標識板 救急箱エスコ
1,450税込1,595
1枚
当日出荷
当該情報の明示(指示)に。JIS規格に基づく安全標識です。日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。
仕様●サイズ(mm):450×300×1●表示内容:救急箱●取付穴:Φ3mm×4ヶ所●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●材質:硬質塩化ビニール●非粘着●片面印刷●英文字入アズワン品番65-5667-34
600x900mm 玉掛作業上の注意 エスコ600x900mm 玉掛作業上の注意エスコ
4,300税込4,730
1枚
翌日出荷
玉掛作業上の注意点が図解された樹脂製の標識です。当該情報の明示に。
仕様●サイズ(mm):600×900×1●内容:玉掛作業上の注意●取付穴:Φ4.0mm×4ヶ所●材質:硬質塩化ビニール●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●片面印刷●非粘着アズワン品番65-5666-24
600x900mm 玉掛確認喚呼法基本 エスコ600x900mm 玉掛確認喚呼法基本エスコ
4,300税込4,730
1枚
翌日出荷
玉掛作業における基本的な喚呼用語が記載された樹脂製の標識です。当該情報の明示に。
仕様●サイズ(mm):600×900×1●内容:玉掛確認喚呼法基本●取付穴:Φ4.0mm×4ヶ所●材質:硬質塩化ビニール●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●片面印刷●非粘着アズワン品番65-5666-28
600x900mm クレーン等の統一合図法 エスコ600x900mm クレーン等の統一合図法エスコ
4,300税込4,730
1枚
翌日出荷
クレーン等の統一合図法が図解された樹脂製標識です。クレーン等の統一合図法が図解された樹脂製標識です。当該情報の明示に。
仕様●サイズ(mm):600×900×1●内容:クレーン等の統一合図法●取付穴:Φ4.0mm×4ヶ所●材質:硬質塩化ビニール●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●片面印刷●非粘着アズワン品番65-5666-25
50mmx50m 表示テープ われもの注意 エスコ50mmx50m 表示テープ われもの注意エスコ
640税込704
1巻
翌日出荷
梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし)
仕様●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.14●文字内容:われもの注意●表示シール枚数:250枚●材質:基材/クラフト紙、粘着剤/ゴム系●内芯径:Φ76mm(3")●横読みアズワン品番65-5659-80
500x250mm 禁煙標識 エスコ500x250mm 禁煙標識エスコ
2,000税込2,200
1枚
翌日出荷
当該情報の明示(指示)に。※各市町村条例に合わせてご使用ください。(規格は各市町村により異なる場合があります。)令和2年4月1日より東京都火災予防条例施工規則が改正され、禁止行為の標識が新様式となりました。日本消防標識工業会推奨品です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
仕様●サイズ(mm):500×250×1●表示内容:禁煙・NO SMOKING●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●材質:硬質塩化ビニール●ラミネート加工●非粘着●片面印刷アズワン品番65-5664-30
500x250mm 危険物品持込厳禁標識 エスコ500x250mm 危険物品持込厳禁標識エスコ
2,000税込2,200
1枚
翌日出荷
当該情報の明示(指示)に。※各市町村条例に合わせてご使用ください。(規格は各市町村により異なる場合があります。)令和2年4月1日より東京都火災予防条例施工規則が改正され、禁止行為の標識が新様式となりました。日本消防標識工業会推奨品です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
仕様●サイズ(mm):500×250×1●表示内容:危険物品持込厳禁・NO HAZARDOUS MATERIALS●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●材質:硬質塩化ビニール●ラミネート加工●非粘着●片面印刷アズワン品番65-5664-32
450x600mm 玉掛けワイヤーロープの安全荷重表 エスコ450x600mm 玉掛けワイヤーロープの安全荷重表エスコ
2,200税込2,420
1枚
翌日出荷
玉掛ワイヤーロープの安全荷重が図解された樹脂製の標識です。当該情報の明示に。
仕様●サイズ(mm):450×600×1●内容:玉掛ワイヤーロープの安全荷重表●取付穴:Φ4.0mm×4ヶ所●材質:硬質塩化ビニール●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●片面印刷●非粘着アズワン品番65-5666-29
300x600mm 有機溶剤保管場所標識 エスコ300x600mm 有機溶剤保管場所標識エスコ
1,600税込1,760
1枚
当日出荷
当該情報の明示に。有機溶剤の保管場所を明示するための標識です。
仕様●サイズ(mm):300×600×1●表示内容:有機溶剤保管場所●取付穴:Φ3mm×4ヶ所●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス別売)●材質:硬質塩化ビニール●非粘着●片面印刷アズワン品番65-5667-57
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら