「安全めが」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
滑り止め付のため、作業が安全です。
耐切創、耐引裂、耐摩耗性に優れています。
他にない柔軟性とフィット感があります。
薄く、軽く、強い伸縮自在な防護手袋。
エスコ品番EA354KC-2
機能耐切創、耐熱性、難燃性、耐引裂性、耐摩耗性
1個
¥1,870
税込¥2,057
当日出荷
滑り止め付のため、作業が安全です。
耐切創、耐引裂、耐摩耗性に優れています。
他にない柔軟性とフィット感があります。
薄く、軽く、強い伸縮自在な防護手袋。
エスコ品番EA354KC
1個
¥1,870
税込¥2,057
欠品中
赤錆を黒錆に変化させます。水性塗料、油性塗料の上塗りができます。錆転換機能で、残った錆に直接塗装し錆の進行を止めます。水性で人に優しく安全が高い塗料です。
指触乾燥時間(分)20℃:約25/冬期:約40
危険物の類別非危険物
。上棚には滑り止めゴムマットを設置し、安全に積載が可能。前輪にはストッパーを採用し、固定や移動がラクラク。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ:510(W)×985(D)×685(H)mm●重量:26kg●耐荷重:最大/150kg 上棚/70kg 下棚/70kg●棚サイズ:上/310(W)×610(D)mm 下/290(W)×510(D)mm●材質:鉄
アズワン品番65-9249-10
1台
¥57,000
税込¥62,700
翌日出荷
水抜きと優れた滑り止め効果で安全性を高めます。
水気がある作業現場や立ち作業現場におすすめ。
塩ビ不使用。
材質合成ゴム
エスコ品番EA997RY-210
幅(mm)【傾斜縁】44
厚さ(mm)約19
寸法(mm)710×1010
質量(kg)8.6
角度(°)【傾斜縁】17
1個
¥30,500
税込¥33,550
3日以内出荷
セット内容:4本組。ハンドル前端にある滑り止め保護により、しっかりとホールドし、手が誤って前方へ滑るのを防ぎます。振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます。1000V絶縁。
1セット
¥44,200
税込¥48,620
翌日出荷
屋内、屋外・平面用すべり止め機能付き路面表示材です。
安全標語とイラストが入った路面表示材です。
工場や作業現場での労働災害防止にお役立てください。
すべり止め機能を持つています。
床材や表面状態によってはプライマーの併用をお勧めします。
文字内容指差呼称
取付方式粘着式
材質基材:プラスチック表面砥粒:鉱物粒子粘着材:アクリル系
仕様粘着式、剥離紙付
エスコ品番EA983BE-1
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)250×370
質量(g)70
耐久性約1~2年
1個
¥3,940
税込¥4,334
当日出荷
非粘着。片面印刷。上下2段に社旗、安全旗が付けられます。特定化学物質障害予防規則に基づく標識です。当該情報の明示(指示)に。ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)。
材質硬質塩ビ
寸法(mm)300×600×1
1000V絶縁。ハンドル前端にある滑り止め保護により、しっかりとホールドし、手が誤って前方へ滑るのを防ぎます。振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます。ミリ・インチ問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします。
滑り止め付のため、作業が安全です。
指先のみを二重編で補強。
20番双糸使いにより、薄く、軽く、強い伸縮自在な防護手袋
耐切創、耐引裂、耐摩耗性に優れています。
他にない柔軟性とフィット感があります。
手首を長くしたことにより、手首の安全性を高めています。
エスコ品番EA354KC-3A
混率(%)ケブラー100
機能耐切創、耐熱性、難燃性、耐引裂性、耐摩耗性
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
最小目盛1mm。耐衝撃性ABS製ケース。ベルト掛け付。ストッパー部滑り止め付。テープは防錆処理、摩耗保護のコーティングが施されています。0点補正移動爪。
幅(mm)25
寸法(mm)80×80×45
材質(本体)テープ・バネ/スチール
全長(m)8
精度±1.9mm
アズワン品番62-9147-36
1個
¥2,850
税込¥3,135
3日以内出荷
温度ヒューズを内蔵しており、アダプタが高温になった場合、温度を感知し安全に電源を遮断します。
通常はアース付きの接地2Pプラグですが、二極コンセントに差し込む場合は、アースピンを折り込み接続できます。
不意のプラグ抜けを防止する抜け止め式差込口を採用しています。
クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。※接地付き2Pプラグとして使用する場合は必ずアース線を接続してください。
L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。
仕様●仕様:接地2P→2P・接地2P兼用●定格:15A・125V(1500W)●サイズ:40(W)×39.5(D)×49(H)mm●アースコード長:約10cm●使用環境温度:60℃以下●温度ヒューズ:動作精度108℃●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-2252-24
1個
¥1,720
税込¥1,892
当日出荷
クリアーレンズはフレームに固定されています。
グリーンレンズは上に持ち上げることができます。
間接的な通気孔で安全です。
メガネの上からでも装着可能です。
ヘッドバンドは長さ調整が可能です。
曇り止め有り
用途電気溶接、スポット溶接、熔断業用めがねです。
仕様●材質:レンズ:アセテートフレーム:ポリ塩化ビニール●遮光度:#10●バンド幅(mm):25●レンズカラー:クリアー、グリーン
アズワン品番65-2220-57
1個
¥3,470
税込¥3,817
当日出荷
高強力繊維「ダイニーマ」使用の高密度編み生地使用。
ガラス片やカッター等から指を守ります。
作業性を損なうことなく、指先を保護します。
着脱が容易にできる、フィット感のあるゴム止め仕様です。
仕様左右兼用
エスコ品番EA354EH-2
機能耐切創性、低発塵
耐切創性4
1個
特価
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
クリアーレンズはフレームに固定されています。
グリーンレンズは上に持ち上げることができます。
間接的な通気孔で安全です。
メガネの上からでも装着可能です。
ヘッドバンドは長さ調整が可能です。
曇り止め有り
用途ガス溶接・スポット溶接・溶断作業用めがね
仕様●材質:レンズ:アセテートフレーム:ポリ塩化ビニール●遮光度:#6●バンド幅(mm):25●レンズカラー:クリアー、グリーン
アズワン品番65-2220-56
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
高強力繊維「ダイニーマ」使用の高密度編み生地使用。
ガラス片やカッター等から指を守ります。
作業性を損なうことなく、指先を保護します。
着脱が容易にできる、フィット感のあるゴム止め仕様です。
仕様左右兼用
エスコ品番EA354EH-1
機能耐切創性、低発塵
耐切創性4
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
360度折り返せる表紙付き
すべり止めストッパー付クリップ
名刺やメモがはさめる内ポケット付
不透明の表紙付きなので個人情報関連の書類や見られたくない書類の保護に最適です。
サイズA4
エスコ品番EA762DA-16
寸法(mm)334×238×10
タイプタテ
グリーン購入法適合
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
小型・軽量タイプ。巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群。先端部が短い、最新型上下安全フックには、横ずれ防止の外れ止めを装備。本体とフックには、耐衝撃性、耐蝕性、密着性に優れた粉体塗装。ロードチェーン、ハンドチェーンは耐蝕性に優れた特殊防錆処理チェーンを採用。
スネ・ヒザ・ふくらはぎの保護に。膝、サイドパット付き。マジックテープ止め。EA354-12(すねガード/紐止めタイプ)と違い甲パッドが無い為、より動きやすいです。
材質強化ポリエチレン
寸法(mm)150×420
質量(g)500
1個(1個)
¥5,970
税込¥6,567
翌日出荷
ねじ無し電線管用(E管)
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E19●トルクビス:1本●材質:ステンレス
アズワン品番65-2253-77
1個
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
ねじ無し電線管用(E管)
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E25●トルクビス:1本●材質:ステンレス
アズワン品番65-2253-78
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
小型・軽量タイプ、巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群、先端部が短い、最新型上下安全フックには、横ずれ防止の外れ止めを装備。本体とフックには、耐衝撃性、耐蝕性、密着性に優れた粉体塗装、ロードチェーン、ハンドチェーンは耐蝕性に優れた特殊防錆処理チェーンを採用
仕様●定格荷重(kg):5000●揚程(m):3.0●手巻力量(kg):34●重量(kg):33.9●フック間最小距離:555mm
アズワン品番68-1883-54
1個
¥75,700
税込¥83,270
翌日出荷
ねじ無し電線管用(E管)
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E31●トルクビス:2本●材質:ステンレス
アズワン品番65-2253-79
1個
¥2,410
税込¥2,651
翌日出荷
便利な安全ロープ用スライド穴(60・80mm)付です。グリップ部に滑り止めの溝付です。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。
静電気から保護された状態で作業できるESDビッドハンドホルダー。止め輪付き。先端にマグネットはついていません。硬いゾーンと柔らかいゾーンが組み合わされた実用的な2コンポーネントハンドルで、しっかりと手に握って正確に作業することができます。内蔵の止め輪が、ホルダー内でツールをしっかりと固定します。
1本
¥2,960
税込¥3,256
翌日出荷
断熱材固定用。重ね貼りが出来る為、ハーフラップで抜群の機能性を発揮します。保温・保冷用ダクトの表面保護材の継目接着や末端止め。曲部・T字部分の被覆
仕様●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.113mm●材質:基材:アルミ箔粘着剤:ゴム系●粘着力:11.7N/cm●巻戻し力:2.6N/cm●引張強さ:69N/cm●伸び:4%
アズワン品番65-3899-04
1巻
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
自動送り、自動カット
安全シャッター付
カッター部に内蔵されている安全シャッターが、外部から侵入する異物を検知すると、安全機能が作動します。
クラフト、布、セロハン、OPP、両面、仮止め、フィラメント、絶縁、マスキングの各種テープに。
メモリー機能・安全機能を搭載
軽作業から中型生産ラインに適しています
7セグLEDデジタル3桁表示
設定長バックアップ
トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)
オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。
テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。
機能性と整備性に優れた設計。
安全性能がある製品。
巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、EA944N-152を同時購入されることをお勧めします。
仕様●メーカー:エクト●型番:MS-1100●テープ長さ設定:30~999mm(1mm単位で変更可能)●適用テープ:幅/7~50mm、芯内径/76mm(3")、外径/170mm以内●電源:AC100V(50/60Hz)●材質:スチール、プラスチック●サイズ:137(W)×249(L)×156(H)mm●重量:2.5kg●テープカット:直線●使用環境:5℃~40℃(湿度RH80%以下)●付属品:取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル
アズワン品番68-1868-28
危険物の類別非危険物
1個
¥68,000
税込¥74,800
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-43)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:130×38、F1×F2:108×108
質量(g)2110
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)177
耐荷重(kg)180
耐熱温度(℃)-20~80
取付穴径d(mm)11
寸法P1×P2(mm)80×80
1個
¥5,640
税込¥6,204
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-42)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:100×35、F1×F2:95×95
質量(g)1220
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)144
耐荷重(kg)130
耐熱温度(℃)-20~80
取付穴径d(mm)10.5
寸法P1×P2(mm)71×71
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-41)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:82×82
質量(g)640
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)100
耐荷重(kg)80
耐熱温度(℃)-20~80
取付穴径d(mm)9.5
寸法P1×P2(mm)63×63
1個
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
蹴り止め付。くつ底キャッチャー付の作業台に蹴り止めを追加してより安全に作業できるようにしています。くつ底キャッチャータイプで転倒・転落のおそれを軽減します。くつ底キャッチャーは視認性がよく安全性が高いです。グリップ力が優れているので滑りにくい。
材質アルミニウム合金(支柱のみアルマイト仕上げ)
踏ざん間隔(mm)300
最大使用荷重(kg)150
踏面幅(mm)203
フロア材幅303mmに最適なサイズ。300mm±0.3mm以内の高精度。高さ12mmの突き当てで反った床材をしっかり押さえて切断できる。裏目盛付。丸鋸ピッチ目盛付。軽くて丈夫な素材マグネシウムを採用。丸鋸のすべりの良いステンレス鋼ガイド面。簡易な罫書きができる長さ目盛付。両面での使用可能。ズレやぐらつきを抑えるすべり止めゴム、安全ロープ取付孔付
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:MRG-F90M●ガイド長:340mm●直角精度:±1/1000rad (300にmmつき0.3mm)以内●本体材質:マグネシウム●サイズ:403×270×34mm●重量:400g●注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
アズワン品番65-9305-41
1個
¥7,990
税込¥8,789
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-82)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:100×32、F1×F2:95×95
質量(g)1320
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)144
耐荷重(kg)180
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)10.5
寸法P1×P2(mm)71×71
1個
¥4,930
税込¥5,423
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-81)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:82×82
質量(g)670
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)100
耐荷重(kg)120
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)9.5
寸法P1×P2(mm)63×63
1個
¥3,640
税込¥4,004
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-83)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)F1×F2:108×108
質量(g)2270
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)177
直径×幅W(mm)車輪径×幅:130×36
耐荷重(kg)250
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)11
寸法P1×P2(mm)80×80
1個
¥7,320
税込¥8,052
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-84)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:150×38、F1×F2:120×120
質量(g)2760
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)198
耐荷重(kg)300
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)11
寸法P1×P2(mm)90×90
1個
¥8,180
税込¥8,998
翌日出荷
片側フック付、エンド逆サツマ(ほつれ止め加工)
垂直移動用親綱ロープです。
収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
※水平用にご使用の際は必ず水平用の緊張器と併用してご使用ください。
※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
※水平親綱として緊張器と併用される場合は、8の字結び等でロープの抜け防止処理を充分確認し、実施してください。
※ロープ表面の摩耗で中芯の白部分が見える場合にはロープ交換時期のサインです。(交換目安シグナル構造)