「安全ブレーカー」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
定格遮断容量(kA)1.5
定格電圧(V)AC100/AC200
極数・素子数2P2E
過電流と短絡電流から回路を保護します。端子を締め付けるねじで上下する線押さえ板付のため、簡単で確実な配線ができます。端子のカバーはワンタッチで着脱できます。品質を追求、接点には特殊焼結合金を採用。外形・取付け寸法は同一寸法。一般住宅・アパート・商店・事務所・旅館など、100V電源の配線用遮断器です。
質量(g)85
極数2
定格電圧AC100V
定格電流(A)15
動作方式熱動式
定格遮断容量(A)1500
サイズ(mm)32×70×54.5
素子数1
1個
¥845
税込¥930
翌日出荷
エスコ品番EA940MA-1
直径(Φmm)(オモリ)約20
1個
¥1,750
税込¥1,925
当日出荷
エスコ品番EA940ML-3
定格電流(A)20
定格遮断容量(kA)5(AC110V/AC220V)、2.5(AC460V)
極数・素子数2P
1個
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷
アース付。屋内・屋外兼用型。お手持ちの防雨型の工具や延長コードにつなぐだけで、野外でも安心使用。L型なので下のコンセントを挿すスペースができます。
仕様L型ポッキンプラグ
質量(g)2300
定格15A・AC100V(1500W)
コード長さ(m)10
漏電遮断器仕様過負荷・短絡漏電保護兼用
パイロットランプなし
電線仕様SVCT 2.0×3心
定格感度電流(mA)15
コンセント15A×3個(防雨キャップ付)
防水性IPX3
過負荷15A
動作時間(s)0.1以内
1本
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-48
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)125
極数・素子数3P
フレーム(AF)125
1個
¥31,000
税込¥34,100
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-29
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)30
極数・素子数3P
フレーム(AF)50
1個
¥8,870
税込¥9,757
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-27
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)15
極数・素子数3P
フレーム(AF)50
1個
¥8,870
税込¥9,757
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-21
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)15
極数・素子数2P
フレーム(AF)50
1個
¥7,360
税込¥8,096
翌日出荷
エスコ品番EA940ML-5
定格電流(A)40
定格遮断容量(kA)5(AC110V/AC220V)、2.5(AC460V)
極数・素子数2P
1個
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷
エスコ品番EA940ML-9
定格電流(A)100
定格遮断容量(kA)5(AC220V)、2.5(AC460V)
極数・素子数2P
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-32
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)60
極数・素子数3P
フレーム(AF)60
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-30
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)40
極数・素子数3P
フレーム(AF)50
1個
¥8,870
税込¥9,757
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-24
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)40
極数・素子数2P
フレーム(AF)50
1個
¥7,360
税込¥8,096
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-5
寸法(mm)75×96×76
極数3P
定格絶縁電圧(V)AC500
定格電流(A)75
定格遮断容量(kA)(460VAC)-
定格遮断容量(kA)(220VAC)5
1個
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
エスコ品番EA940ML-6
定格電流(A)50
定格遮断容量(kA)5(AC110V/AC220V)、2.5(AC460V)
極数・素子数2P
1個
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷
1個
¥8,430
税込¥9,273
翌日出荷
エスコ品番EA940ML-1
定格電流(A)10
定格遮断容量(kA)5(AC110V/AC220V)、2.5(AC460V)
極数・素子数2P
1個
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-47
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)100
極数・素子数3P
フレーム(AF)100
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-28
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)20
極数・素子数3P
フレーム(AF)50
1個
¥8,870
税込¥9,757
翌日出荷
エスコ品番EA940ML-4
定格電流(A)30
定格遮断容量(kA)5(AC110V/AC220V)、2.5(AC460V)
極数・素子数2P
1個
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-45
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)60
極数・素子数3P
フレーム(AF)100
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-31
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)50
極数・素子数3P
フレーム(AF)50
1個
¥8,870
税込¥9,757
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-26
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)60
極数・素子数2P
フレーム(AF)60
1個
¥8,650
税込¥9,515
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-23
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)30
極数・素子数2P
フレーム(AF)50
1個
¥7,360
税込¥8,096
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-22
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)20
極数・素子数2P
フレーム(AF)50
1個
¥7,360
税込¥8,096
翌日出荷
エスコ品番EA940ML-8
定格電流(A)75
定格遮断容量(kA)5(AC220V)、2.5(AC460V)
極数・素子数2P
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
1個
¥8,430
税込¥9,273
翌日出荷
エスコ品番EA940ML-2
定格電流(A)15
定格遮断容量(kA)5(AC110V/AC220V)、2.5(AC460V)
極数・素子数2P
1個
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-25
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)50
極数・素子数2P
フレーム(AF)50
1個
¥7,360
税込¥8,096
8日以内出荷
エスコ品番EA940MM-46
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)75
極数・素子数3P
フレーム(AF)100
1個
¥19,900
税込¥21,890
8日以内出荷
定格電流(A)60
定格遮断容量(kA)5(AC220V)、2.5(AC460V)
エスコ品番EA940MM-6
寸法(mm)75×96×76
極数3P
定格絶縁電圧(V)AC500
定格電流(A)100
定格遮断容量(kA)(460VAC)-
定格遮断容量(kA)(220VAC)5
1個
¥18,900
税込¥20,790
8日以内出荷
1個
¥18,900
税込¥20,790
8日以内出荷
。ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電遮断器付です。
仕様●コンセント定格:19A・200V●電線仕様:SVCT2.0mm2●定格感度電流:15mA●動作時間:0.1秒以内●コンセント数:接地3P×1個(防雨キャップ付)●コード長:1次側/0.5m/2次側/0.2m●重量:1.2kg●仕様:屋内・屋外兼用型/マグネット付●防水規格:IPX3●過負荷・漏電保護兼用●アース付●防雨型
アズワン品番65-9286-46
1個
¥37,700
税込¥41,470
翌日出荷
屋外型
防雨型
コンセント固定型ではないのでデジタル表示部も回転します。
屋外型100V専用電工ドラムに、使用時の電圧と電流をデジタル表示する機能を付加。
過負荷・漏電保護兼用ブレーカーと、2芯・3芯どちらのコンセントにも対応するポッキンプラグ。
過負荷漏電保護兼用型
仕様●コード長:30m●重量:7.8kg●コンセント数:3●コンセント定格:2P・15A・125V●定格電流:全巻時:5A全延時:15A●許容電流:22A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●サイズ:275(W)×220(D)×341(H)mm
アズワン品番64-7927-66
1台
¥51,500
税込¥56,650
当日出荷
温度センサー(手動復帰型)付で、電解溶解や焼損事故を防止します。安心安全・元電源を保護します。手ごろなサイズのコンパクト設計ながらあらゆる業種に使い勝手が良いハイクラスな屋内型コードリールです。漏電遮断器付きで安全性抜群。工場内、工事現場、屋内のイベント会場などで使用するのに適しています。
仕様●コード長:30m●重量:7.3kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●材質:円盤/鉄板●サイズ:275(W)×211(D)×340(H)mm●電源パイロットランプ付●地絡漏電遮断器付●防塵型コンセントキャップ付
アズワン品番65-9286-26
1台
¥40,600
税込¥44,660
翌日出荷
ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。
雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。
ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。
トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します。
スライド式コンセントカバーでプラグの差込口をカバーして、埃の浸入、感電を防止します。
スイングプラグで180回転し、出っ張らず取り付け方向も自在です。
ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯100kHz/30MHz)。
コンセント形状2P
電源コード(m)2
雷ガードあり
耐トラッキングあり
関連キーワード
1
2
次へ