材質PVC
寸法(mm)Φ44.2×63
色グレー
適合ねじM8、M10、M12、M14
アズワン品番64-2295-36
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
先端に突起があるため取り付け取り外しが簡単です。プレーンまたはねじ付きの用途に最適。独特な設計により様々な直径に対応。
材質ソフトPVC
寸法(mm)d×h:9.0~11.0×25
色黒
ねじサイズ対応:M10、BSP3/8”、UNF3/4”
1袋(20個)
¥485
税込¥534
翌日出荷
先端に突起があるため取り付け取り外しが簡単です。プレーンまたはねじ付きの用途に最適。独特な設計により様々な直径に対応。
材質ソフトPVC
色黒
材質PVC
寸法(mm)Φ58×78
色グレー
適合ねじM16、M18、M20
アズワン品番64-2295-37
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
材質スチール
質量(g)800
取付け方法ボルト式
アズワン品番64-2274-73
フック内径(Φmm)90
1組
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
仕様サイズ(D×H1×H2):36×32×17mm
材質ポリエチレン
入数5個
ねじサイズM12
1袋
¥2,410
税込¥2,651
翌日出荷
仕様サイズ(D×H1×H2):80.5×114.5×43mm
材質ポリエチレン
入数1個
ねじサイズM36
1袋
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
仕様サイズ(D×H1×H2):46×65×27mm
材質ポリエチレン
入数2個
ねじサイズM20
1袋
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
仕様サイズ(D×H1×H2):69×95×36mm
材質ポリエチレン
入数1個
ねじサイズM30
1袋
¥3,250
税込¥3,575
翌日出荷
仕様サイズ(D×H1×H2):55×75×30mm
材質ポリエチレン
入数2個
ねじサイズM24
1袋
¥3,780
税込¥4,158
翌日出荷
仕様サイズ(D×H1×H2):27.5×27×13mm
材質ポリエチレン
入数10個
ねじサイズM10
1袋
¥3,990
税込¥4,389
翌日出荷
仕様サイズ(D×H1×H2):21×30×18.5mm
材質ポリエチレン
入数10個
ねじサイズM8
1袋
¥3,780
税込¥4,158
翌日出荷
材質PVC
寸法(mm)Φ70×93
色グレー
適合ねじM22、M24
アズワン品番64-2295-38
1個
¥670
税込¥737
翌日出荷
材質PVC
寸法(mm)Φ58×78
色ホワイト
適合ねじM16、M18、M20
アズワン品番64-2295-42
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
材質PVC
寸法(mm)Φ70×93
色チョコ
適合ねじM22、M24
アズワン品番64-2295-48
1個
¥670
税込¥737
翌日出荷
材質PVC
色グレー
サイズΦ102.4×180
適合ねじM36、M39、M42
アズワン品番64-2295-40
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
材質PVC
寸法(mm)Φ82×138.5
色グレー
適合ねじM27、M30、M33
アズワン品番64-2295-39
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
材質PVC
色チョコ
サイズΦ102.4×180
適合ねじM36、M39、M42
アズワン品番64-2295-50
1個
¥1,670
税込¥1,837
3日以内出荷
材質PVC
寸法(mm)Φ102.4×180
色ホワイト
適合ねじM36、M39、M42
アズワン品番64-2295-45
1個
¥1,670
税込¥1,837
3日以内出荷
材質PVC
寸法(mm)Φ58×78
色チョコ
適合ねじM16、M18、M20
アズワン品番64-2295-47
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
材質PVC
寸法(mm)Φ82×138.5
色ホワイト
適合ねじM27、M30、M33
アズワン品番64-2295-44
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
材質PVC
寸法(mm)Φ44.2×63
色チョコ
適合ねじM8、M10、M12、M14
アズワン品番64-2295-46
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
材質PVC
寸法(mm)Φ82×138.5
色チョコ
適合ねじM27、M30、M33
アズワン品番64-2295-49
1個
¥820
税込¥902
3日以内出荷
材質PVC
寸法(mm)Φ44.2×63
色ホワイト
適合ねじM8、M10、M12、M14
アズワン品番64-2295-41
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
材質PVC
寸法(mm)Φ44.2×63
色グレー
適合ねじM10、M12、M16、W3/8、W1/2、W5/8
アズワン品番64-2295-73
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
材質PVC
寸法(mm)Φ32×45
色クリア
適合ねじM8、M10
アズワン品番64-2295-69
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
材質PVC
寸法(mm)Φ37.9×48
色ホワイト
適合ねじM12、M14
アズワン品番64-2295-68
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
材質PVC
寸法(mm)Φ37.9×48
色クリア
適合ねじM12、M14
アズワン品番64-2295-70
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
材質PVC
寸法(mm)Φ32×45
色グレー
適合ねじM8、M10
アズワン品番64-2295-65
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
材質PVC
寸法(mm)Φ44.2×63
色ホワイト
適合ねじM10、M12、M16、W3/8、W1/2、W5/8
アズワン品番64-2295-74
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
材質PVC
寸法(mm)Φ37.9×48
色チョコ
適合ねじM12、M14
アズワン品番64-2295-72
1個
¥275
税込¥303
3日以内出荷
材質PVC
寸法(mm)Φ32×45
色ホワイト
適合ねじM8、M10
アズワン品番64-2295-67
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
材質PVC
寸法(mm)Φ37.9×48
色グレー
適合ねじM12、M14
アズワン品番64-2295-66
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
エスコ品番EA983FM-112
1セット(2個)
¥740
税込¥814
当日出荷
エスコ品番EA983FM-116
1袋(2個)
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
エスコ品番EA983FM-124
1袋(2個)
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
キャップ内側にネジが切ってあります。キャップ装着時の接着材やビニールテープによる2次加工が不要です。下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。キャップ内及びキャップ縁を充填材にてコーキング処理することで、防水処理ができます。
用途全ネジボルトUボルトアンカー用シングルナット保護キャップ
材質軟質塩化ビニール
耐熱温度(℃)-18~60
屋内600V以下の端子台の絶縁・防錆。屋内でのスイッチ類のシール・防湿保護。ボルト締め接続など各種屋内接続部の絶縁・防錆。耐水性、耐透水性、電気絶縁性に優れたゴム系高分子材料を溶剤に溶解したコーティング材料です。乾燥後は、解体のできる皮膜を形成します。皮膜は絶縁、防食に効果を発揮します。施工後に溶剤が揮発し、柔らかいコーティング層を形成するため、テスターを強く押しあてれば、通電を確認することもできます。シリコーンゴムに比べて、約1,000倍のガスバリア性があり、空気・水を通し難いため、塩害等による錆の発生を抑えます。注入ノズル付。
材質合成ゴム
色透過・半透明淡白色
使用温度範囲(℃)-20~70
内容量(g)80
硬化時間(時間)約1
危険物の類別非危険物
1個
¥4,670
税込¥5,137
翌日出荷
蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
種類吊りバンド
材質スチール製、電気亜鉛メッキ
幅(mm)使用材料:25
寸法F(mm)8.0
寸法D(mm)26
ボルト径吊ボルト:3/8
関連キーワード
1
2
次へ