カテゴリ

  • 安全保護具(98)
    • 1眼型 メガネ(40)
    • 2眼型 メガネ(21)
    • 通気孔付き ゴーグル(9)
  • 農業機械(6)
  • 清掃用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 安全標識(3)
  • 溶接用品(2)
  • マスク(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(18)
  • 山本光学(188)
  • 重松製作所(44)
  • ミドリ安全(96)
  • 3M(スリーエム)(42)
  • TRUSCO(174)
  • ハネウェル(17)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(58)
  • 理研オプテック(146)
  • 理研化学(74)
  • パール(PEARL)(203)
  • アリート(ariete)(141)
  • トーアボージン(134)
  • UVEX(ウベックス)(133)
  • 新ダイワ(99)
  • SWANS(78)
  • bolle(72)
  • マキタ(68)
  • マックス(68)
機能
  • 機能UVカット(32)
  • 機能つる伸縮可(8)
  • 機能メガネ併用可(1)
  • 機能曇り止め(24)
  • 機能角度調整可(3)
  • 機能防傷加工(15)
  • 機能鼻パッド有(13)
種類
  • 種類ゴーグル型(3)
  • 種類一眼型(3)
  • 種類二眼型(5)
レンズ色
  • レンズ色アンバー(1)
  • レンズ色クリア(47)
  • レンズ色グリーン(4)
  • レンズ色グレー(8)
  • レンズ色ブルー(1)
材質(レンズ)
  • くもり止めレンズ(1)
  • その他(2)
  • アセテート(1)
  • ポリカーボネート(38)
  • 強化ガラス(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「安全メガネ」の検索結果

130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハチ対策キット エスコハチ対策キットエスコ
12,500税込13,750
1セット(11セット)
翌日出荷
スズメバチマグナムジェットプロ。スズメバチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるバズーカタイプの撃退スプレーが2本入っています(1本あたり約45秒で全て噴射)。 蜂退治スプレー用ホルスター。バズーカ型ハチ退治スプレー専用のホルスター予備のスプレーを持ち運ぶ際にも便利です。黒いものに対して攻撃的なスズメバチに襲われにくくする為に、ホルスターの色を灰色にしています。 スズメバチ誘引捕獲器。木などに吊るすだけの簡単設置強力な誘引液でハチを誘い、入ったハチを溺れさせて退治します。ポイズンリムーバー。ハチ・毒虫・毒ヘビなどに刺されたり咬まれた時の応急処置用ポイズンリムーバー皮膚下にとどまっている毒液を吸引し不快な症状を取り除きます。 ピンセット。ハチの針などが残っている際に使用します。 パンチング瞬間冷却剤。グーで殴って瞬間冷却する冷却パウチ刺された患部を素早く冷却し、症状を緩和します。 圧縮タオル。水をかけるとタオルに変化します瞬間冷却材を患部に固定するのに使用します。 使い捨てレインコート。スズメバチに襲われにくい白色のレインコートです。 ゴーグル。殺虫剤や毒液などから目を保護します。 手袋(厚手軍手、革手袋)。厚手軍手の上に革手袋を嵌める事で刺されるリスクを軽減します※安全性を保証するものではありません。あくまで補助的機能としての保護具です。 パーツケース。瞬間冷却材を衝撃から保護するケースです。 トートバッグ。透明トートバッグ付で保管や持ち運びも便利です。
セット内容スズメバチマグナムジェットプロ(2本)、蜂退治スプレー用ホルスター、スズメバチ誘引捕獲器、ポイズンリムーバー、ピンセット、パンチング瞬間冷却剤(2、圧縮タオル、使い捨てレインコート、ゴーグル、厚手軍手、手袋(豚革)、パーツケース、トートバッグ寸法(mm)バッグ:380×120×300 ポーチ:250×160×150
保護めがね エスコ保護めがねエスコ
3,110税込3,421
1個(1個)
翌日出荷
99.9%UVカット。調整可能なノーズパッド付き。特許を取得したサイクロン式通気口付でレンズの曇りを防止。レンズ角度を3段階に調整可能。
形状二眼レンズ色クリア寸法A(mm)135寸法D(mm)40×90寸法B(mm)150寸法C(mm)120機能99.9%UVカット、調整可能なノーズパッド付、特許を取得したサイクロン式通気口付でレンズの曇りを防止、レンズ角度を3段階に調整可能材質(レンズ)ポリカーボネート
保護めがね エスコ保護めがねエスコ
1,240税込1,364
1個(1個)
翌日出荷
99.9%UVカット。調整可能なノーズパッド付き。特許を取得したサイクロン式通気口付き。
形状二眼レンズ色クリア寸法A(mm)135寸法D(mm)40×90寸法B(mm)150寸法C(mm)120機能99.9%UVカット、調整可能なノーズパッド付材質(レンズ)ポリカーボネート
草刈機 EA898RCシリーズ エスコ草刈機 EA898RCシリーズエスコ
29,800税込32,780
1個
翌日出荷
インパクトビードブレーカー スライドハンマー EA519Cシリーズ エスコインパクトビードブレーカー スライドハンマー EA519Cシリーズエスコ
46,900税込51,590
1本
3日以内出荷
スライドハンマーが付いており、ビードをリムから容易に外せます。注意・タイヤサービスを行う時や工具を使用する時は常に保護メガネを着用してください。・鉄製の部品を叩く時はソフトフェースのハンマーを使用してください。・ハンマーでハンマーを叩かないでください。・ハンドルが緩んでいたり、ひびのあるものは使用しないでください。・ひびが入ったり、欠けたり、きのこ状につぶれた工具は使用しないでください。・タイヤツールはマウント/デマウント以外には使用しないでください。
230mm 万能はさみ エスコ230mm 万能はさみエスコ
9,790税込10,769
1個
翌日出荷
ハンドルの開き幅が狭いので握りやすく軽く切断可能! 切り替えスイッチ付き(ノーマルモード・パワーモード) 通常の切断にはノーマルモード、より力が必要な切断にはパワーモードの2つのモードを使い分けできます。 パワーモードで切断力アップ!ステンレス(SUS304)が切れる 倍力率驚異の15倍 ハンドルロック機能付き <注意事項>・必ずハンドルを閉じた状態で「切替スイッチ」を操作してください。・能力以上の切断及び用途以外の使用はしないでください。破損する恐れがあります。・刃先に直接手を触れないでください。ケガをする恐れがあります。・切断物が飛び散ることがあります。周りの安全を確認し、メガネ・手袋等の保護服を着用してください。
仕様●メーカー:マーベル(MARVEL)●型番:MST-230●用途:軽天・ダクトの切断に●切断能力:鉄板/1.4mm ステンレス/1mm アルミ/2.0mm●刃長:35mm●全長:230mm●重量:360g●材質:刃/特殊刃がね ハンドル/スチールアズワン品番68-1822-09
大ハンマー(ファイバーグラス柄) エスコ大ハンマー(ファイバーグラス柄)エスコ
17,100税込18,810
1本
翌日出荷
ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。握りやすいラバーグリップ。
保護めがね(ルーペ付) エスコ保護めがね(ルーペ付)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷から8日以内出荷
99.9%UVカット。レンズ下部に遠近両用ルーペ機能付。すっきりとした軽量デザインで、男女ともに快適なフィット感。ANSI Z87.1規格に適合。キズ防止コーティング。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートサイズ(mm)【めがね】A:140、B:160、 C:120、D:85×44
保護めがね(超強力曇り止め) エスコ保護めがね(超強力曇り止め)エスコ
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
CSA Z94.3準拠。99.9%UVカット。ANSI Z87.1規格に適合。調整可能なノーズパッド付。高機能曇り止めレンズ【IQUITY(TM)】。きず防止コーティング。特許を取得したサイクロン式通気孔付。
レンズ色クリアサイズ(mm)【めがね】A:140、B:160、 C:115、D:40×90
保護めがね エスコ保護めがねエスコ
1,830税込2,013
1個
翌日出荷
ポリカーボネートレンズ。キズ防止コーティング。99.9%UVカット。
レンズ色クリアーフレーム色ブラックサイズ(mm)【めがね】A:140、B:152.4、 C:120.65、D:88.9×50.8
電動草刈機(ナイロンカッター専用) エスコ電動草刈機(ナイロンカッター専用)エスコ
13,900税込15,290
1台
翌日出荷
付属品:ナイロンカッター(Φ1.65×7m)、保護めがね、飛散防護カバー、延長コード(10m)、エッジガイド(ネジワッシャー付)。Φ1.65mmナイロンカッター。10m延長コード付。80mm伸縮パイプ。180°モータハウジング回転。キワ刈りに便利なエッジガイド付。ワンタッチで長さが調節できる伸縮機能付(伸縮幅80mm)。ヘッド部が180°回転して縁刈りが容易に行えます。
全長(mm)1281~1361電流(A)4.3回転数(min-1[r.p.m])11000電源AC100V・400Wコード長さ(m)0.25刈り幅(mm)250
25,000rpm エアーグラインダーキット エスコ25,000rpm エアーグラインダーキットエスコ
11,000税込12,100
1台
翌日出荷
付属品:6mm・3mm軸付砥石(粒度#80)×各5本、6mm・3mm用コレットチャック×各1個、エアーグラインダー×1台、プラグ×1個、14mm・19mmスパナ×各1個、樹脂ケース。プラグ付。安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
用途金型、金属の錆落しに全長(mm)155使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000本体質量(g)400空気消費量(L/min)73.6吸入口サイズRc1/4”ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×230×50チャックサイズ3・6mmコンプレッサー(kW)2.2
200mL コンクリートひび割れ補修材 エスコ200mL コンクリートひび割れ補修材エスコ
765税込842
1個
翌日出荷
補修箇所の表面をヘラでなめらかにします。硬化後、サンドペーパー(♯180~♯280)をかけると表面がより平滑になります。
用途屋内外のコンクリートモルタルレンガ岩石などのひび割れの補修材です材質アクリル樹脂、無機充てん材、顔料、水使用温度範囲(℃)約5~35内容量(mL)200液性弱アルカリ性耐熱温度(℃)範囲:約-10~60完全硬化時間約2日硬化時間(時間)【実用硬化】夏期:約4時間 冬期:約6時間危険物の類別非危険物施工量約5.4m(6mm幅でmm深さのひび割れ補修時)用具種別必要:ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、スクレーパー、ヘラ、マスキングテープ、カッターナイフなど。
[充電式]草刈機 エスコ[充電式]草刈機エスコ
22,300税込24,530
1台
翌日出荷
付属品:リチウムイオン電池×1個、充電器×1個、ブレード10枚(替刃)、ゴーグル1個。コードレスで軽量、ハイパワーの充電式グラストリマーです。ナイロンブレードなので安全で切れ味抜群です。可動式ハンドルグリップとヘッド部角度調整で低い場所や端の除草もしっかりできます。操作が簡単で女性でも扱いやすく、手軽にお使いいただけます。軽快&安全に雑草をザクザクカット!高速回転するナイロンブレードは切れ味バツグンです。安全&安心 3つのポイント1.ナイロンブレード樹脂製だから安全。壁や庭木などの障害物を傷つけず、雑草だけを刈り取ります。2.フロントガードコンクリートなどの障害物から刃をガード。3.安全カバー高速回転する刃からしっかりガード。ブレードの取り付けが簡単本体の突起部にブレードの大きい方の穴を通して先端側に引っ張って音がするまではめ込むだけ。壁際や低い場所もすいすいカット。軽量&コードレスで小回りが利くからどこでも気軽に使えます。作業場所に応じて細かい調節も可能補助ハンドル:位置と角度を調節できます。パイプ:長さと角度を調節できます。ヘッド:上下に角度調節できます。広範囲の刈り込みにも活躍!電池残量があっても継ぎ足し充電可能。充電時間を節約できます。ダブルロックで誤操作防止安全スイッチと運転スイッチを同時に押すと起動するダブルロック仕様。不意の誤操作を防ぎます。
全長(mm)850~1070質量(kg)2.0回転数(min-1[r.p.m])8000電源DC18V(リチウムイオン2.0Ah)充電時間(分)60サイズ(Φmm)刈刃:230運転時間(分)連続:40
保護めがね クリアー/アンチフォグ エスコ保護めがね クリアー/アンチフォグエスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです
仕様●めがねサイズ(mm):A/133、B/150、C/115、D/43×95●レンズカラー:クリアー●高機能曇り止めレンズ【IQUITY(TM)】●99.9%UVカット●引っかき防止レンズ●調整可能なノーズパッド付●ANSIZ87.1規格に適合●CSAZ94.3準拠アズワン品番65-9283-52
AC100V/1450W ガーデンシュレッダー 電動 エスコAC100V/1450W ガーデンシュレッダー 電動エスコ
57,600税込63,360
1台
翌日出荷
最大粉砕枝径30mm、かさばる枝木を約1/10に粉砕します。粉砕したチップはマルチング材として再利用できます。
仕様●容量:60L●重量:19.8kg●付属品:シュレッダーボックス、押し込み棒保護めがね、六角棒レンチ、めがねレンチ●電源:AC100V・1450W●サイズ:630×460×925(H)mm●コード長:5m●最大粉砕枝径:Φ30mm●騒音値:78.4dB●過負荷保護機能、二重絶縁●シュレッダボックスには市販のポリ袋が使えて片付けが楽に●移動が楽になる大型ハンドルと大型車輪アズワン品番65-9306-96
Φ230mm/DC18V 草刈機 充電式 エスコΦ230mm/DC18V 草刈機 充電式エスコ
44,200税込48,620
1台
翌日出荷
仕様●刈刃サイズ:Φ230mm●全長:1800mm●重量:3.6kg●回転数:4300~5600rpm●連続運転時間:33~51分●充電時間:約32分●電源:DC18V(リチウムイオン5Ah)●付属品:急速充電器(冷却機能付)、Φ230mmチップソー1枚、刈刃カバー、六角棒スパナ、保護めがね、ボックススパナ(17×19mm)、肩掛バンド、工具袋、電池カバー●回転数3段階切替●両手ハンドル仕様●誰でも楽に刈れる●重心バランスがよくなり、エンジン刈払機に近い操作感を実現アズワン品番65-9306-91
150x100mm JIS安全ステッカー 保護メガネ着用 エスコ150x100mm JIS安全ステッカー 保護メガネ着用エスコ
410税込451
1枚
当日出荷
仕様●サイズ(mm):150×100●表示内容:保護メガネ着用●材質:PVCステッカー●重量:23g●入数:1枚●JIS規格ステッカー●粘着アズワン品番65-9335-61
DC18V チェーンソー 伸縮ポール/充電式 エスコDC18V チェーンソー 伸縮ポール/充電式エスコ
28,300税込31,130
1台
翌日出荷
高い枝木の切断に電源のない場所にも便利な充電式枝までの距離に合わせてポールの長さを無段階で伸縮できます。軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプ先端ユニットを取り外して収納や移動が楽になります。
仕様●型番:BPCS-1800L1●有効切断長:150mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:約69分●連続使用時間:約20分●チェンスピード:3.8m/s●ソーチェン:90PX-28E●サイズ:114(W)×1619~2454(L)×134(H)mm●重量:2.8kg●付属品:ガイドバー(本体取付)、ソーチェーン(本体取付)、チェーンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェーンオイル40ml、保護めがね、バッテリー×1、充電器アズワン品番65-3894-87
1.0L タイヤ痕用床面洗浄剤 アルカリ性 エスコ1.0L タイヤ痕用床面洗浄剤 アルカリ性エスコ
2,460税込2,706
1本
翌々日出荷
床とタイヤ痕等の汚れの隙間に洗浄剤が素早く浸透し、汚れをしっかり除去します。希釈倍数を変えることにより、床用洗浄剤としても使用できます。低泡性で泡切れも良いため、すすぎ作業・汚水回収もスムーズに行えます。自動洗浄機により洗浄も可能です。※作業をする際は、保護眼鏡、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用して下さい。
仕様●型番:5072●内容量:1L●希釈:10~50倍●液性:アルカリ性●pH:13以上●液体アズワン品番65-5658-80
スティックライト(IR赤外線発光) エスコスティックライト(IR赤外線発光)エスコ
430税込473
1本
翌日出荷
IR(赤外線)。通常の化学発光体と異なり、赤外線を発します。赤外線が見える専用ゴーグルを通して見ると光を確認できます。夜間のサバイバルゲームでも人気の商品です。
材質PE寸法(mm)15×155質量(g)23.4発光時間(時間)8
汚物処理キット エスコ汚物処理キットエスコ
1,320税込1,452
1箱
翌日出荷
汚物処理に必要な防護服類一式とイラストマニュアルをパッケージしたキットです。作業時は保護めがね(別売)を着用して下さい。
セット内容使い捨て帽子×1枚、使い捨てマスク×1枚、使い捨て長袖ガウン×1着、使い捨て手袋×2双、使い捨て靴カバー×1足、計量カップ×1個、ポリ袋(回収袋)×2枚、高吸収シート×15枚、紙製ヘラ×2枚、マニュアルアズワン品番65-2244-01関連資料チラシ(4.7MB)
カートリッジ式マスク EA800MVシリーズ エスコカートリッジ式マスク EA800MVシリーズエスコ
6,000税込6,600
1個
翌日出荷
カートリッジ別売。EA800MV-11~-17よりお選び下さい。フィルター(EA800MV-21、-22)をご使用の際は、必ずカートリッジ(EA800MV-11~-17)とフィルターカバー(EA800MV-23)が必要です。PVCフリー。薄型で、コンパクトなデザインは溶接用保護面や保護メガネの下でもぴったりフィットします。マスクは首の周りに快適にぶら下げたり、作業者の好みに合わせ調節が可能です。軽量化されたデザインと、幅広の封口部分が、一日中快適さを保ちます。作業者に好まれやすい滑らかな形状によるモダンなデザインとハイテクな外観。
タイプ半面名称マスク本体
セーフティーゴーグル 調光レンズ/クリアー エスコセーフティーゴーグル 調光レンズ/クリアーエスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
レンズ色クリアー寸法A(mm)143寸法D(mm)38×58アズワン品番65-2220-76
セーフティーグラス スモーク/アンチフォグ エスコセーフティーグラス スモーク/アンチフォグエスコ
4,580税込5,038
1個
翌日出荷
上下に通気孔が開いています。
レンズ色スモーク寸法A(mm)143寸法D(mm)42×70材質(レンズ)ポリカーボネートアズワン品番65-2220-72材質(ストラップ)布ゴム(調整可能)
保護めがね クリアー エスコ保護めがね クリアーエスコ
2,360税込2,596
1個
翌日出荷
レンズ色クリア寸法A(mm)140寸法D(mm)40×95寸法B(mm)155寸法C(mm)120アズワン品番65-2220-63
保護めがね クリアー・アンチフォグ エスコ保護めがね クリアー・アンチフォグエスコ
3,010税込3,311
1個
翌日出荷
つるはラバー製で滑りを防ぎます。
レンズ色クリア寸法A(mm)133寸法D(mm)82×42寸法B(mm)150寸法C(mm)120アズワン品番65-2220-62
ゴーグル EA800EAシリーズ エスコゴーグル EA800EAシリーズエスコ
3,230税込3,553
1個
翌日出荷
材質レンズ/ポリカーボネートタイプアンティフォグ寸法A(mm)140寸法D(mm)35×65
めがねケース 180×70×60mm エスコめがねケース 180×70×60mmエスコ
2,200税込2,420
1個
翌々日出荷
ケースはほとんどの車のサンバイザーに取り付けられます。ほとんどのサイズのサングラスにフィット。
材質ポリエステル(600デニール)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×70×60ポケット数1アズワン品番65-2220-58
保護めがね EA800ARシリーズ エスコ保護めがね EA800ARシリーズエスコ
1,950税込2,145
1個
翌日出荷
材質(レンズ)ポリカーボネート
JIS安全ステッカー(ゴーグル着用) エスコJIS安全ステッカー(ゴーグル着用)エスコ
410税込451
1枚
予約販売
仕様●サイズ:150×100mm●材質:PVCステッカー●表示内容:ゴーグル着用●入数:1枚アズワン品番65-2303-06
緊急油吸着・洗浄キット(携帯用) エスコ緊急油吸着・洗浄キット(携帯用)エスコ
7,000税込7,700
1セット
当日出荷から7日以内出荷
吸収材キット(油・液体用) エスコ吸収材キット(油・液体用)エスコ
18,500税込20,350
1セット
7日以内出荷
水・油・液体用 吸着マットは70%再生繊維を使用しています。 水や油などの液体用吸収材と、手袋や保護めがね等の小物が丈夫なジッパーバッグに入った便利なキットです。
仕様●セット内容:吸着材(Φ76mm×1.2m)×2本吸着パッド(381×482mm)×8枚吸着マット、ペーパータオル×1箱ニトリルグローブ保護めがねパテ使い捨て袋×1枚●バッグサイズ:482×152×482mm●吸着能力:24L/キットアズワン品番65-2249-81
保護めがね(スモーク・アンチフォグ) エスコ保護めがね(スモーク・アンチフォグ)エスコ
3,890税込4,279
1個
翌日出荷
曇り止めレンズ ラバーバンド(調整可能)
仕様●レンズカラー:スモーク●めがねサイズ:A:130mm、B:155mm、C:130mm、D:70×42mmアズワン品番65-2221-17
[DS2] 防塵マスク(接顔クッション付) エスコ[DS2] 防塵マスク(接顔クッション付)エスコ
3,000税込3,300
1箱(10枚)
当日出荷
国家検定合格品[区分DS2] 鼻部の形状をすっきりさせたことにより、ゴーグルや保護メガネと併用できます。 伸縮する全周接顔クッションを採用。鼻/あご部分の柔軟性が大幅アップ。 マスクを外した時に、ひも痕が残りにくくかぶれにくい、より肌にやさしい幅広編みゴムのしめひもを採用しました。 しめひもには取替え式のように長さ調節ができるフック式の留具を採用。更にループ式にすることでマスクの付け外しが楽になりました。 金属部品を使用しない、ECO対応のマスクです。
仕様●捕集効率:95%以上●吸気抵抗:32Pa区分DS2アズワン品番65-2220-94指定防護係数10
溶接用ゴーグル(電気溶接用) エスコ溶接用ゴーグル(電気溶接用)エスコ
3,470税込3,817
1個
当日出荷
クリアーレンズはフレームに固定されています。 グリーンレンズは上に持ち上げることができます。 間接的な通気孔で安全です。 メガネの上からでも装着可能です。 ヘッドバンドは長さ調整が可能です。 曇り止め有り
用途電気溶接、スポット溶接、熔断業用めがねです。仕様●材質:レンズ:アセテートフレーム:ポリ塩化ビニール●遮光度:#10●バンド幅(mm):25●レンズカラー:クリアー、グリーンアズワン品番65-2220-57
溶接用ゴーグル(ガス用) エスコ溶接用ゴーグル(ガス用)エスコ
3,150税込3,465
1個
翌日出荷
クリアーレンズはフレームに固定されています。 グリーンレンズは上に持ち上げることができます。 間接的な通気孔で安全です。 メガネの上からでも装着可能です。 ヘッドバンドは長さ調整が可能です。 曇り止め有り
用途ガス溶接・スポット溶接・溶断作業用めがね仕様●材質:レンズ:アセテートフレーム:ポリ塩化ビニール●遮光度:#6●バンド幅(mm):25●レンズカラー:クリアー、グリーンアズワン品番65-2220-56
大ハンマー(スチール芯入り) エスコ大ハンマー(スチール芯入り)エスコ
48,700税込53,570
1本
当日出荷
鍛造46HRCヘッド ゴムクリップ付 グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。 厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。 安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。 ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。 重ね打ちしても壊れないスチール芯入り
両頭ハンマー(スチール芯入り) エスコ両頭ハンマー(スチール芯入り)エスコ
16,000税込17,600
1本
翌日出荷
グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。 鍛造46HRCヘッド 安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。 厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。 ゴムクリップ付 ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。 重ね打ちしても壊れないスチール芯入り
仕様●頭重量(kg):1.8●全重量:2.45kg●頭径(mm):65●頭長:130mm●全長(mm):355●ハンドル長:305mmアズワン品番65-2147-83
給水槽洗浄剤(クリーンライフT2) エスコ給水槽洗浄剤(クリーンライフT2)エスコ
25,100税込27,610
1缶(12kg)
翌日出荷
酸性 飲料水槽壁面の付着酸化鉄の除去に 浸透性が強いので、汚れを素早く除去できます。 章句品添加物同等素材を原料として構成されています。 水槽内の洗浄時には酸欠に十分ご注意ください。 ※洗浄排水を養魚池や農業用水路、飲料水源地へ直接放流することはできません。産業廃棄物処理認定業者に委託して処分してください。 使用時は、保護手袋、保護めがね、長袖の作業着を必ず着用してください。 10℃以下で暗所にて保管してください。
仕様●PH:1.0以下(20℃)●内容量:12kg●比重:1.12~1.16(20℃)●標準使用量:10m3水槽で、2~3kg(約100g/m2)アズワン品番65-2108-94
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら