7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高所作業での工具落下防止用安全ロープ 最大伸長は、1500mmと長く使用しやすくなっています。 堅牢な特許ループ仕上げ(ステンレスワイヤーロープとウレタン使用)ですので、復元力および寒さに強く、安全強度も抜群です。
取付可能質量(kg)(工具)0.8以内 付属品工具接続ワイヤー 材質(安全ロープ)堅牢な特許ループ仕上げ(直径0.75mmステンレスワイヤーロープとウレタン使用)、(工具接続ワイヤー)ナイロンコートワイヤー コード径(Φmm)1.7 自然長(mm)370 最大長(mm)1500
1個
1,750 税込1,925
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフティループを取付可能な安全対策モデル
寸法(mm)(+)#2×6.0、(-)6.0×0.9(2本組) 商品構成セット品
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

ギザ付。落下防止金具付。グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様。
1丁
7,220 税込7,942
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ手斧
刃の反対側はギザギザ加工がされており、ツタやロープなどの繊維系を切る際に威力を発揮します。ハンドルは指をかけやすいデザイン&滑り止めグリップ付き。ギュッと握る事ができるので使用時のすっぽ抜けを起こしにくいです。紐を通せる穴を設けており、セーフティーループなどとも併用できます。ベルトに通すループ付き。腰から下げて現場に向かえます。ナイロン製カバー付属で不使用時は刃を収納して安全に保管できます。コンパクトで場所をとらないため車載用の非常用斧としても便利です!
材質ヘッド:ステンレス鋼 全長(mm)290 刃長(mm)70 全質量(kg)0.35
1個(1個)
4,300 税込4,730
翌日出荷

マジックテープ止 通気性が良く、快適に作業ができます ナイロン製の引掛け用ループ付 手の平部分は大きな衝撃を吸収して、分散させます。 0.8mm のタッチスクリーン対応の合成皮革素材により、機能性と保護力を両立させています。 指先の内側を強化して、最も必要な箇所の強度と耐久性をさらに向上しています。 通気性の高い TrekDryR 素材により、手を涼しく快適に保ちます。 手首部分もしっかりフィットします。 サーマル・プラスチック・ラバー (TPR) の衝撃保護は EN 13594 の衝撃基準を満たしています。
材質合成皮革 厚さ(mm)0.8 シリーズM-PACT
1双
5,000 税込5,500
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様 全長(mm)225mm 切断能力硬線:直径3.0mm、銅・アルミ:直径14mm
1個
7,950 税込8,745
翌日出荷

ベルトやポケットの上にスライドできるスロットが付きいているので、手袋を常に身に付けておくことができ、置き忘れたり紛失したりするのを防ぎます。取り外し可能なベルトループ設計、現場での巻き込まれの危険を防ぎ、15ポンドを超える圧力がかかった場合には外れるように設計されています。誘電構造は電気を通さず、ユーザーを保護する絶縁体の役割を果たします。丈夫な高密度プラスチックで作られており、簡単に開けられますが、手袋を所定の位置に保持するのに十分な強度があります。軽量、丈夫で、手袋を手の届くところに保管できます。
材質プラスチック 寸法(mm)20×150 (H) ベルト通し幅(mm)58
1個(1個)
800 税込880
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)