63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS対応品 クリーンルームなどシールド時の静電気対策に最適 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果が向上しており、電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 チューブの開閉は素手でも簡単、専用工具は不要です。 屈曲性が非常に優れており、狭くてスペースのとれない箇所にも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
9,210 税込10,131
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,490 税込7,139
翌日出荷

RoHS対応品 鉄道車両用燃焼試験取得品 マジックテープ式のため、手でケーブルに簡単装着可能です。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果が向上しており、電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 はんだ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
10,900 税込11,990
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RoHS対応品 鉄道車両用燃焼試験取得品 耐熱ポリエステル糸にスズメッキ銅箔を巻きつけた編組チューブ 伸縮性に優れるため、屈曲部や可動部に用いられる配線のシールドに最適です。 耐熱糸のため、はんだ付けも可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
2,940 税込3,234
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粉塵作業場所であることを明示し、防塵マスクの着用を指示するための標識です。
仕様●サイズ(mm):300×450×1(t)●内容:防塵マスク着用・粉塵作業場●材質:硬質塩化ビニール●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●非粘着●片面印刷●ラミネート加工●粉塵作業場所の出入口等に アズワン品番65-5660-71
1枚
1,950 税込2,145
翌日出荷

1個
7,670 税込8,437
当日出荷

1個
8,450 税込9,295
翌日出荷

1個
8,040 税込8,844
翌日出荷

1個
9,550 税込10,505
翌日出荷

1個
8,770 税込9,647
翌日出荷

1個
7,220 税込7,942
翌日出荷

1個
9,920 税込10,912
翌日出荷

粘着付アングル型スポンジ(コーナー用)。
用途コーナーの保護・安全対策に イエロー 材質NBRスポンジ 厚さ(mm)8 エスコ品番EA983FJ-111 寸法(mm)70×70×30 質量(g)13
1個
300 税込330
当日出荷

用途コーナーの保護・安全対策に イエロー 材質NBRスポンジ 厚さ(mm)14 仕様粘着付アングル型スポンジ(コーナー用) エスコ品番EA983FJ-116 寸法(mm)100×100×54 質量(kg)44
1個
750 税込825
当日出荷

用途コーナーの保護・安全対策に ブラック 材質NBRスポンジ 厚さ(mm)8 仕様粘着付アングル型スポンジ(コーナー用) エスコ品番EA983FJ-113 寸法(mm)70×70×30 質量(kg)13
1個
300 税込330
当日出荷

用途コーナーの保護・安全対策に グレー 材質NBRスポンジ 厚さ(mm)8 仕様粘着付アングル型スポンジ(コーナー用) エスコ品番EA983FJ-112 寸法(mm)70×70×30 質量(kg)13
1個
300 税込330
当日出荷

用途コーナーの保護・安全対策に グレー 材質NBRスポンジ 厚さ(mm)14 仕様粘着付アングル型スポンジ(コーナー用) エスコ品番EA983FJ-117 寸法(mm)100×100×54 質量(kg)44
1個
750 税込825
翌日出荷

反射輝度・耐候性に優れた国土交通省(NETIS)登録品の反射材を使用。コンクリートにも対応。設置したい場所を定めて、両面テープで貼り付けて固定し設置。駐車場・フェンスなどの安全目印にも最適。貼る箇所にホコリ・油分・水分が付着していると粘着力が低下します。よくふき取ってください。車で踏んでも壊れにくい。
用途夜間の安全対策用目印に 材質アクリル 長さ(mm)45 幅(mm)35 厚さ(mm)16 イエロー 質量(g)43
1個(2個)
660 税込726
翌日出荷

太陽光や蛍光灯の光を蓄え、暗闇で発光します。
用途夜間の安全対策や目印に エスコ品番EA983G-111 材質本体:ポリプロピレン、リング:ステンレス 厚さ(mm)約2 タイプ蓄光 内径×外径(Φmm)【本体】約20×35 本体厚さ(mm)約5 リング外径(Φmm)約10 リング内径(Φmm)約8 質量(g/個)3
1個
850 税込935
翌日出荷

アルミニウム合金。落下などの事故防止や安全対策に最適です。
寸法(mm)600×50 質量(g)600 正面幅(mm)600
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

アラーム機能付ですので安全対策用として使用できます。 オートゼロ調整機能付
付属品ソフトケース、取扱説明書 エスコ品番EA733AH-20 質量(g)190 使用温度範囲(℃)0~50 電源単4電池×4本(付属) 測定範囲(℃)0~50.0 測定項目CO、温度 反応時間30秒以内 精度±(5%+2ppm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×180 精度(℃)±0.8 分解能(℃)0.1 機能データホールド、オートパワーオフ、アラーム、ゼロ調整 サンプリング約1秒 測定範囲(ppm)0~1000 警報設定【設定値】25・50・100・200・300・400・500ppm(7モード) 分解能(ppm)1 使用湿度範囲(%RH)85以下
1個
31,800 税込34,980
翌日出荷

セーフティループを取付可能な安全対策モデル
寸法(mm)(+)#2×6.0、(-)6.0×0.9(2本組) 商品構成セット品
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

丸型支柱やパイプ部材の保護材として最適です。 手すりに設置して安全対策にもご使用いただけます。
ブラック×イエロー 材質NBR(発泡ゴム) 厚さ(mm)5 仕様非粘着式 エスコ品番EA983F-38 全長(mm)900 タイプ背割れ 内径(Φmm)50 外径(Φmm)60 質量(g/本)100
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

アルミニウム合金。落下などの事故防止や安全対策に最適です。
寸法(mm)1000×50 質量(g)850 正面幅(mm)1000
1個
8,550 税込9,405
翌日出荷

ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター 車両や歩行者の安全通行に配慮した低床タイプ
仕様低床タイプで平型ケーブルに最適です。ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター車両や歩行者の安全通行に配慮した低床タイプ開閉式のカバーでケーブル類の着脱が素早くできます 材質ポリウレタン 寸法(mm)(チャンネル)左右:32.5×19(H)、中央50.8×19(H)幅:351、高さ:31.8、全長:914 質量(kg)5.5 チャンネル数3 耐荷重(t)7.7 適合ケーブル(Φmm)19以下
1個
55,000 税込60,500
当日出荷

ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター 車両や歩行者の安全通行に配慮した低床タイプ
仕様低床タイプで平型ケーブルに最適です。ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター車両や歩行者の安全通行に配慮した低床タイプ開閉式のカバーでケーブル類の着脱が素早くできます 材質ポリウレタン 寸法(mm)幅:303高さ:31.8全長:914 質量(kg)4.1 寸法(幅W×高さH)(mm)(チャンネル)38×19 チャンネル数2 耐荷重(t)5.9 適合ケーブル(Φmm)19以下
1個
44,400 税込48,840
当日出荷

車両や歩行者の安全通行に配慮した低床タイプ ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター
仕様ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター 幅(mm)273 全長(mm)914 質量(kg)6.69 高さ(mm)38.1 耐荷重(t)約10.8 適合ケーブル(Φmm)19以下用
1個
59,400 税込65,340
当日出荷

ギザ付。落下防止金具付。グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様。
1丁
7,220 税込7,942
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。
仕様●内径(mm):50●外径(mm):70●厚み(mm):約10●長さ(mm):1700●材質:発泡PE●色:イエロー●入数:25本●C型●ドアノブや机の脚などの傷防止に●長尺品の梱包資材として アズワン品番65-9337-10
1ケース(25本)
15,300 税込16,830
翌々日出荷

黒革ベルト付。牛床革使用のため柔軟性に優れており、火が移りにくいので安全対策にご使用下さい。マジックテープ付。
材質牛床革 長さ(mm)甲:130 厚さ(mm)革:約1.5~1.7 全長(mm)220 取付脇:マジックテープ止め式、底:ベルト式 サイズL 質量(g)360 ふくらはぎ周り(cm)最大:約38
1足
3,030 税込3,333
翌日出荷

全体の約60%が反射材に覆われています。 高さが1,12Mと高いため視認性が良く、車高の高い車両でも非常に見えやすいです。 暗い場所での安全対策や誘導に最適。
仕様●商品名:トラフィックコーン1100●カラー:レッド●サイズ(mm):336×336×1120(H)●反射テープ:有●入数:2本●重量(g):1230●材質:本体:PE 反射材:PVC アズワン品番65-2308-55
1組(2本)
8,000 税込8,800
当日出荷

専用両面テープ付。透明素材の為、対象物の風合いを損ねず安全対策が施せます。弾力性、耐摩耗性に優れています。景観が気になる場所の角などへご利用が出来ます。
材質PVC(ポリ塩化ビニル) 厚さ(mm)3 クリア 質量(g)約3 サイズ(mm)25×25×10
1袋(2個)
360 税込396
翌日出荷

単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。
仕様●内径(mm):50●外径(mm):70●厚み(mm):約10●長さ(mm):1700●材質:発泡PE●色:イエロー●入数:5本●C型●ドアノブや机の脚などの傷防止に●長尺品の梱包資材として アズワン品番65-9337-13
1箱(5本)
3,690 税込4,059
翌々日出荷

ボタンを押すだけで大音量が鳴り響きます。スポーツ競技や運動会で大活躍!工場や工事現場などでの安全対策に最適!ストラップを取り外してベルト通し等、様々な場所に取り付けできます。音色3段階。ネックストラップ付。
材質ABS樹脂 質量(g)71.5 (電池含む) 電源単4電池×2本(付属) サイズ(mm)135×35×38 音量(dB)120 (測定距離:ブザー正面前方1m)
1個
2,120 税込2,332
当日出荷

L型。単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。発泡製品のため、非常に軽く、耐衝撃性に優れています。適度なコシがあり、はめ込みやすく、はずれにくい形状になっています。テープ等を使用せずに、しっかり固定できます。ドアノブや机の脚などの傷防止に。長尺品の梱包資材として。
材質発泡PE 長さ(mm)1700 形状L字 厚さ(mm)約10 ブルー 内径(Φmm)65 外径(Φmm)75
1箱(5本)ほか
3,390 税込3,729
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

△型。単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。発泡製品のため、非常に軽く、耐衝撃性に優れています。適度なコシがあり、はめ込みやすく、はずれにくい形状になっています。テープ等を使用せずに、しっかり固定できます。ドアノブや机の脚などの傷防止に。長尺品の梱包資材として。
材質発泡PE 長さ(mm)1700 厚さ(mm)約10 ブラウン 寸法d(mm)36 寸法a(mm)35 寸法b(mm)55 寸法c(mm)45
1箱(5本)ほか
3,240 税込3,564
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現。 吸汗速乾加工により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。 適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。 紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付です。 メッシュタイプ
仕様●サイズ:フリー●全長:420mm●材質:本体・メッシュ部:ポリエステル90%・ポリウレタン10%●カラー:ブラック×グレー●重量:60g●入数:1双 アズワン品番65-2241-10
1双
955 税込1,051
当日出荷

草刈り・軽作業時の暑さ対策に 首・両脇・背中を冷やします。 肩パッドの生地の厚みを増やすことにより肩への負担が軽減。 肩パッド生地に防虫効果が期待できるビットレッチ生地を採用。 保冷剤は食品添加物タイプのゲル化剤を使用し、人体にも環境にも優しい物質です。焼却処分可能です。 防虫加工「ビットレッチ(R)」加工布を使用したソフト肩パッド
仕様●サイズ:フリー●肩幅:約340mm●着丈:約415mm●重量(g):725●材質:ポリエステル●カラー:紺●保冷時間:両脇・背中:2~3時間程度首元:1~1時間半程度●専用保冷剤:首元用:4連保冷剤×1腰用:2連保冷剤×1脇用:保冷剤×2 アズワン品番65-2241-14 関連資料チラシ(0.4MB)
1着
5,080 税込5,588
欠品中

ヘルメット内装に取り付け、高い冷却効果が得られます
材質マイクロファイバー 寸法(mm)広げた状態:約280×145、折りたたんだ状態:約280×70 質量(g)約13 アズワン品番64-7945-92 保冷時間(時間)5
1個
830 税込913
翌日出荷

仕様取付可能な壁面:磁石のくっつく平らな面・スチール壁面 材質本体:ABS樹脂・マグネット、滑り止め:シリコーン ホワイト 質量(g)490 耐荷重(kg)約1 アズワン品番64-7951-42 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×75×220 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×62×190
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷