1箱
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
区分DS2
吸気抵抗(Pa)70以下
粒子捕集効率(%)95以上
入数10枚入り
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥2,720
税込¥2,992
翌日出荷
開梱用カッター。
バンドカット、テープカット、フィルムカット等開梱作業が1本でできます。
クラフトテープの開封やペンキ缶のふた開け等に便利な爪付。
安全弁付き、指が刃に近づきにくくなっています。
頭部に簡易カッター付、先端が丸いので、梱包物に傷が付きにくくなっています。
専用の別売レンチ(EA589CW-11)を使用すれば、替刃交換がロックでき、替刃交換担当者を指定することができます。
食品工場など、替刃交換の厳重な管理が必要な場合に最適です。
標準付属の刃は、EA589CW-12です。
付属品替刃×1
エスコ品番EA589CW-10
幅(mm)グリップ:25
寸法(mm)205×60×10
材質(本体)プラスチック
質量(g)67
刃長(mm)40
刃幅(mm)18.5
刃厚(mm)0.3
材質(刃)スチール
適合替刃EA589CW-12
1個
¥3,430
税込¥3,773
当日出荷
半導体・精密機械工場などのクリーンルーム内での作業に使用できます。塗装・サビ落ちがないよう、クロムメッキを施しています。操作ハンドルの差込ソケット部が自在に回転するので後方に障害物がある等の狭い場所でも、障害物をかわしてのポンプ操作が可能です。傾け方は限定的ですが、横押しが可能です。(ストロークは垂直使用時の約70%程度となります)低床タイプ。安全弁付き。
ストローク(mm)110
質量(kg)12
ベース長(mm)235
爪幅(mm)65
爪長さ(mm)50
本体高さ(mm)226
ベース幅(mm)146
爪荷重(t)2
頭部荷重(t)4
爪位置(mm)最低:16
1台(1台)
¥92,300
税込¥101,530
翌日出荷
【超ロング爪】爪の長さを100mmの超ロング仕様に設計。リーチ車だけでなく、カウンター車にも後方より爪をかける事が可能です(アタッチメント併用にて)【ロングベース】超ロング爪に合わせて通常よりもベースを長くすることでしっかりと地面に設置できます。【アタッチメント付き】75mm&100mmの取り外し可能なアタッチメントがついています。組み合わせによってストローク調整範囲が広がります。アリ溝差込式で滑らかな取付ができます。【レバー回転タイプ】操作ハンドルの差込ソケット部が左右に回転するので後方に障害物がある等の狭い場所でも障害物をかわしてのポンプ操作が可能です。【横押しも可能】傾け方は限定的ですが横押しが可能です。(ストロークは垂直使用時の約70%程度となります)安全弁付き。
その他【アタッチメント最低位置】103mm【爪最低位置】28mm
ストローク(mm)130
質量(kg)【本体】32【アタッチメント】(75mm)4.49、(100mm)6.0※実物計量
ベース長(mm)343
爪幅(mm)75
爪長さ(mm)100
本体高さ(mm)294
ベース幅(mm)176
爪荷重(t)3
頭部荷重(t)10
1台(1台)
¥162,400
税込¥178,640
翌日出荷
能力(t)5
仕様安全弁・足踏みペダル付
エスコ品番EA993LG-5
幅(mm)120
質量(kg)85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×1415×200
ハンドル長さ(mm)1045
最低高さH(mm)150
最大揚高(mm)560
1個
¥121,800
税込¥133,980
翌日出荷
能力(t)2
仕様安全弁付
エスコ品番EA993LG-2
幅(mm)160
質量(kg)33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×655×174
ハンドル長さ(mm)1033
最低高さH(mm)113
最大揚高(mm)473
1個
¥52,100
税込¥57,310
翌日出荷
能力(t)2
仕様安全弁・足踏みペダル付
エスコ品番EA993LH-2
幅(mm)190
質量(kg)57
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)379×961×120
ハンドル長さ(mm)955
最低高さH(mm)98
最大揚高(mm)508
1個
¥99,900
税込¥109,890
翌日出荷
能力(t)3
仕様安全弁・足踏みペダル付
エスコ品番EA993LG-3
幅(mm)132
質量(kg)65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×1310×190
ハンドル長さ(mm)1048
最低高さH(mm)126
最大揚高(mm)606
1個
¥83,800
税込¥92,180
翌日出荷
4サイクル。JIA認証表示のある市販のカセットボンベをご使用下さい。驚きの高出力!カセットガス交換で連続運転(ボンベ交換時は停止)。誰でもカンタン!カセットガスで直ぐ発電、直前の蓄電不要。JIA認証カセットボンベをメーカー問わずご使用になれます。交直両用。オイル警告ランプ付。空冷4ストロークガスエンジンタイプ。発電機を下記環境に使用されると、出力が低下する場合があります。この場合は発電機の負荷を下げてください。 周囲温度/40 ℃以上、気圧/100 kPa以下、相対湿度/30%以上
仕様●メーカー:工進●型番:GV-9ig●周波数:50/60Hz●AC:0.9kVA(100V・9A)●DC:15.5W(5V・3.1A)●連続使用時間:1~2時間●サイズ:435(W)×250(D)×410(H)mm●重量:16.1kg●騒音レベル:61~67dB●使用カセットボンベ:JIA認証のある市販のカセットボンベ×2本(別売)●始動方式:リコイル式●点火プラグ:A5RTC(TORCH) / CR5HSB(NGK)●出力インジケーター:あり●エンジンオイル容量:0.31L●エンジンオイル:4サイクル用エンジンオイルSE級以上(SEA 10W-30)●低温時補助機能:ヒーター●排気量:60cm3●燃料:LPG(液化ブタン)●安全装置:圧力安全弁●コンセント:交流/アース付3本足コンセント×2個 直流/USB/2.1A×1個、1A×1個(DC 5V、合計3.1Aまで)●注意:※屋内での使用はできません。 発電機のマフラーからでる排気ガスには一酸化炭素が多く含まれておりますので、屋内や、屋外でも換気が悪い場所でのご使用は、一酸化炭素中毒をまねく恐れがあり大変危険です。●使用環境温度:-5~+40℃(ヒーター使用時)●付属品:電池ケース、バーハンドル、点火プラグレンチ (六角対辺/16mm)、ドライバー (プラスマイナス兼用) 、取扱説明書
アズワン品番65-9306-28
1台
¥120,200
税込¥132,220
翌日出荷
頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽くなっています
仕様頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽量化されています。カートハンドル、キャスター付タフなダブルラッチ構造自動圧力調整弁付軽量型キャスター付ウレタンあり防塵・耐衝撃IP67
質量(kg)8.8
色黒
型番1637
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:595×446×337、外寸:676×525×378
アズワン品番64-7907-54
1個
¥93,800
税込¥103,180
当日出荷
関連キーワード