「安全手袋」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
立体縫製で操作性に優れています。甲側は3層構造で蜂に刺されにくくなっております。手首をカバーするセミロングタイプです。マジックテープ止。
材質甲側:人工皮革(ポリエステル・ポリウレタン)×PUフィルム・ポリエステル 平側:人工皮革(ポリエステル・ポリウレタン)
厚さ(mm)甲側:2、平側:0.8
色ホワイト
仕様●サイズ:150×100mm●材質:PVCステッカー●表示内容:手袋着用●入数:1枚
アズワン品番65-2303-03
1枚
¥410
税込¥451
当日出荷
耐電性能はありません。
作業時に絶縁手袋がすべるのを防ぎます。
サイズL
全長(cm)24
エスコ品番EA640ZD-52
材質(手袋)ポリウレタン
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
耐電性能はありません。
作業時に絶縁手袋がすべるのを防ぎます。
サイズLL
全長(cm)24
エスコ品番EA640ZD-53
材質(手袋)ポリウレタン
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
耐電性能はありません。
作業時に絶縁手袋がすべるのを防ぎます。
サイズS
全長(cm)24
エスコ品番EA640ZD-51
材質(手袋)ポリウレタン
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
掌部はウレタンラミネート処理が施されています。
サイズL
全長(cm)約22
材質ポリエステル
エスコ品番EA354AP-3
色(手首部)レッド
1個
特価
¥409
税込¥450
当日出荷
滑り止め付のため、作業が安全です。
耐切創、耐引裂、耐摩耗性に優れています。
他にない柔軟性とフィット感があります。
薄く、軽く、強い伸縮自在な防護手袋。
エスコ品番EA354KC-2
機能耐切創、耐熱性、難燃性、耐引裂性、耐摩耗性
1個
¥1,870
税込¥2,057
当日出荷
滑り止め付のため、作業が安全です。
耐切創、耐引裂、耐摩耗性に優れています。
他にない柔軟性とフィット感があります。
薄く、軽く、強い伸縮自在な防護手袋。
エスコ品番EA354KC
1個
¥1,870
税込¥2,057
当日出荷
掌に滑り止め加工をしたフィット感に優れる耐切創タイプの編み手袋です。刃物でも切れ難い繊維を使った安全手袋です。シームレススタイルの編み手袋ですのでフィット感、作業性に優れます。
仕様●サイズ:LL●全長(mm):225●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):84●材質:高強力ポリエチレン(シリコン滑り止め)●厚み:1.6mm●色:黄●滑り止め付●耐切創レベル2(EN388/2003)
アズワン品番65-9250-84
1双
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
。掌に滑り止め加工をしたフィット感に優れる耐切創タイプの編み手袋です。刃物でも切れ難い繊維を使った安全手袋です。シームレススタイルの編み手袋ですのでフィット感、作業性に優れます。
仕様●サイズ:M●全長(mm):200●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):70●材質:高強力ポリエチレン(シリコン滑り止め)●厚み:1.6mm●色:緑●滑り止め付●耐切創レベル2(EN388/2003)
アズワン品番65-9250-82
1双
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
掌に滑り止め加工をしたフィット感に優れる耐切創タイプの編み手袋です。刃物でも切れ難い繊維を使った安全手袋です。シームレススタイルの編み手袋ですのでフィット感、作業性に優れます。
仕様●サイズ:L●全長(mm):215●掌周り(mm):180●中指長さ(mm):77●材質:高強力ポリエチレン(シリコン滑り止め)●厚み:1.6mm●色:グレー●滑り止め付●耐切創レベル2(EN388/2003)
アズワン品番65-9250-83
1双
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
指で埋め込むだけで補修ができます。
同量を切って混ぜて使用します。
保護手袋付。
用途ボディやエアロパーツ(FRP)のヘコミ・穴あきの補修、ラジエータやタンク類の水洩れ・穴あきの補修(マフラー等の高温部は不可)
硬化時間(時間)5~6(20℃)
エスコ品番EA934AS-11
耐熱温度(℃)90~100
危険物の類別非危険物
可使時間(時間)約1(20℃)
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
滑り止め付のため、作業が安全です。
指先のみを二重編で補強。
20番双糸使いにより、薄く、軽く、強い伸縮自在な防護手袋
耐切創、耐引裂、耐摩耗性に優れています。
他にない柔軟性とフィット感があります。
手首を長くしたことにより、手首の安全性を高めています。
エスコ品番EA354KC-3A
混率(%)ケブラー100
機能耐切創、耐熱性、難燃性、耐引裂性、耐摩耗性
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
酸性
飲料水槽壁面の付着酸化鉄の除去に
浸透性が強いので、汚れを素早く除去できます。
章句品添加物同等素材を原料として構成されています。
水槽内の洗浄時には酸欠に十分ご注意ください。
※洗浄排水を養魚池や農業用水路、飲料水源地へ直接放流することはできません。産業廃棄物処理認定業者に委託して処分してください。
使用時は、保護手袋、保護めがね、長袖の作業着を必ず着用してください。
10℃以下で暗所にて保管してください。
仕様●PH:1.0以下(20℃)●内容量:12kg●比重:1.12~1.16(20℃)●標準使用量:10m3水槽で、2~3kg(約100g/m2)
アズワン品番65-2108-94
1缶(12kg)
¥25,100
税込¥27,610
翌日出荷
耐薬品、耐油、耐水性
不透明性
腕全体を保護できる手袋です。
グリップ力に優れています。
材質(表)ニトリルゴム
肩口までの腕カバーで腕全体を保護する手袋裏毛付手袋です。
手袋と腕カバーは特殊溶着加工で一体化されています。
裾部分はずり落ちを防止するゴムバンド入り。
手袋部分は厚手で柔らかく、手袋裏毛付です。
傷つきやすい指先は2度漬け加工で強化されています。
独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業など
エスコ品番EA354GH-1
質量(g)152
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
ニトリル100%
特別なニトリル混合物でできており、擦過・突刺・鉤裂き・摩耗に対して耐性があり、また暖かく心地よい。
幅広い範囲の溶剤・動物性脂肪・その他の化学薬品に対して耐性があります。
表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品に対する耐性が増し、手袋の脱着が簡単になりました。
滑らないので液体を扱う作業が簡単安全になります。
エルゴノミックデザイン
仕様裏地なし
ニトリル100%。特別なニトリル混合物でできており、擦過・突刺・鉤裂き・摩耗に対して耐性があり、また暖かく心地よい。幅広い範囲の溶剤・動物性脂肪・その他の化学薬品に対して耐性があります。表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品に対する耐性が増し、手袋の脱着が簡単になりました。滑らないので液体を扱う作業が簡単安全になります。エルゴノミックデザイン。裏地なし
水や油などの液体用吸収材と、手袋や保護めがね等の小物が丈夫なバケツに入った便利なキットです。
吸着マットは40%再生繊維を使用しています。
用途油・液体用
セット内容吸着材(Φ76×1219mm)×4本、吸着材(102×3048mm)×1本、吸着パッド(381×483mm)×25枚、吸着マット(254×254mm)×4枚、ペーパータオル(300×330mm)×60枚、ニトリル手袋、保護めがね、使い捨て袋×2袋
寸法(mm)(バケツ)Φ518×527(H)
吸収量75L/キット
1個
¥62,300
税込¥68,530
翌日出荷
床とタイヤ痕等の汚れの隙間に洗浄剤が素早く浸透し、汚れをしっかり除去します。希釈倍数を変えることにより、床用洗浄剤としても使用できます。低泡性で泡切れも良いため、すすぎ作業・汚水回収もスムーズに行えます。自動洗浄機により洗浄も可能です。※作業をする際は、保護眼鏡、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用して下さい。
仕様●型番:5072●内容量:1L●希釈:10~50倍●液性:アルカリ性●pH:13以上●液体
アズワン品番65-5658-80
1本
¥2,460
税込¥2,706
翌々日出荷
水・油・液体用
吸着マットは70%再生繊維を使用しています。
水や油などの液体用吸収材と、手袋や保護めがね等の小物が丈夫なジッパーバッグに入った便利なキットです。
仕様●セット内容:吸着材(Φ76mm×1.2m)×2本吸着パッド(381×482mm)×8枚吸着マット、ペーパータオル×1箱ニトリルグローブ保護めがねパテ使い捨て袋×1枚●バッグサイズ:482×152×482mm●吸着能力:24L/キット
アズワン品番65-2249-81
1セット
¥18,500
税込¥20,350
当日出荷
ハンドルの開き幅が狭いので握りやすく軽く切断可能!
切り替えスイッチ付き(ノーマルモード・パワーモード)
通常の切断にはノーマルモード、より力が必要な切断にはパワーモードの2つのモードを使い分けできます。
パワーモードで切断力アップ!ステンレス(SUS304)が切れる
倍力率驚異の15倍
ハンドルロック機能付き
<注意事項>・必ずハンドルを閉じた状態で「切替スイッチ」を操作してください。・能力以上の切断及び用途以外の使用はしないでください。破損する恐れがあります。・刃先に直接手を触れないでください。ケガをする恐れがあります。・切断物が飛び散ることがあります。周りの安全を確認し、メガネ・手袋等の保護服を着用してください。
仕様●メーカー:マーベル(MARVEL)●型番:MST-230●用途:軽天・ダクトの切断に●切断能力:鉄板/1.4mm ステンレス/1mm アルミ/2.0mm●刃長:35mm●全長:230mm●重量:360g●材質:刃/特殊刃がね ハンドル/スチール
アズワン品番68-1822-09
1個
¥9,790
税込¥10,769
翌日出荷
2液混合型。耐水性。補修部肉やせなし。切削可。塗装可(オイルステイン(木材保護塗料)、ニスを除く)。ヘラ、手袋付。
用途屋内外の木部の穴うめ、カケ、スキ間の充てん。木製家具・建具・柱・窓枠。浴室・洗面所の敷居・柱・ぬれ縁の腐食部
材質エポキシ樹脂系
使用温度範囲(℃)5~35
内容量(g)90セット
耐熱温度(℃)範囲:常温(試験データなし)
可使時間(分)40(20℃)
完全硬化時間24時間
危険物の類別非危険物
混合比主剤1:硬化剤1(質量比)
肩口まで保護する腕カバーが特殊溶着で手袋と一体化されています。
手袋部分は裏布付で柔軟性に優れています。
裾部分はずり落ちを防止するゴムバンド入り。
特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・運輸業・物流業・土木建築業・自動車関連業など
エスコ品番EA354GH-17
質量(g)210
1個
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
肩口まで保護する腕カバーが特殊溶着で手袋と一体化されています。
手袋部分は裏布付で柔軟性に優れています。
裾部分はずり落ちを防止するゴムバンド入り。
特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・運輸業・物流業・土木建築業・自動車関連業など
エスコ品番EA354GH-16
質量(g)190
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
手袋素材にオイル加工をしていますので、従来の手袋に対してやわらかく、また水に濡れても硬くなりません。手首部にマジックテープンドをつけてフィット感を高めました。革手袋の強さと安全性に、抗菌裏メリヤスの清潔な着用感、手にいやな革皮の粉が付きません。
仕様●サイズ:フリー●全長:230mm●掌周り(mm):244●中指長さ(mm):85●カラー:モスグリーン●厚み(mm):1.0●材質:牛床革 裏/メリヤス(綿)●重量(g):168●入数:1双●用途:土木・建設、林業、運輸・運搬、鉄骨・鉄筋作業、園芸、レジャー等●裏メリヤス付きでソフトな肌ざわり
アズワン品番65-9249-66
1双
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
さまざまな化学的危険から保護します。敏感肌用に設計されたニトリル使い捨て手袋は、粉末、ラテックス、および促進剤を使用していません。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.06
全長(mm)240
色ブルー
。さまざまな化学的危険から保護します。敏感肌用に設計されたニトリル使い捨て手袋は、粉末、ラテックス、および促進剤を使用していません。
仕様●サイズ:L●材質:ニトリルゴム●カラー:ブルー●全長(mm):240●厚み(mm):0.06●掌周り(mm):191●中指長さ(mm):80
アズワン品番65-9250-97
1箱(200枚)
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
肩口まで保護する腕カバーが特殊溶着で手袋と一体化されています。
手袋部分は裏布付で耐摩耗性に優れています。
耐油性にも優れており、油を扱う作業に適しています。
裾部分はずり落ちを防止するゴムバンド入り。
特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。
抗菌防臭加工が施されています。
材質の耐熱温度は約50~60℃です。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・機械工業・土木建築業・石油化学工業など
エスコ品番EA354GH-11
質量(g)222
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
耐薬品性、耐水性あり。ネオプレンコーティングにより、耐薬品性手袋が腐食性物質や有害な溶剤からの保護を強化します。綿の裏地が手を涼しく保ち、汗を吸収してグリップ力と快適さを高めます。
材質ネオプレン 裏:綿ライナー付
長さ(mm)中指:80
厚さ(mm)手袋部:約1.6、 袖部:約0.6
寸法(mm)掌周り:270
全長(mm)約787
サイズL
1双
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
さまざまな化学的危険から保護します。敏感肌用に設計されたニトリル使い捨て手袋は、粉末、ラテックス、および促進剤を使用していません。
仕様●サイズ:S●材質:ニトリルゴム●カラー:ブルー●全長(mm):240●厚み(mm):0.06●左右兼用
アズワン品番65-9250-95
1箱(200枚)
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
全面合成皮革でグリップ性、防塵性に優れる指サックです。指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。
仕様●サイズ:L●内径:56mm●高さ:42mm●材質:ポリエステル(PUコーティング)●親指用
アズワン品番65-9251-51
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
全面合成皮革でグリップ性、防塵性に優れる指サックです。指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。
全面合成皮革でグリップ性、防塵性に優れる指サックです。指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。
全面合成皮革でグリップ性、防塵性に優れる指サックです。指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。
仕様●サイズ:M●内径:54mm●高さ:39mm●材質:ポリエステル(PUコーティング)●親指用
アズワン品番65-9251-50
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
多種の酸・アルカリ、王水、20%アンモニア水でもご使用いただけます。酸・アルカリに強く柔軟性が高い手袋です。裏地が柔らかく作業性が良好。全長350mmで、肘下まで保護、着脱容易ながら幅広い用途に適します。有機溶剤・食品・医療にはご使用になれません。酸・アルカリの長時間使用は大変危険です。手袋にひび割れ・ピンホール等がなくても8時間以上連続使用しないでください。(手袋の保管状況・使用頻度・使用条件により耐久性は変化します。)JIS T 8116:2005適合。
材質表:クロロスルフォン化ポリエチレン 裏:ポリエステル
長さ(mm)中指:83
厚さ(mm)0.75
全長(mm)350
色ブラック
全面合成皮革でグリップ性、防塵性に優れる指サックです。指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。
全面合成皮革でグリップ性、防塵性に優れる指サックです。指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。
仕様●サイズ:S●内径:52mm●高さ:36mm●材質:ポリエステル(PUコーティング)●親指用
アズワン品番65-9251-49
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温までの広範囲の環境で使用できるなど、幅広い対応能力を持ち合わせたパラ系アミラド繊維「ケプラー(R)」を使用しています。内側にはパラ系アミラド繊維混フェルトを断熱材として使用しています。手袋の内側全体に断熱フェルトを入れ、手の甲・平ともに保護します。
仕様●サイズ:フリー●全長(mm):320●掌周り(mm):270●中指長さ(mm):85●仕様:両手●材質:表/ケブラ-(R)繊維100% 中/アラミド混フェルト 裏/綿100%●素材耐熱温度:300℃●厚み:3.5mm●重量:160g●カラー:イエロー●EU規格CE EN388耐切創レベル4●EU規格 耐突刺性4
アズワン品番65-9251-46
1双
¥7,760
税込¥8,536
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ