。刃の乗り上げから手指を護る高さ25mmのガード付きなので、電動丸鋸のモーターの当たりを避けた高さによりスムーズに直進させられます。底面に2列のすべり止めゴムを埋め込み配置。
仕様●測定目盛:コンベ目盛/尺相当目盛付き●サイズ(W×D×H):1920×60×25mm●材質:ガイド本体/アルミニウム、カットガイド面/ステンレス鋼、滑り止め/発泡ゴム●重量:1150g●全長:1900mm●幅:60mm●ガードの高さ:25mm●精度:カット作業側/±0.60mm 線引き側/±0.55mm(長さ許容差)●尺相当目盛 1/33m 目盛付●軽くて丈夫な高精度アルミ採用●ガイド端をゼロ基点にしたコンベ目盛の装着により、測定やケガキなど直尺としての利用可能●ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつでもきれいな直線●ケガキ面にはにじみ防止加工を施し、定規の下へのインク流入を防止
アズワン品番65-9273-47
1個
¥12,400
税込¥13,640
9日以内出荷
刃の乗り上げから手指を護るガードです。底面に2列の滑り止めゴムを埋め込み配置してあります。カットガイド面にステンレス鋼が採用されています。ガードの高さを25mmにすることにより、丸鋸のモーターのあたりを避けたので、丸鋸ガイドとしても使用できます。落下時の衝撃などから精度を守り、使用時および保管・運搬時にも建材を傷つけにくくする、PP製プロテクターを両サイドに装着されています。
仕様●測定目盛:目盛なし●サイズ(W×D×H):1906×60×27mm●材質:本体/アルミ、ガイド/ステンレス、底面/ゴム●重量:1300g●全長:1900mm●幅:60mm●ガードの高さ:25mm
アズワン品番65-9273-44
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌々日出荷
関連キーワード