36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルムサンド製法により、目盛が消えず、表裏両面使用できます。
寸法(mm)310×25×1.5 エスコ品番EA720YG-30 材質PVC(ポリ塩化ビニール) タイプ30cm グリーン購入法適合
1個
190 税込209
当日出荷

1本
3,060 税込3,366
翌日出荷

仕様測量目盛:30cm 幅(mm)25 全長(mm)326 縮尺70.7%(A判→A判)×1/50、1/100、1/200、86.6%(A判→B判)×1/50、1/100、1/200
1本
2,360 税込2,596
翌日出荷

幅(mm)22.5 全長(mm)335.5 目盛30cm 縮尺1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600
1本
2,240 税込2,464
翌日出荷

全長(mm)326 目盛30cm 縮尺1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
1本
2,360 税込2,596
翌日出荷

1個
250 税込275
翌日出荷

全長(mm)326 目盛30cm 縮尺1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600
1本
2,070 税込2,277
翌日出荷

エスコ方眼定規
適度な柔軟性を持つ定規。濃い色の布の上でも目盛が見やすく、45°の角度線で正バイアスを簡単に引くことができます。
材質PET樹脂 寸法(mm)320×55×1.3 質量(g)22 測定範囲(cm)30
1個
900 税込990
翌日出荷

図面作成、読み取りに便利です。 造船用の図面作成、読み取りに便利です。 プラスチックケース付
用途造船用 仕様●測定目盛:30cm●幅:25mm●縮尺:1/10、1/15、1/20、1/25、1/50、1/75●材質:ABS樹脂●重量(g):60 アズワン品番65-2176-55
1個
2,360 税込2,596
翌日出荷

直尺に取り付けて使用する事で、位置決め、ケガキ作業、長さ・深さ・段差測定などの作業が簡単にできます。
1個
940 税込1,034
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上下ミリ表示
寸法(mm)300×13×0.5 最小目盛(mm)0.5 エスコ品番EA720YA-30 材質ステンレス、防錆処理
1枚
805 税込886
当日出荷

1本
1,180 税込1,298
翌日出荷

1枚
8,300 税込9,130
翌日出荷


仕様目盛×幅×厚み:300×25×1.0mm 材質ステンレス(SUS420J2) 質量(g)65 目盛(mm)上下1ピッチ 測定範囲(cm)0~30 アズワン品番64-7910-85 長さ許容差(mm)±0.15
1本
820 税込902
当日出荷

1個
1,440 税込1,584
当日出荷

裏面度量衡換算表付、大工さんに便利な尺相当目盛付の定規です。尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
1本
550 税込605
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,380 税込4,818
欠品中

1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1個
1,640 税込1,804
当日出荷

1個
7,980 税込8,778
翌日出荷

ワンタッチで薄板と細巾切断の切り替えができます。突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状にしました。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。竿がステンレス製(SUS304)のため、サビにくく、曲がりにくいです。突き当ての位置を材料に合わせて調整できます。
仕様●型番:73543●サイズ(mm):610×275×20●重量:331g●材質:竿・結合部/ステンレス突き当て/アルミ・UHPEテープ保護キャップ/ポリカーボネート樹脂ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部)/ポリアセタール樹脂●45cm併用目盛 アズワン品番65-5664-72
1個
4,730 税込5,203
翌々日出荷

★刃から手を守る、高さ30mmのガード付 ガードはたためるので、持ち運びや収納の邪魔になりません。 保護キャップ付で材料に傷をつけません。
仕様●測定目盛:700mm●サイズ(W×D×T):720×80×15mm●精度:±0.51mm●材質:本体:アルミ細板:ステンレス●重量:650g アズワン品番65-2170-29
1本
5,560 税込6,116
当日出荷

材質(本体)マグネシウム 仕様5寸材、破風板、間柱などをスムーズにカットするためのガイドです。 サイズ238×239×30mm 質量(g)206 直角精度200mm±0.2mm以内
1個
3,870 税込4,257
翌日出荷


折りたたみ式 地積測量図や建物平面図などの作成や読み取りに。 ノートに挟んで携帯できます。 ラミネート製法で目盛が消えません。
仕様●測量目盛:30cm●全長(mm):320●幅(mm):32●厚み:0.9mm●縮尺:1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500、1/600●材質:PET樹脂●重量(g):11 アズワン品番65-2176-57
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

材質(本体)マグネシウム 仕様5寸材、破風板、間柱などをスムーズにカットするためのガイドです。 サイズ252×200×30mm 質量(g)159 直角精度200mm±0.2mm以内
1個
3,320 税込3,652
翌日出荷

仕様目盛読取方向:右ボルト止め穴間:290mm 材質ステンレス(SUS420J2) 全長(mm)300 精度(mm)±0.15 アズワン品番64-7958-56
1本
4,270 税込4,697
3日以内出荷

仕様目盛読取方向:左ボルト止め穴間:290 材質ステンレス(SUS420J2) 全長(mm)300 精度(mm)±0.15 アズワン品番64-7958-59
1本
4,270 税込4,697
3日以内出荷

穴なし 接着タイプ 上段左基点1mmピッチ 測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途機械などの取り付けに
1本
1,770 税込1,947
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個(1個)
9,150 税込10,065
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:(+)電工ドライバー #2×150mm、(-)電工ドライバー 6.0×150mm、(+)精密ドライバー #00×75mm、(-)精密ドライバー 2.5×75mm、両口ラチェットレンチ(シノ付) 10×13・17×19mm、両口スパナ 5.5×7・8×10・9×11・10×12・12×14・14×17・17×19・19×22・24×27・30×32mm、両口スパナ(強力型) 19×24mm、ラジオペンチ 200mm、電工ペンチ 210mm、電工ニッパー 150mm、直尺 150mm、メジャー(ストッパー付) 13mm×2.0m、半田ごて AC100V/60W、鉛フリー半田 1.0mm/15g、ポケットデジタルテスター、モンキーレンチ 200・300mm、六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm。商品ごとの詳しい仕様をご覧いただけます。
1セット
50,500 税込55,550
翌日出荷

生分解性グリース使用で環境にやさしいグリーススプレーです。生分解率60%以上(OECD 301C/28日間)スプレー原液は生分解性潤滑油のエコマーク認定規格をクリアーしています。環境保全(森林、農場、河川)に気を付けなければならない場所での使用に適しています。
仕様●商品名:生分解性グリーススプレーEX●内容量:420mL●使用温度範囲:-10~150℃●色:褐色●各種農業機械(トラクター、コンバイン、チェーンソー、刈払機)の回転部、摺動部の潤滑に●ドアヒンジ、シャッター、各種チェーン等の潤滑に●第4類第三石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅲ アズワン品番65-9310-25 危険物の類別非危険物
1本
1,360 税込1,496
翌日出荷

一台で100・150・200・250・300mmの5種類のピッチが打てます。取り替えが簡単なカートリッジ式です。注ぎやすい墨タンクを採用しました。
仕様●サイズ:メインブロック部/159×79×80mm ガイド定規部/200×663×15mm●重量(g):メインブロック部/300 ガイド定規部/110●精度:100mmピッチ/95~100mm 150mmピッチ/145~150mm 200mmピッチ/195~200mm 250mmピッチ/240~250mm 300mmピッチ/290~300mm●材質:本体/ABS樹脂、POM樹脂、ステンレス、エラストマー樹脂、アルミ、シリコンゴム アズワン品番65-9266-54
1個
7,070 税込7,777
翌日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)95×1.5×70 測定範囲本体直尺目盛:50・60mm、余盛高さ:25mm、すみ肉脚長:25mm、すみ肉のど厚:15mm、アンダーカット深度:25mm、ルート間隔:2~5mm、開先(ベベル)角度:0~60°(最小読取値:5°) 精度長さ寸法の測定:、±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度)、角度測定:±2
1個
7,000 税込7,700
翌日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)105×1.5×78 測定範囲本体直尺目盛:50・60mm、余盛高さ:25mm、すみ肉脚長:25mm、すみ肉のど厚:15mm、アンダーカット深度:25mm、ルート間隔:2~5mm、ビード幅:0~53mm、丸棒径:30mm、開先(ベベル)角度:0~70°(最小読取値:5°) 精度長さ寸法の測定:、±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度)、角度測定:±2
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷