360件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250 全長(mm)20 外径(Φmm)5.2 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
695 税込765
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125 全長(mm)20 外径(Φmm)5.2 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 保存湿度(%)35~85 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
445 税込490
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250 全長(mm)30 種類ガラス管ヒューズ 外径(Φmm)6.4 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 サイズ(mm)Φ6.4×30 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
570 税込627
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1セット(10本)
380 税込418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
2,700 税込2,970
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気的特性B種 (普通溶断型)
定格電圧(V)250 種類ガラス管ヒューズ サイズ(mm)Φ10.3×38.1
1セット(2本)
480 税込528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

天板かしめの際、専用の締め機が必要ありません。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
材質ティンフリースチール(JIS G3315準拠) 容量(L)27 寸法(Φ×高さH)(mm)300×465 アズワン品番65-2314-11
1缶
5,670 税込6,237
当日出荷

放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。 水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。 有害な重金属類は含まれていません。
用途脱臭、浄化用 エスコ品番EA939AA-21 材質ヤシ殻活性炭 粒度4×8メッシュ 効果消臭
1個
12,000 税込13,200
当日出荷

1パック
1,650 税込1,815
当日出荷

仕様粘着付 エスコ品番EA781EE-43 材質(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ10×1 使用温度(℃)80以下 極性S極
1個
3,070 税込3,377
当日出荷

仕様粘着付 エスコ品番EA781EE-33 材質(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ10×1 使用温度(℃)80以下 極性N極
1個
3,070 税込3,377
当日出荷

1パック
2,820 税込3,102
当日出荷

風量、風速(動圧)の計測における1m/s以下の静圧の測定用。
仕様フランジセット:EA729SH-1 エスコ品番EA729SG-1 材質黄銅及び鋼 チューブ内径(Φmm)6
1個
1,320 税込1,452
当日出荷

1パック
1,550 税込1,705
当日出荷

1パック
1,800 税込1,980
当日出荷

放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。 水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。 有害な重金属類は含まれていません。
用途浄水用 エスコ品番EA939AA-22 材質ヤシ殻活性炭 粒度20×50メッシュ 効果消臭
1個
12,000 税込13,200
当日出荷

仕様粘着付 エスコ品番EA781EE-35 材質(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ15×1 使用温度(℃)80以下 極性N極
1個
5,560 税込6,116
当日出荷

素早く・簡単にレイアウト出来ます。
仕様●面サイズ:20×90mm●削りやすい鋭い金属歯●人間工学に基づいたハンドル●カッター等で切り欠きした後の層を素早く簡単に平らにするツール アズワン品番65-9343-30
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷

ブリキ缶は錆びますので、取り扱いにはご注意ください。
材質ブリキ(スチール)
1袋(10個)ほか
1,600 税込1,760
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック
1,340 税込1,474
当日出荷

1パック
2,180 税込2,398
欠品中

仕様粘着付 エスコ品番EA781EE-45 材質(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ15×1 使用温度(℃)80以下 極性S極
1個
5,560 税込6,116
当日出荷

ドライバードリル、インパクトドライバーに取り付けて使用。切り抜いた側面を整え、底面を平らにします。
仕様●面サイズ:Φ19mm・Φ31mm(各1個)●六角シャンク:1/4"●色:赤●入数:2個 アズワン品番65-9343-31
1セット
995 税込1,095
当日出荷


パワークリーナーに使用できる、強力洗浄剤用つめかえ容器です。ラベルの色で他のつめかえ容器と識別しやすく、長期間の使用でもラベルがはがれにくい容器です。中身は入っていません。
適合【洗剤】強力洗浄剤用(EA922KA-9・9B) 材質ポリエチレン 容量(mL)800 質量(g)60 寸法(Φ×mm)82×253 アズワン品番65-2108-25
1本
370 税込407
当日出荷

緊急時用シャワー。最低必要水圧0.04MPa以上。薬品を使用する研究所、実験室などで緊急時にご使用下さい。
材質樹脂 ねじ径Rc1 取付ネジ径Rc1 使用限界水圧(MPa)0.04~0.4
1個
特価
42,980 税込47,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M4ねじが取付可能です。
エスコ品番EA762FG-108 材質鉄SPCC、等方性フェライト磁石、(キャップ部)亜鉛メッキ/クロメート処理 寸法(mm)Φ44×8 吸着力3.7kgf
1個
320 税込352
当日出荷

シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。金属、ガラスへのマーキングが可能です。
用途熱処理工業、各種熱実験、生産現場でのマーキングに最適 線幅(mm)1~1.5 耐熱温度(℃)ガラス:300/アルミニウム:500/鉄:600/ステンレス:800/セラミックス:1000 線の太さ細字
1本
1,000 税込1,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,510 税込1,661
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気中の水分に反応して硬化します。耐熱、耐油性、耐グリース性、耐圧力性、耐老化性、UV安定性、永久弾性を備えています
使用温度範囲(℃)-60~280 内容量(mL)310 硬化時間(時間)24 アズワン品番64-7951-74 動作温度範囲(℃)5~35
1個
3,810 税込4,191
当日出荷

用途EA729SG-1・-2用 エスコ品番EA729SH-1 セット内容フランジ×1、フランジパッキン×1、ピトー管パッキン
1個
1,320 税込1,452
当日出荷

花王業務用液体洗浄剤商品のボトルに取り付けることで、洗浄剤を一定量計量できます。一押しで約25mLの計量ができます。 (付属の計量調節部品を取り付けることで計量を変更できます。)。クレンザー類には使えません。
用途花王2・4.5・5L(kg)業務用ボトル専用ポンプ 付属品押し回数ラベル1シート、計量調節部品2個 材質ポンプ本体/ポリプロピレン チューブ/ポリエチレン 計量調節部品/ポリプロピレン アズワン品番65-2108-27
1個
815 税込897
当日出荷

風量、風速(動圧)の計測における1m/s以下の静圧の測定用。
仕様フランジセット:EA729SH-1 エスコ品番EA729SG-2 材質ステンレス鋼 チューブ内径(Φmm)6
1個
7,500 税込8,250
当日出荷

ブリキ缶は錆びますので、取り扱いにはご注意ください。
材質ブリキ(スチール)
1個
特価
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブリキ缶は錆びますので、取扱いにご注意ください。
材質ブリキ(スチール)
1個ほか
特価
200 税込220
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250 種類ガラス管ヒューズ サイズ(mm)Φ5.2×20
1セット(2本)
1,150 税込1,265
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バルブ内蔵サーモエレメントにより、自動的に冷温水のミキシング比率が決定され、設定温度で混合水を放出します。ミキシングをバルブ内蔵サーモエレメントで行う為、電気配線等の作業は不要です。
仕様●ねじサイズ(G):(PF)3/4"●材質:本体/真鍮、調整ノブ/高耐熱性樹脂●温度設定範囲:30~60℃●差圧:0.25MPa●最高使用温度:90℃●最高使用圧力:1MPa●寸法:A/G3/4"、L/57mm、l/29mm、h/37mm、H/93mm●重量:680g●冷温水用●温度調整ノブ付(目盛付) アズワン品番65-5663-11
1個
31,600 税込34,760
当日出荷


車内でのポリタンク収納に便利なポリタンクトレーです。裏面にすべり止め用のゴム脚が付いていますので、走行中でも横転しにくくなっています。
材質本体/ポリプロピレン 脚部/熱可塑エラストマー 質量(g)約755 内寸(mm)約380×340×130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×140 収納本数(本)【ポリタンク】2 アズワン品番65-2315-50
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

PTネジからPFネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):R1/4"(PT)●ねじ径(雌):G1/4"(PF)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):28 アズワン品番65-9247-27
1個
2,270 税込2,497
当日出荷