20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック
1,650 税込1,815
当日出荷

1パック
1,340 税込1,474
欠品中

仕様粘着付 エスコ品番EA781EE-33 材質(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ10×1 使用温度(℃)80以下 極性N極
1個
3,070 税込3,377
当日出荷

仕様粘着付 エスコ品番EA781EE-43 材質(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ10×1 使用温度(℃)80以下 極性S極
1個
3,070 税込3,377
当日出荷

1パック
1,550 税込1,705
欠品中

1パック
2,820 税込3,102
当日出荷

1パック
1,800 税込1,980
当日出荷

1パック
2,180 税込2,398
当日出荷

1パック
2,070 税込2,277
翌々日出荷

仕様片面着磁 エスコ品番EA781EP-21 材質熱可塑性樹脂、フェライト 長さ(mm)150 幅(mm)9.5 厚さ(mm)3.6 吸着力65gf/cm2 使用温度(℃)80以下
1個
670 税込737
翌日出荷

M4ねじが取付可能です。
エスコ品番EA762FG-108 材質鉄SPCC、等方性フェライト磁石、(キャップ部)亜鉛メッキ/クロメート処理 寸法(mm)Φ44×8 吸着力3.7kgf
1個
320 税込352
当日出荷

銅・ニッケルメッキ仕上げ、黒色エポキシコーティング これらの強力な希土類磁石は、今日の市場で最強の永久磁石材料であるネオジムから作られています。
1個
395 税込435
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑らかな表面にディスクを貼り付け、マグネットで対象物を固定します。 壁、タイル、木、ガラス、コンクリート、プラスチックなどに使用できます。 壁紙や剥離した表面には使用しないでください。
仕様●材質:ディスク部:スチール(ニッケルメッキ)、接着剤マグネット部:ネオジウム磁石(N35)●サイズ:ディスク部:Φ19×0.5mmマグネット部:Φ4×10mm●入数:5個●硬化時間:24時間(ディスク接着後) アズワン品番65-2220-10
1パック(5組)
900 税込990
翌日出荷

1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

1個
880 税込968
翌日出荷

1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

仕様粘着付 エスコ品番EA781EE-45 材質(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ15×1 使用温度(℃)80以下 極性S極
1個
5,560 税込6,116
当日出荷

仕様粘着付 エスコ品番EA781EE-35 材質(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ15×1 使用温度(℃)80以下 極性N極
1個
5,560 税込6,116
当日出荷

銅メッキ仕上げ アイボルトとナット付き
仕様●吸着力:22kg●サイズ(W×D×H)mm:19×50×26●取付穴径:6mm●重量:181g●材質:フェライト磁石、銅 アズワン品番65-2220-12
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

付属品:microUSB充電ACアダプター、取付マグネット2個、六角穴付きボルト(M5×25L)4本、取扱説明書。充電インジケーター機能付。オレンジ(充電中)・グリーン(電力充足)・レッド(要充電)ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に対応しています。充電式でコンセントのない場所で使用できます。マグネットで設置ができます。LED特有のギラツキを抑え、自然な光で広範囲を照射することできます。点滅機能付(スイッチを3秒長押し)。
用途工作機械の機内照明、各種機械作業の照明 材質本体:強化ガラス(ホウケイ酸ガラス) マグネット:ネオジウム磁石 全長(mm)取付マグネット付き290 (ライト部のみ227) 質量(g)約600 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)3 電源リチウムイオン電池 3.7V/1850mAh ケーブル長(m)充電:1.8 入力電圧(V)入力電圧/電流:AC100~240V (充電AC/DCアダプター) 光源LED球1灯 色温度5700K 使用電池リチウムイオン電池 (充電AC/DCアダプター付き) 照度(Lx)強(全灯):84 (/1m) 中(1/2):52 (/1m) 弱(1/3):19 (/1m) 充電電圧(V)USB 5/1A 充電時間(時間)2.5 充電可能回数約500回(使用環境や状況により異なります) 明るさ強(全灯):300 中(1/2):184 弱(1/3):66 防水保護等級IP67 連続点灯時間(時間)強(全灯):2 中(1/2):5 弱(1/3):12
1台
19,600 税込21,560
翌日出荷