ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。パイプ先端のL字型圧着部を広くすることで、耐荷重がより強化されました。一人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付きいています。衣類や小物収納のハンガーラックとして、洗濯物の室内物干しとして、クローゼット内への取り付けなど、収納力をアップすることができます。お部屋に馴染むマットな質感です。
材質パイプ:鋼 / (塩化ビニル樹脂) / 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 / ねじ類:鋼 / (めっき)
質量(kg)1
耐荷重(kg)110cmの場合:55、 150cmの場合:35、 190cmの場合:23
パイプ径(Φmm)太パイプ:Φ29.6
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100~1900×75×110
1本(1本)
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。
パイプ先端の圧着盤にバネをいれることで耐荷重がより強化されました。
1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
室内物干し用の竿や、押し入れの中での衣類ハンガー掛けとしての使用に最適です。
エスコ品番EA951FE-62B
材質パイプ:塩化ビニル被覆スチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類:スチール(メッキ)
寸法(mm)1100~1900×65×95
質量(kg)1.15
耐荷重(kg)【110cmの場合】65、【150cmの場合】40、【190cmの場合】25
太さ(mm)太い部分:32、細い部分:27.6
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
関連キーワード