23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家具の天面と天井の間に取り付けることで、地震による転倒リスクを減らすための防災商品です。ねじ・くぎ不要で、取り付けがカンタン!家具を固定して、災害への備えを万全に。設置時に天井や家具の天面に沿うよう、無駄な曲線のないフラットな形状のキャップを採用。 固定ねじの形状も、パイプの持つシンプルなデザインと一体感を持たせることで、どんな空間でもお使いいただけます。固定ねじの形状を従来品のプロペラ式からレバー式に改良して回転半径が大きくなりました。 ねじ先端部の溝も改良することで、ねじ穴が開けやすくなり、より取り付けがカンタンになりました。
材質パイプ:スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装) 樹脂部品:ABS樹脂・EVA樹脂 ねじ類:鉄・メッキ 質量(kg)1.47 マットブラック 耐荷重(kg)200 アズワン品番64-7979-44 取付可能高さ(mm)650~1000 脚寸法(mm)210×70
1組(2本)
4,130 税込4,543
当日出荷

1個
3,980 税込4,378
当日出荷

1個
3,670 税込4,037
当日出荷

仕様取付範囲:高さ350~500mm 材質パイプ:スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装)、樹脂部品:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類:鉄・メッキ 質量(kg)0.98 マットブラック 耐圧力性200kg アズワン品番64-7979-42 入数2本 脚寸法(mm)210×70
1組(2本)
3,380 税込3,718
当日出荷

仕様取付範囲:高さ500~750mm 材質パイプ:スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装)、樹脂部品:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類:鉄・メッキ 質量(kg)1.21 マットブラック 耐圧力性200kg アズワン品番64-7979-43 入数2本 脚寸法(mm)210×70
1組(2本)
3,770 税込4,147
当日出荷

仕様取付範囲:高さ270~350mm 材質パイプ:スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装)、樹脂部品:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類:鉄・メッキ 質量(kg)0.86 マットブラック 耐圧力性200kg アズワン品番64-7979-41 入数2本 脚寸法(mm)210×70
1組(2本)
3,120 税込3,432
当日出荷

1個
3,020 税込3,322
翌日出荷

1個
3,300 税込3,630
当日出荷

1個
3,070 税込3,377
当日出荷

1個
7,470 税込8,217
翌日出荷

1個
6,930 税込7,623
当日出荷

1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

1個
6,750 税込7,425
翌日出荷

突っ張り棒・突っ張り棚に被せるだけで、スタイリッシュなスチール棚が完成。洗剤ボトルなど、小物も安定してスッキリ収納。スペースに合わせて、お好みの高さ棚数にカスタマイズできます。光沢を抑えた艶消し塗装。
材質本体:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 質量(kg)1.7 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490~950×250×29
1個
3,720 税込4,092
翌日出荷

1本
2,850 税込3,135
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセント(1400W)とUSB(Type-A/Type-C)を搭載したマルチタップ。クランプでデスクに等に固定するだけで家具にコンセントが設置できます。USBはタイプ「A」とタイプ「C」両方が充電できます。(変換アダプター不要で便利です)コードブッシュ付。クランプ固定なので「家具自体に電安法の丸PSEが不要」です。トラッキング防止スリーブ付L型プラグ。
仕様ねじ式クランプ(板厚32まで) 寸法(mm)50×63.2×72.8 ポート数2 (Type-A:1ポート、Type-C:1ポート) 消費電力(W)USB:定格負荷時:18、待機時:0.3以下 出力USB:DC5V 3A(合計) 定格100V/14A/1400W コンセント個数1個口 コンセント形状2P コード長さ(m)2 入力USB:AC100(50/60Hz)32VA 電源コード(m)2(VFFWコード) 機能トラッキング防止スリーブ付 プラグ形状L型
1個
4,940 税込5,434
3日以内出荷

用途様々な脚付き家具、キャスター脚の固定に エスコ品番EA979DA-13 材質非移行性ゴム ブラック 内径×外径(Φmm)65×88
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

書庫や家具と壁を粘着止めでしっかり固定します。 壁から最大150mm離れた場合まで固定可能。 ビス打ち可能(1か所)。 天面の淵に凹凸がある対象物や窓際に設置した対象物など設置困難な場合に適用 。 震度6相当にも耐えます。 。
用途書庫・家具の転倒を防止。 仕様150以内 セット内容プレート×4、アジャスター×4、ベルト×2、アルコールパッド×2 取付可能対象書庫、ロッカーなど 材質本体:スチール、(表面処理:クロームメッキ、焼付処理)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:VHB 質量(kg)180(1セット) グレー 質量(g)180 ベルト長さ(mm)500 ベース寸法(mm)70×90 アズワン品番64-7979-63 耐震性震度6強
1パック(2個)
3,800 税込4,180
当日出荷

書庫・家具の転倒を防止。 書庫や家具と壁を粘着止めでしっかり固定します。 壁から最大800mm離れた場合まで固定可能。 ビス打ち可能(1か所)。 天面の淵に凹凸がある対象物や窓際に設置した対象物など設置困難な場合に適用 。 震度6相当にも耐えます。 。
仕様800以内 セット内容プレート×4、アジャスター×4、ベルト×2、アルコールパッド×2 取付可能対象書庫、ロッカーなど 材質本体:スチール、(表面処理:クロームメッキ、焼付処理)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:VHB 質量(kg)180(1セット) グレー 質量(g)190 ベルト長さ(mm)1160 ベース寸法(mm)70×90 アズワン品番64-7979-64 耐震性震度6強
1パック(2個)
4,000 税込4,400
当日出荷

書庫・家具の転倒を防止。 書庫や家具と壁を粘着止めでしっかり固定します。 壁から最大1200mm離れた場合まで固定可能。 ビス打ち可能(1か所)。 天面の淵に凹凸がある対象物や窓際に設置した対象物など設置困難な場合に適用 。 震度6相当にも耐えます。 。
仕様1200以内 セット内容プレート×4、アジャスター×4、ベルト×2、アルコールパッド×2 取付可能対象書庫、ロッカーなど 材質本体:スチール、(表面処理:クロームメッキ、焼付処理)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:VHB 質量(kg)180(1セット) グレー 質量(g)195 ベルト長さ(mm)1560 ベース寸法(mm)70×90 アズワン品番64-7979-65 耐震性震度6強
1パック(2個)
4,200 税込4,620
当日出荷

EA305HE-11用。 低温で使用可能なので、安全性が高いホットメルト接着剤。 低温での接着が可能で、基板や電子部品の固定に最適。 省エネ。作業者への負担も軽減。 低温なので発泡スチロール、プラスチックにも使用可能。 食品衛生法準拠。
用途ダンボールの封函、電子部品の固定、 緩衝材の接着、化粧箱の封函、 家具の接着や補修、ジャンパー線、 部品、ケース等の固定や接着、 人形、造花、民芸品の接着 淡黄褐色 エスコ品番EA305HE-6 材質EVA 長さ(mm)200 直径(Φmm)11.5 主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙 軟化点(℃)約82 危険物の類別非危険物 オープンタイム(秒)約50 溶融粘度(mPa・s)3500(120℃) 引張剪断強度(MPa)鋼板:1.5、ポリカーボネイト:2.0、ABS:1.7、木材(ブナ):1.5 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個
4,780 税込5,258
当日出荷

1本のパイプ(別売/Φ27.2mm)でどんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ、対象物を傷めない取り外し可能な樹脂パッド付、パイプへのねじ切り不要、樹脂パットを外せば溶接作業でも使用可、片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー、大型の建具や家具の仮止めに、※パイプ、固定用金具は別売
1個
5,550 税込6,105
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EA531K-10・K-180・KA-1・KA-180・KD-180用先端保護カバー 手で簡単に取付け可能で、内側のスナップフックにより掴み用のアゴに確実に固定できます。 柔らかく、滑らかな掴み面により、デザイナーズ家具やその他の極めてデリケートな素材に最適です。
仕様●適応本体:プライヤーレンチ180mm●サイズ:86×16mm●重量:9g●材質:プラスチック アズワン品番65-2138-64
1組
1,830 税込2,013
翌日出荷