26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケミカルコック付。容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取り出すことができます。 内容物が入った状態で移動しないで下さい。空容器の状態での移動用に設計しています。 大口径の広口タイプ(内径:99mm)、洗浄も簡単です。黒色土台は取外しできます。
容量(L)10 エスコ品番EA508AW-10 材質本体:ポリエチレン、ダブルバンド:ステンレス、ケミカルコック:ポリエチレン・ポリプロピレン、コックパッキン:バイトン(フッ素ゴム) ねじコック:20A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×230×380 目盛間隔2L
1個
8,200 税込9,020
翌日出荷

ケミカルコック付。容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取り出すことができます。 内容物が入った状態で移動しないで下さい。空容器の状態での移動用に設計しています。 大口径の広口タイプ(内径:99mm)、洗浄も簡単です。黒色土台は取外しできます。
容量(L)20 エスコ品番EA508AW-20 材質本体:ポリエチレン、ダブルバンド:ステンレス、ケミカルコック:ポリエチレン・ポリプロピレン、コックパッキン:バイトン(フッ素ゴム) ねじコック:20A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×230×525 目盛間隔2L
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

材質バルブ・取付部:SUS、エルボ:PP 質量(g)520 口径(Φ)JISB型口金40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150 アズワン品番64-7989-43
1個
48,200 税込53,020
翌日出荷

材質バルブ・取付部:SUS、エルボ:PP 質量(g)520 口径(Φ)JISB型口金50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150 アズワン品番64-7989-44
1個
57,900 税込63,690
翌日出荷

1個
4,180 税込4,598
翌日出荷

材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP 質量(g)290 口径(Φ)JISB型口金50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150 アズワン品番64-7989-39
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

1個
5,710 税込6,281
翌日出荷

材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP オレンジ 質量(g)290 口径(Φ)JISB型口金50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150 アズワン品番64-7989-42
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

1個
4,180 税込4,598
翌日出荷

材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP 質量(g)290 口径(Φ)JISB型口金50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150 アズワン品番64-7989-41
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP オレンジ 質量(g)290 口径(Φ)JISB型口金40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150 アズワン品番64-7989-38
1個
8,570 税込9,427
翌日出荷

材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP 質量(g)290 口径(Φ)JISB型口金40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150 アズワン品番64-7989-37
1個
8,570 税込9,427
翌日出荷

1個
4,180 税込4,598
翌日出荷

材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP 質量(g)290 口径(Φ)JISB型口金40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150 アズワン品番64-7989-35
1個
8,570 税込9,427
翌日出荷

1個
5,710 税込6,281
翌日出荷

1個
5,710 税込6,281
翌日出荷

材質バルブ:黄鋼、取付部:SUS、エルボ:PP オレンジ 質量(g)580 口径(Φ)JISB型口金40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150 アズワン品番64-7989-48
1個
27,300 税込30,030
翌日出荷

材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部:SUS、エルボ:PP 質量(g)580 口径(Φ)JISB型口金40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150 アズワン品番64-7989-45
1個
27,300 税込30,030
翌日出荷

材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP 質量(g)290 口径(Φ)JISB型口金40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150 アズワン品番64-7989-36
1個
8,570 税込9,427
翌日出荷

材質バルブ:黄鋼、取付部:SUS、エルボ:PP 質量(g)580 口径(Φ)JISB型口金40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150 アズワン品番64-7989-47
1個
27,300 税込30,030
翌日出荷

材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP 質量(g)290 口径(Φ)JISB型口金50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150 アズワン品番64-7989-40
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

材質バルブ:黄鋼、取付部:SUS、エルボ:PP 質量(g)580 口径(Φ)JISB型口金40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150 アズワン品番64-7989-46
1個
27,300 税込30,030
翌日出荷

材質バルブ:黄鋼、取付部:SUS、エルボ:PP 質量(g)915 口径(Φ)JISB型口金40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×200 アズワン品番64-7989-49
1個
36,200 税込39,820
8日以内出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はドレン排出用の形状です。タンクや容器の排出用・ピーコックの代用として、高い信頼性で使用していただけます。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ:R(PT)1/2"●ボア径:8mm●重量(g):117●ドレン用 アズワン品番65-9253-75
1個
2,030 税込2,233
翌日出荷

。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はドレン排出用の形状です。タンクや容器の排出用・ピーコックの代用として、高い信頼性で使用していただけます。
仕様●材質:黄銅(カドミレス材)●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●使用温度:-10℃(凍結無き事)~80℃●取付ねじ径:R1/4"(PT)●外径:12mm●ボア径:6mm●重量(g):62●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9253-76 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,570 税込1,727
翌日出荷

使用方法:1使用場所やよごれの度合いにより希釈倍率を調節してください。2本品をスプレー容器に詰め替え、汚れている部分に噴霧し、布等で拭き取ってください。または布等にスプレーしてから吹き上げてください。メーカー独自のアルカリ剤配合技術により材質に対する影響を抑え、すすぎ・二度拭きが不要です。様々な場所に使用でき、作業効率をアップし
仕様●型番:5037●PH:12.0●内容量:10kg●比重:1.002●用途:エアコン、厨房・レンジフード・カーペット・自動車の内装・シート●使用濃度:原液~30倍●コック付(製品内に同封)●安全・安心・作業性を求めた多目的洗浄剤●リンス不要で作業時間の短縮と効率アップ●アルカリ性 アズワン品番65-3882-02 繰り返し・詰め替え対応
1個
5,400 税込5,940
翌日出荷