33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
705 税込776
翌日出荷

注ぎ口サイズ約15mm(実寸)。油・シンナー等の小分けに便利です。その他各種液体にも使用できます。エタノールも使用可能。キャップが置ける突起付。ペール缶に使用できます。
材質ポリエチレン 寸法(mm)40
1個
620 税込682
当日出荷


1個
7,830 税込8,613
翌日出荷



泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして塗布するアクセサリーです。半透明の洗剤容器でタンク内の分量をいつでも確認できます。スプレーのアングルを調節可能で縦、横どちらにでも噴射を楽にできます。クイックコネクトアダプターにより、アクセサリーの交換を簡単に行えます。中性、アルカリ性、酸性の洗浄剤にご使用いただけます。※塩素系洗剤や農薬はご使用いただけません。
仕様●メーカー:ケルヒャージャパン(KARCHER)●型番:2.644-135.0●タンク容量:300ml●材質:タンク/ポリエチレン、ノズル/ポリプロピレン●サイズ:205×93×132mm●タンクサイズ:85×90×70(H)mm●ノズルサイズ:Φ23×205mm●EA115KN-2用 アズワン品番65-3881-64
1個
3,730 税込4,103
翌日出荷


25/1に特化しております。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、簡単に25/1の混合燃料が作れます。10/1~100/1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。混合ガソリンの混合容器、調合タンク(ポリミックス容器、ガソリンミックス容器)としてお使いいただけます。混合燃料、混合油の作成、液体の調合に。ポリエチレン容器。目盛付きサブタンク一体型。ジャバラノズル付
仕様●型番:F059●容量:5.0L アズワン品番65-5670-89
1個
2,350 税込2,585
当日出荷

完全密封型の容器入りで設置場所を選びません。 無駄使いを軽減し費用削減できます。 底部のノズルを回すことで、簡単に取出しご使用いただけます。
NRR値33 グリーン コードなし 材質発泡ウレタン ケースなし 仕様壁面取付け用ケース入り エスコ品番EA800VH-21 遮音値(dB)33
1個
14,800 税込16,280
当日出荷

ポリエチレン容器。目盛付きサブタンク一体型。ジャバラノズル付。25:1に特化しております。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、簡単に25:1の混合燃料が作れます。一体型サブタンクで10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることが可能です。混合ガソリンの混合容器、調合タンク(ポリミックス容器、ガソリンミックス容器)としてお使いいただけます。混合燃料、混合油の作成、液体の調合に。
仕様●型番:F058●容量:2.0L アズワン品番65-3903-25 危険物の類別非危険物
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

完全密封型の容器入りで設置場所を選びません。 無駄使いを軽減し費用削減できます。 底部のノズルを回すことで、簡単に取出しご使用いただけます。
NRR値33 グリーン コードなし 材質発泡ウレタン ケースなし 仕様壁面取付け用ケース入り エスコ品番EA800VH-22 遮音値(dB)33
1個
28,800 税込31,680
翌日出荷

ツヤ消しで目立たない仕上がりに。皮膜が柔らかい。フィルム容器で押し出し性が良く、しぼり出しやすい。色付きノズルで施工箇所が見えやすい。防カビ剤入り。フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC適合品。JAIA F☆☆☆☆取得品。
用途壁紙のはがれ防止。天井壁面のコーナードア枠窓枠まわりのコーキング。下地のすき間、凹凸補修 材質アクリル樹脂エマルジョン形 使用温度範囲常温 硬化時間(時間)24 危険物の類別非危険物
1本
730 税込803
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツヤ消しで目立たない仕上がりに。皮膜が柔らかい。フィルム容器で押し出し性が良く、しぼり出しやすい。色付きノズルで施工箇所が見えやすい。防カビ剤入り。フタル酸系可塑剤を使用していない。目立ちにくい透明色。JAIA F☆☆☆☆取得品。JAIA 4VOC適合品。
用途壁紙のはがれ防止。天井壁面のコーナードア枠窓枠まわりのコーキング。下地のすき間、凹凸補修 材質アクリル樹脂エマルジョン形 クリア 使用温度範囲常温 硬化時間(時間)24 危険物の類別非危険物
1本
730 税込803
翌日出荷

大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
用途船舶から乗用車まで幅の広い塗装に(大物、中塗装用) ノズル口径(Φmm)2.0 吐出し空気量(L/min)240 エスコ品番EA121BA-7 材質(本体)アルミダイカスト製 質量(g)890 使用圧力(MPa)0.34 取付ねじ1/4inchPF カップ容量(mL)1200 所要圧縮機(kw)1.5~2.2
1組
33,900 税込37,290
翌日出荷

濃厚処方機能成分が濃密な高濃度処方。だからコンパクトに見えて本体大(640g)は64回使えます。※正味量640gを水30Lあたり10gを標準使用量として使い切った場合本体・本体大の容器にバイオマスPETを使用しています。また、残量がわかりやすく、つめかえやすい透明ボトルです。※ボトル部のみ。ノズル部、キャップ部等は除く
成分界面活性剤(53% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、安定化剤、pH調整剤、再汚染防止剤、酵素 使用の目安水30Lに対して10g(10) 内容量(kg)詰替用(4.0) 繰り返し・詰め替え対応
1個
5,220 税込5,742
翌日出荷

超小型タイプのロートです。 ビューレットや小さな瓶・試験管等に。 オートクレーブ(乾熱減菌)が可能です。(121℃まで)
1個
特価
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小物の中塗・上塗に最適。塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすい。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
用途小物、中物用(中塗仕上用) ノズル口径(Φmm)1.2 吐出し空気量(L/min)85 エスコ品番EA121BA-5 材質(本体)アルミダイカスト製 質量(g)740 穴径(Φmm)1.2 使用圧力(MPa)0.3 取付ねじ1/4inchPF カップ容量(mL)700 所要圧縮機(kw)0.75
1組
25,100 税込27,610
翌日出荷

これまで培ってきた無臭化洗浄技術をさらに強化し、部屋干し臭抑制に効果を発揮します。また、抗菌効果により、菌によるイヤなニオイの発生を防ぎます。本体・本体大の容器にバイオマスPETを使用しています。また、残量がわかりやすく、つめかえやすい透明ボトルです。※ボトル部のみ。ノズル部、キャップ部等は除く洗浄力・消臭力を追求しながら色変化を防ぐ『NANOX one』で、『衣類のロングライフ化』にも貢献します。
成分界面活性剤(55% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、pH調整剤、再汚染防止剤、安定化剤、酵素 材質【容器】ボトル:PET、PP キャップ:PP ラベル:PET 内容量(mL)640 使用の目安水30Lに対して10g(10) 繰り返し・詰め替え対応
1本
985 税込1,084
翌日出荷

スプレーパターンの安定性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装 ノズル口径(Φmm)1.5 吐出し空気量(L/min)150 エスコ品番EA121BA-6 材質(本体)アルミダイカスト製 質量(g)790 穴径(Φmm)1.5 使用圧力(MPa)0.34 取付ねじ1/4inchPF カップ容量(mL)1000 所要圧縮機(kw)0.75
1組
29,100 税込32,010
翌日出荷

これまで培ってきた無臭化洗浄技術をさらに強化し、部屋干し臭抑制に効果を発揮します。また、抗菌効果により、菌によるイヤなニオイの発生を防ぎます。本体・本体大の容器にバイオマスPETを使用しています。また、残量がわかりやすく、つめかえやすい透明ボトルです。※ボトル部のみ。ノズル部、キャップ部等は除く洗浄力・消臭力を追求しながら色変化を防ぐ『NANOX one』で、『衣類のロングライフ化』にも貢献します。
成分界面活性剤(55% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、pH調整剤、再汚染防止剤、安定化剤、酵素 使用の目安水30Lに対して10g(10) 内容量(kg)詰替用(4.0) 繰り返し・詰め替え対応
1本
5,630 税込6,193
翌日出荷

口径の小さい瓶等にご使用ください。耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
材質ステンレス(18-8) (SUS304)
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メッシュフィルター付。液体の流出量を調節可能です。チューブは取外せます。
材質ポリプロピレン+ポリ塩化ビニール 直径(Φmm)115 質量(g)125 容量(L)1.0 サイズ(mm)115(内径)×245(H) チューブサイズ(mm)15×225 先端ノズル径(Φmm)外径:約13、内径:約1.0
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷


二頭口 除草剤専用ノズル付 超軽量でフル装備をもった高機能の背負式噴霧器です。 加圧レバーを左右に切り替えることができ、左利きの方にも扱いやすいように設計されています。 加圧式スプレー
仕様●容量(L):12●サイズ(mm):350×130×530(H)●重量(kg):3.28●ホース長:約1300mm●ノズル長:930mm●材質:本体・ノズル:ポリプロピレン容器:ポリエチレン耐圧ホース:軟質ビニール樹脂ノズルパイプ:グラスファイバー除草剤ノズル:真鍮製クロームメッキ アズワン品番65-2108-37 危険物の類別非危険物 関連資料(5.48MB)
1個(12L)
8,500 税込9,350
翌日出荷

1個
1,070 税込1,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EA115MH-168 スプレーボトル(連続噴霧) エスコ 動画あり
連続噴霧。ミストが止まる前にレバーを引けばさらに長く出ます。霧が細かくムラなく噴霧。広範囲に噴霧できるので手の疲れを軽減。今までにない霧の柔らかさです。1回のトリガー操作で霧が長く出ます。
材質ノズル:PP、容器:PET樹脂 容量(mL)350 質量(g)95 サイズ(mm)105×55×250(H) 危険物の類別非危険物
1個
740 税込814
翌日出荷

EA115MH-21 ハンドスプレー(泡タイプ) エスコ 動画あり
蓄圧(加圧)式スプレー 泡タイプ 振り子式ホースなので最後まで液を残さず使いやすい。 電気も電池も使わず、薬剤も少量ですむので経済的です。 泡状にすることで、葉面に長くとどまり、薬液効果アップ。 泡が張り付き流れ落ちないので吹き付けた場所も一目でわかります。 希釈した除草剤で(界面活性剤入り)を泡状に吹きかけることができる蓄圧式スプレーです。 塗布面積は約22坪です。(草丈により変わります) 最後まで残さず使いやすい便利な振り子ホースを採用
仕様●容量:1.5L●サイズ:200×135×310(H)mm●ノズル長:約60mm(根本から先端まで)●重量:420g●材質:本体:ポリプロピレン容器:ポリエチレンホース:シリコン●付属品:計量カップ(30ml)、ジェットノズル●ノズル形状:扇状ノズル アズワン品番65-2108-29 危険物の類別非危険物
1個(1.5L)
3,010 税込3,311
翌日出荷


缶の角度が変えられ、小分けが容易にできます。
用途角型16L・18L缶用 適合種別16・18L用 付属品缶用ノズル エスコ品番EA520W-7 質量(kg)2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×400×500 適合容器角缶 危険物の類別非危険物
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷


1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

1台
4,390 税込4,829
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)