注ぎ口サイズ約15mm(実寸)。油・シンナー等の小分けに便利です。その他各種液体にも使用できます。エタノールも使用可能。キャップが置ける突起付。ペール缶に使用できます。
材質ポリエチレン
寸法(mm)40
1個
¥620
税込¥682
当日出荷
。ポンプと流量計を組み合わせた便利なシステム。待望の流量計一体型ドラムポンプ。小分け容器が満タン時、自動ストップで溢れる心配なし。ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる。
仕様●吐出量:46L/min●適用:灯油、軽油●電源:AC100V/5.5A●ホース長:吐出側/4m 吸入側/2m●吐出圧力:0.15MPa●最大押上揚程:10m●吸込揚程:2m●材質:本体/FC パッキン/NBR●重量:25kg●コード長:2m●ノズル外径:Φ25mm●ノズル先端:90mm●卓上式
アズワン品番65-9340-39
1個
¥295,700
税込¥325,270
8日以内出荷
うすめずにそのまま描けるため、粘度調節の手間が省け、小分けしてすぐに使える。うすめ過ぎによる塗装時のタレや被覆力不足が防げ、均一な塗り面が得られる。大きな横口キャップが付いており、小分けしやすく、そのまま保管できる。乾くと耐水性になり、屋外展示作品にも使用できる。プラスチック原料の使用量が従来のポリ容器の約1/4の重量で、使った後のごみの減量化が行える。
材質キャップ:PP パック:PE、PA、PET
内容量(mL)550
セット内容:しろ、きいろ、だいだいいろ、ちゃいろ、あか、ピンク、むらさき、そらいろ、きみどり、みどり、あお、くろ。うすめずにそのまま描けるため、粘度調節の手間が省け、小分けしてすぐに使える。うすめ過ぎによる塗装時のタレや被覆力不足が防げ、均一な塗り面が得られる。大きな横口キャップが付いており、小分けしやすく、そのまま保管できる。乾くと耐水性になり、屋外展示作品にも使用できる。プラスチック原料の使用量が従来のポリ容器の約1/4の重量で、使った後のごみの減量化が行える。
材質キャップ:PP パック:PE、PA、PET 箱:紙
色12色セット
内容量(mL)550
1個(1セット)
¥15,600
税込¥17,160
3日以内出荷
缶の角度が変えられ、小分けが容易にできます。
用途角型16L・18L缶用
適合種別16・18L用
付属品缶用ノズル
エスコ品番EA520W-7
質量(kg)2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×400×500
適合容器角缶
危険物の類別非危険物
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
関連キーワード