「容器 100cc」の検索結果
特価
本日10月4日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途タッチアップ用
全長(mm)169
容量(mL)100
毛丈(mm)18
毛材PET100%
毛幅(mm)8
アズワン品番64-2194-56
1個
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
材質容器:ポリエチレン、ホルダー:ポリプロピレン
容量(L)1
仕様対比目盛…4:1、10:1
セット内容容器:100枚 ・ホルダー2個 ・ミキシングバー(小)2本 ・ふた3枚
目盛100cc
上部径×底径×高さ(mm)110×85×140
1個
¥3,740
税込¥4,114
翌日出荷
スプレーパターンの安定性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装
ノズル口径(Φmm)1.5
吐出し空気量(L/min)150
エスコ品番EA121BA-6
材質(本体)アルミダイカスト製
質量(g)790
穴径(Φmm)1.5
使用圧力(MPa)0.34
取付ねじ1/4inchPF
カップ容量(mL)1000
所要圧縮機(kw)0.75
1組
¥29,100
税込¥32,010
翌日出荷
関連キーワード