容量(mL)100
材質PET
仕様ふたはねじ式
エスコ品番EA508AJ-101
質量(g)15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)41×111
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
容量(mL)100
材質ポリエチレン
仕様フタはねじ式、中ブタ付
エスコ品番EA508AJ-4B
内径(Φmm)35.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)48.5×80
1個
¥1,240
税込¥1,364
欠品中
フタはねじ式、中ブタなし。
フタの内側にソフトパッキン付
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)クリア
色(フタ)白
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)約17
胴径(Φmm)46
アズワン品番64-7860-79
関連資料(0.03MB) (0.03MB) (0.03MB)
1個
¥135
税込¥149
翌日出荷
ふた、本体とも透明性に優れています。
仕様●容量(mL):100●胴径(mm):50●高さ(mm):67●入数:1個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:30g●ふたは、ねじ式
アズワン品番65-9260-61
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
仕様●容量(mL):100●胴径(mm):48●高さ(mm):81●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:32.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付
アズワン品番65-9260-77
1個
¥275
税込¥303
当日出荷
材質ポリエチレン
内径(Φmm)35.5
胴径(Φmm)48.5
1個
¥190
税込¥209
翌日出荷
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)約17(1個当たり)
胴径(Φmm)46
アズワン品番64-7860-89
入数10個
関連資料(0.03MB) (0.03MB) (0.03MB)
1セット(10個)
¥945
税込¥1,040
翌日出荷
材質ポリエチレン
内径(Φmm)35.5
胴径(Φmm)48.5
入数10個
1パック
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
ふた、本体とも透明性に優れています。
仕様●容量(mL):100●胴径(mm):50●高さ(mm):67●入数:10個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:30g●ふたは、ねじ式
アズワン品番65-9260-62
1セット(10個)
¥3,340
税込¥3,674
翌日出荷
仕様●容量(mL):100●胴径(mm):48●高さ(mm):81●入数:10個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:32.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付
アズワン品番65-9260-78
1箱(10個)
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
。遮光性に優れています。
仕様●容量(mL):100●サイズ(mm):40×40×115(H)●入数:10個●材質:ポリエチレン●目盛単位:10mL●フタ内径:17mm●重量:18.7g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付
アズワン品番65-9261-17
1セット(10個)
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
遮光性に優れています。
仕様●容量(mL):100●サイズ(mm):40×40×115(H)●入数:1個●材質:ポリエチレン●目盛単位:10mL●フタ内径:17mm●重量:18.7g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付
アズワン品番65-9261-16
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
密閉性を重視していますので中栓を付けています。
正方形なので、隙間なく収納できます。
仕様フタねじ式、中栓付き
材質ポリエチレン
広口タイプ
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。
中栓を取りはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。
ふたは、はめ込み式。
ふたの中央を押すとパチンと閉まります。
材質ポリプロピレン
容量(mL)1100
エスコ品番EA508TK-57
形状角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×156×83
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
広口タイプ
有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。
耐薬品性に優れます。
ふたはねじ式。
材質本体:PET 蓋:ポリプロピレン
容量(mL)100
高さ(mm)111
質量(g)15
胴径(Φmm)41
1袋(12個)
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
広口タイプ
通常のポリ瓶に”帯電防止”という新たな機能を持たせました。
パーティクル付着の防止、内容物の絶縁破壊の危険性防止など、ポリ瓶では意外と無かった機能が付加されました。
特殊なポリマー型帯電防止剤で半永続的な帯電防止効果が期待できます。
用途タッチアップ用
全長(mm)169
容量(mL)100
毛丈(mm)18
毛材PET100%
毛幅(mm)8
アズワン品番64-2194-56
1個
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器です。
内部に突起がありません。
ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。
中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)150
材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)
仕様フタは、ねじ式、中ブタ付
エスコ品番EA508AM-32
高さ(mm)80
内径(Φmm)【ふた】57
胴径(Φmm)61
1個
¥405
税込¥446
当日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器です。
内部に突起がありません。
ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。
中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)105
材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)
仕様フタは、ねじ式、中ブタ付
エスコ品番EA508AM-31
高さ(mm)64
内径(Φmm)【ふた】57
胴径(Φmm)61
1個
¥390
税込¥429
当日出荷
内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):470●胴径(mm):99●高さ(mm):100●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:89mm●重量:124.3g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
アズワン品番65-9261-31
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン。
容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。
容量(mL)940
材質ポリプロピレン
仕様フタはねじ式、抗菌仕様
エスコ品番EA508AN-4
寸法(直径Φ×高さH)(mm)108×150
目盛間隔100mL
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):470●胴径(mm):99●高さ(mm):100●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:89mm●重量:124.3g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
アズワン品番65-9261-32
1セット(10個)
¥4,480
税込¥4,928
翌日出荷
容量(mL)500
材質ポリエチレン
仕様フタはねじ式、中ブタ付
エスコ品番EA508AJ-6B
内径(Φmm)44
寸法(直径Φ×高さH)(mm)81×150
1個
¥2,820
税込¥3,102
欠品中
材質ポリプロピレン
容量(mL)1450
高さ(mm)171
胴径(Φmm)124
目盛単位(mL)100
1個
¥585
税込¥644
当日出荷
密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン。
容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。
容量(mL)800
材質ポリプロピレン
仕様フタはねじ式、抗菌仕様
エスコ品番EA508AN-5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)124×96
目盛間隔100mL
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン。
容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。
容量(mL)480
材質ポリプロピレン
仕様フタはねじ式、抗菌仕様
エスコ品番EA508AN-3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)108×80
目盛間隔100mL
1個
¥425
税込¥468
当日出荷
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)約93
胴径(Φmm)98
アズワン品番64-7860-83
関連資料(0.03MB) (0.03MB) (0.03MB)
1個
¥460
税込¥506
翌日出荷
容量(mL)100
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
仕様ふたはネジ式、中ぶた付
エスコ品番EA508AJ-121
高さ(mm)81
質量(g)22
内径(Φmm)【ふた】42
口内径(Φmm)35
胴径(Φmm)48
1個
¥150
税込¥165
翌日出荷
密閉性を重視していますので中栓を付けています。
正方形なので、隙間なく収納できます。
入数は10個入りです。
容量(mL)1000
材質ポリエチレン
仕様フタは、ねじ式、目盛付
エスコ品番EA508AF-4B
寸法(mm)90×90×172
内径(Φmm)【ふた】44
目盛間隔100mL
1個
¥3,780
税込¥4,158
当日出荷
密閉性を重視していますので中栓を付けています。
正方形なので、隙間なく収納できます。
入数は10個入りです。
容量(mL)500
材質ポリエチレン
仕様フタは、ねじ式、目盛付
エスコ品番EA508AF-3B
寸法(mm)70×70×153
内径(Φmm)【ふた】44
目盛間隔100mL
1袋(10個)
¥3,160
税込¥3,476
当日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器です。
内部に突起がありません。
ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。
中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)105
材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)
仕様フタは、ねじ式、中ブタ付
エスコ品番EA508AM-31B
高さ(mm)64
内径(Φmm)【ふた】57
胴径(Φmm)61
1個
¥2,660
税込¥2,926
翌日出荷
容量(mL)100
材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン
仕様フタはねじ式、中ブタなし、フタの内側にソフトパッキン付
エスコ品番EA508AK-3B
高さ(mm)67
内径(Φmm)39
胴径(Φmm)55
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE)
内径(Φmm)59.5
胴径(Φmm)59.5
アズワン品番64-7860-75
1個
¥815
税込¥897
翌日出荷
透明性に優れています
仕様●容量(mL):300●胴径(mm):68.5●高さ(mm):124.5●入数:1個●材質:本体/ポリスチレン(PS)、キャップ/ポリエチレン(PE)●内径:70.5mm●重量:100g●押込フタ式
アズワン品番65-9260-58
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
吸水チューブ付
仕様●容量:10ml●全長:100mm●最小目盛:0.5ml●サイズ:胴内径:14.5mm、先端内径(チューブ):3.5mm、先端外径(チューブ):4mm●チューブ長:100mm●重量:8g●材質:本体:ポリプロピレンチューブ:塩化ビニール
アズワン品番65-2314-04
危険物の類別非危険物
1個
¥210
税込¥231
翌日出荷
吸水チューブ付
仕様●容量:20ml●全長:125mm●最小目盛:1ml●サイズ:胴内径:19mm、先端内径(チューブ):3.5mm、先端外径(チューブ):4mm●チューブ長:100mm●重量:16g●材質:本体:ポリプロピレンチューブ:塩化ビニール
アズワン品番65-2314-05
危険物の類別非危険物
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ