カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(18)
    • ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ(6)
    • バケツ/バケツ型密閉容器(2)
    • びん/容器類(7)
    • 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
    • ペール缶本体(3)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(20)
  • 瑞穂化成工業(47)
  • アズワン(77)
  • トスロン(9)
  • TGK(東京硝子器械)(12)
  • サンプラテック(8)
  • サンコー(三甲)(78)
  • 高橋化成(1)
  • 成和化学工業(3)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(209)
  • TRUSCO(66)
  • 三商(35)
  • セキスイ(22)
  • Thermo Fisher Scientific(20)
  • SMC(17)
  • エム・あい(16)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(16)
  • ユニコントロールズ(16)
  • ケニス(15)
容量(L)
  • 1~2未満(1)
  • 10~20未満(7)
  • 20~30未満(7)
  • 60~70未満(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「容器 20l」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20L ペール缶 バンドタイプ/PEフィルムラミネート エスコ20L ペール缶 バンドタイプ/PEフィルムラミネートエスコ
5,650税込6,215
1缶
翌日出荷
バンドタイプ 内面側全面にポリエチレンフィルムを熱融着することにより、優れた耐薬品性を有する容器です 蓋とバンドのセット商品となります。 溶接部にポリエチレンテープを熱融着補正することにより高度の防錆力を持たせております。 イヤー溶接部もポリエチレンフィルムを熱融着しており、完全なラミネート化を実現しました。 商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。 ※内面部にポリエチレンフィルムを熱融着しておりますので、高温充填物には適しておりません。 ※100℃以上の場合、軟質化を起こし剥離するおそれがあります。内容物を撹拌する場合、ハンドミキサーなどが缶内面に接触するとフィルム、テープが剥がれることがあります。
仕様●容量:20L●サイズ(mm):Φ300×361(H)●入数:1缶●材質:外装/ティンフリースチール(JIS G 3315) 内装/ポリエチレンフィルム(LLDPE)●板厚:0.4mmアズワン品番68-1883-88
ペール缶(UN規格適合品) エスコペール缶(UN規格適合品)エスコ
6,260税込6,886
1缶
翌日出荷
天板固着式クローズタイプ。液体の危険物用容器です。口元がドラム栓タイプのため液体を充填後、口元の締め付けの際に専用の治具を使用する必要がありません。液体用UNペールです。内容物の充填はΦ50もしくはΦ40もしくはドラム栓の口部より行います。
材質ティンフリースチール(クロムメッキ鋼板) (JIS G 3315に準じた規格)質量(g)2200容量(L)20内径(Φmm)272~286(天側~地側)板厚(mm)胴体・天板・地板:0.5サイズ(mm)Φ276~290(天側~地側)×370(H)
ポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズ エスコポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズエスコ
450税込495
1個
翌日出荷
仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:黒●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付アズワン品番65-9261-41
ポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズ エスコポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズエスコ
450税込495
1個
当日出荷
仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:青●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付アズワン品番65-9261-40
遮光型広口ポリ容器(取手付 EA508AKシリーズ エスコ遮光型広口ポリ容器(取手付 EA508AKシリーズエスコ
8,410税込9,251
1個
翌日出荷
遮光性に優れています。
仕様●容量(L):20●胴径(mm):305●高さ(mm):450●入数:1個●材質:本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)●フタ内径:99mm●重量:1489g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●持ち運びに便利な取手付アズワン品番65-9261-13
コンテナ(透明OD/薄型)366x264x272mm/20.0L EA506AA-29シリーズ エスココンテナ(透明OD/薄型)366x264x272mm/20.0L EA506AA-29シリーズエスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
折りたたみが可能なコンテナです。ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。底面に、斜め格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。このリブ構造は特にライン(コロコン等)特性に優れており、スムーズな移動が可能です。また、ひねりを抑制する構造でもあります。
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●容量(L):20.5●外寸(mm):366×264×272●内寸:336×232×266(H)mm●有効内寸:335×231×258(H)mm●入数:1個●材質:ポリプロピレン●色:透明OD●圧縮荷重:4.49kN(458kgf)●折りたたみ時全高:70mmアズワン品番65-9260-36
コンテナ(透明OD/薄型)366x264x272mm/20.0L EA506AA-29シリーズ エスココンテナ(透明OD/薄型)366x264x272mm/20.0L EA506AA-29シリーズエスコ
10,200税込11,220
1箱(5個)
翌日出荷
折りたたみが可能なコンテナです。ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。底面に、斜め格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。このリブ構造は特にライン(コロコン等)特性に
仕様●容量(L):20.5●外寸(mm):366×264×272●内寸:336×232×266(H)mm●入数:5個●材質:ポリプロピレン●色:透明OD●圧縮荷重:4.49kN(458kgf)●折りたたみ時全高:70mm●ふた無しタイプ●4辺にラベル剥離用シボ面有●デッドスペースが大きくなりがちな小物や少量物の配送に●最大35%の薄型化と最大24%の軽量化を実現●積み重ね可能アズワン品番65-9260-37
ポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズ エスコポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズエスコ
450税込495
1個
当日出荷
仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:赤●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付アズワン品番65-9261-39
50gx2個 乾燥剤・シリカゲル エスコ50gx2個 乾燥剤・シリカゲルエスコ
1,010税込1,111
1個(2袋)
翌日出荷
カメラ・レンズをカビから守る!くり返し使えるシリカゲル乾燥剤。シリカゲルのはたらきにより、湿度を調節しカビの発生をおさえます。また、脱臭効果もあります。吸湿して効果が低下しても、乾燥させることで回復し、何度でも使えます。広い容積の吸湿が可能な大容量タイプです。密閉容器に本品だけをいれていったん湿度を下げてから、カメラなどを入れてご使用ください。湿度の高い状態が長く続いたときに吸湿効果が低下することがあります。再生サインがブルーからピンクに変わったら、効果的にお使いいただくために天日に3~4時間干して下さい。吸湿効果が回復します。(レンジ・ストーブなどの直火乾燥は危険ですのでおやめください。)
仕様●内容量:50g×2袋入●材質:成分/シリカゲル 本体袋材質/不織布●サイズ:90×130●標準使用量:20Lのスペースに1個●吸水量:約35g(水換算/気温25℃、湿度90%)アズワン品番65-9314-95
ポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズ エスコポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズエスコ
415税込457
1個
当日出荷
仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:白●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付アズワン品番65-9261-38
ペダル開閉ダストボックス エスコペダル開閉ダストボックスエスコ
4,990税込5,489
1個
翌日出荷
材質は本体、中容器、ふた、ポリ袋止め、ペダル、ロッド部がポリプロピレン。パッキン部はポリエチレン、ハンドル部はスチール(クロームメッキ)。本体に防臭剤を練り込んでいるので、ゴミ箱への臭い移りを防ぎます。また、本体を洗うことで防臭力も回復します。手を使わずに簡単開閉できるペダル式ゴミ箱。中容器、取手、ポリ袋止め付。
寸法(mm)222×353×419(質量(kg)1.55容量(L)15
ドラム缶カバー(感熱自閉式)(200L用) エスコドラム缶カバー(感熱自閉式)(200L用)エスコ
55,100税込60,610
1個
予約販売
仕様出火の際はヒュージブルリンクが74℃で溶けて、ふたが自動で閉まります。55ガロンドラム缶用パウダーコート仕上げで耐久性があり、耐薬品性にも優れています。ドラム缶にセットするだけで、ふた付の廃棄缶になります。FM規格適合品材質スチール寸法(mm)Φ660×102
25L 樹脂製ドラム型容器(バンドタイプ) エスコ25L 樹脂製ドラム型容器(バンドタイプ)エスコ
5,480税込6,028
1個
翌日出荷
仕様開口部:内径:Φ239mm材質超高分子量PE質量(kg)1.84容量(L)25外寸(mm)Φ296×521アズワン品番64-7860-66
直径300x300mm/20L密閉容器(ステンレス製) エスコ直径300x300mm/20L密閉容器(ステンレス製)エスコ
41,100税込45,210
1個
翌日出荷
容量(L)20材質本体:ステンレス(18-8) パッキン:シリコンゴム内寸(mm)直径300×300(H)
20L ペイント用ポリ容器(フタ付/2個入) エスコ20L ペイント用ポリ容器(フタ付/2個入)エスコ
5,470税込6,017
1セット(2個)
翌日出荷
エスコ品番EA109NF-20
14L [ペダル開閉]ダストボックス エスコ14L [ペダル開閉]ダストボックスエスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
足で開閉できるペダル式です。 静音ダンパーでゆっくり静かに蓋が閉まります。
容量(L)14材質本体:ステンレス、ペダル・フレーム枠:ポリプロピレン、中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)エスコ品番EA995AA-19寸法(mm)275×350×435(H)質量(kg)3.1フタの種類ペダル式
20.0L ダストボックス(ペダル開閉型) エスコ20.0L ダストボックス(ペダル開閉型)エスコ
9,650税込10,615
1個
翌日出荷
手を使わずに足で蓋の開閉ができる、便利で衛生的なペダル式です。
容量(L)20材質本体:ステンレス、中容器:ポリプロピレン仕様中容器、取手付エスコ品番EA995AA-10F質量(kg)2.3寸法(直径Φ×高さH)(mm)305×450フタの種類ペダル式
12.0L ダストボックス(ペダル開閉型) エスコ12.0L ダストボックス(ペダル開閉型)エスコ
7,100税込7,810
1個
翌日出荷
手を使わずに足で蓋の開閉ができる、便利で衛生的なペダル式です。
容量(L)12材質本体:ステンレス、中容器:ポリプロピレン仕様中容器、取手付エスコ品番EA995AA-10E質量(kg)1.6寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×395フタの種類ペダル式
200L ポリエチレン給水容器(バルブ付) エスコ200L ポリエチレン給水容器(バルブ付)エスコ
28,500税込31,350
1個
翌日出荷
耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。 ドレンエアー抜き付。閉バルブ付(サイズ:PT1”)。
エスコ品番EA991AB-2寸法(mm)800×650×610質量(kg)11.7容量(L)200
200L ポリエチレン給水容器(バルブ付/OD色) エスコ200L ポリエチレン給水容器(バルブ付/OD色)エスコ
27,800税込30,580
1個
翌日出荷
ドレンエアー抜き。開閉バルブ付(サイズ:PT1”)。 耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。 EA991AB-1~-4のOD色タイプ。
エスコ品番EA991AB-12寸法(mm)800×650×610質量(kg)11.7容量(L)200
200L ポリエチレン容器 蓋(EA991AA-2用) エスコ200L ポリエチレン容器 蓋(EA991AA-2用)エスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷
用途EA991AA-2用蓋エスコ品番EA991AA-2A材質ポリエチレン
Φ780x690mm/200L ポリエチレン容器 エスコΦ780x690mm/200L ポリエチレン容器エスコ(1件のレビュー)
11,000税込12,100
1個
当日出荷
耐衝撃性、耐薬品性 種もみの塩水選、農薬調合、農薬用水確保に。
エスコ品番EA991AA-2材質ポリエチレン質量(kg)5.7容量(L)200寸法(直径Φ×高さH)(mm)780×690
Φ630x520mm/100L ポリエチレン容器 エスコΦ630x520mm/100L ポリエチレン容器エスコ
7,400税込8,140
1個
翌日出荷
耐衝撃性、耐薬品性。 種もみの塩水選、農薬調合、農薬用水確保に。
エスコ品番EA991AA-1.5材質ポリエチレン質量(kg)3.2容量(L)100寸法(直径Φ×高さH)(mm)630×520
147x207x71mm/1.30L 密閉保存容器 エスコ147x207x71mm/1.30L 密閉保存容器エスコ
695税込765
1個
翌日出荷
上蓋は4方でロックされるため、しっかりと容器に固定できます。 密閉性を高めるシリコンゴム製パッチン。抗菌仕様。
材質ポリプロピレン容量(mL)1300エスコ品番EA508TL-5形状角形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×207×71機能ロック機能付き
310x434x246mm/22.5L 密閉保存容器(PP製) エスコ310x434x246mm/22.5L 密閉保存容器(PP製)エスコ
2,870税込3,157
1個
翌日出荷
Ag抗菌仕様。 密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き。 フタは2点パッチンロック式。
材質本体・フタ:ポリプロピレン、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴムエスコ品番EA508TC-59寸法(mm)310×434×246(H)容量(L)22.5耐熱温度(℃)本体フタ:-20~110、止め具:-30~80、パッキン:-40~80
276x383x246mm/17.0L 密閉保存容器(PP製) エスコ276x383x246mm/17.0L 密閉保存容器(PP製)エスコ
2,640税込2,904
1個
翌日出荷
Ag抗菌仕様。 密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き。 フタは2点パッチンロック式。
エスコ品番EA508TC-58材質本体・フタ:ポリプロピレン、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム寸法(mm)276×383×246(H)容量(L)17.0耐熱温度(℃)本体フタ:-20~110、止め具:-30~80、パッキン:-40~80
310x434x143mm/12.4L 密閉保存容器(PP製) エスコ310x434x143mm/12.4L 密閉保存容器(PP製)エスコ
2,520税込2,772
1個
翌日出荷
Ag抗菌仕様。 密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き。 フタは2点パッチンロック式。
エスコ品番EA508TC-54材質本体・フタ:ポリプロピレン、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム寸法(mm)310×434×143(H)容量(L)12.4耐熱温度(℃)本体フタ:-20~110、止め具:-30~80、パッキン:-40~80
20L 密閉容器(ステンレス製) エスコ20L 密閉容器(ステンレス製)エスコ
46,200税込50,820
1個
翌日出荷
本体と蓋の締付けキャッチクリップにより密閉されます。
容量(mL)20000エスコ品番EA508SC-33材質本体:ステンレス(18-8)、パッキン:シリコンゴム直径(Φmm)290×300
20L ポリ容器(底部傾斜・コック付) エスコ20L ポリ容器(底部傾斜・コック付)エスコ
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
ケミカルコック付。容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取り出すことができます。 内容物が入った状態で移動しないで下さい。空容器の状態での移動用に設計しています。 大口径の広口タイプ(内径:99mm)、洗浄も簡単です。黒色土台は取外しできます。
容量(L)20エスコ品番EA508AW-20材質本体:ポリエチレン、ダブルバンド:ステンレス、ケミカルコック:ポリエチレン・ポリプロピレン、コックパッキン:バイトン(フッ素ゴム)ねじコック:20A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×230×525目盛間隔2L
10L ポリ容器(底部傾斜・コック付) エスコ10L ポリ容器(底部傾斜・コック付)エスコ(1件のレビュー)
8,200税込9,020
1個
翌日出荷
ケミカルコック付。容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取り出すことができます。 内容物が入った状態で移動しないで下さい。空容器の状態での移動用に設計しています。 大口径の広口タイプ(内径:99mm)、洗浄も簡単です。黒色土台は取外しできます。
容量(L)10エスコ品番EA508AW-10材質本体:ポリエチレン、ダブルバンド:ステンレス、ケミカルコック:ポリエチレン・ポリプロピレン、コックパッキン:バイトン(フッ素ゴム)ねじコック:20A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×230×380目盛間隔2L
Φ74x71mm/0.20L 広口ポリ容器(10個) エスコΦ74x71mm/0.20L 広口ポリ容器(10個)エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
容量(mL)200材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン仕様フタはねじ式、中ブタなし、フタの内側にソフトパッキン付エスコ品番EA508AK-4B高さ(mm)71内径(Φmm)58胴径(Φmm)74
Φ305x450mm/20L 広口ポリ容器(中蓋付/4個) エスコΦ305x450mm/20L 広口ポリ容器(中蓋付/4個)エスコ
20,200税込22,220
1個
翌日出荷
持ち運びに便利な取手付。
容量(mL)20000材質ポリエチレン仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-13B高さ(mm)450内径(Φmm)【ふた】99胴径(Φmm)305
Φ99.0x201.5mm/1.0L 細口ポリ容器 エスコΦ99.0x201.5mm/1.0L 細口ポリ容器エスコ
340税込374
1個
当日出荷
容量(mL)1000材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-134高さ(mm)201.5質量(g)99胴径(Φmm)99
Φ305x450mm/20L 広口ポリ容器(中蓋付) エスコΦ305x450mm/20L 広口ポリ容器(中蓋付)エスコ
7,030税込7,733
1個
翌日出荷
持ち運びに便利な取手付。
容量(mL)20000材質ポリエチレン仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-13高さ(mm)450内径(Φmm)【ふた】99胴径(Φmm)305
Φ58.0x110mm/0.20L 広口ポリ容器 エスコΦ58.0x110mm/0.20L 広口ポリ容器エスコ
180税込198
1個
翌々日出荷
容量(mL)200材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-122高さ(mm)115質量(g)30内径(Φmm)【ふた】42口内径(Φmm)31胴径(Φmm)58
Φ170x320mm/5.0L 広口ポリ容器 エスコΦ170x320mm/5.0L 広口ポリ容器エスコ
2,190税込2,409
1個
当日出荷
高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。
容量(mL)5000材質ポリエチレン仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-11高さ(mm)320内径(Φmm)【ふた】85胴径(Φmm)170
Φ327x328mm/20.6 L 密閉容器(ポリエチレン製) エスコΦ327x328mm/20.6 L 密閉容器(ポリエチレン製)エスコ
3,190税込3,509
1個
翌日出荷
サイズはフタとセットした場合の寸法です。 持ち運びに便利な取手付。
容量(L)20.6仕様フタは、はめ込み式エスコ品番EA508AB-20材質ポリエチレン寸法(直径Φ×高さH)(mm)327×328
目盛付ポリバケツ エスコ目盛付ポリバケツエスコ
7,700税込8,470
1個(3個)
翌日出荷
目盛付(罫線間隔100mL)。レベリング材の混合水の計量、塗料や薬剤の計量、調味液の調合など、建築業、製造業、農業、外食産業など様々な現場で求められる正確な計量・調合作業をサポートすべく生まれたプロユースにお応えする大容量の計量器です。視認性の高い2色のメモリで正確な計量をサポート。耐光インクを使用したメモリは強い日差しの下でも色あせしにくく高い視認性を発揮します。計量物の色に合わせて使い分けができる白と黒の2色のメモリは汎用性が高く、100mL刻みの細密な罫線と合わせて正確な計量をサポートします。また、液体に限らず土砂やペレットなどの粒状物の体積の計量にも使用できます。本体の原料となるポリプロピレンは食品衛生法のポジティブリスト制度(食品の容器・包装として安全性の確認された原料を認定する制度)に適合しており、調味料、米や小麦などの食品の計量・調合の取り扱いにもご使用いただけます。ステンレスの取手は丈夫で錆びにくく、衛生管理上も安心です。注ぎ口に採用している2段注ぎ口は、水流を整えながら細く静かに注ぐことができ、口先のクチバシ形状により水切れが良く液だれしにくくなっています。計量後の移し替え時にも飛び散らず、流量を調節しながら適量を注ぐことにも適しています。
材質ポリプロピレン 取手弦:ステンレス グリップ:ポリエチレン質量(g)580容量(L)10耐熱温度(℃)範囲:-5~60サイズ(mm)285×295×325繰り返し・詰め替え対応
ポリプロピレン容器 エスコポリプロピレン容器エスコ
9,000税込9,900
1個
翌日出荷
内側に目盛り付。(10~60Lまで、10L刻み、数値表記20L毎)。
仕様持ち手部分水抜き穴:有り材質ポリプロピレン質量(kg)2.78グリーン取付ハンドル:可(ハンドルは付属していません)容量(L)67.7外寸(mm)862×521×206内寸(mm)796×481×196有効内寸法(mm)737×424×196
ポリプロピレン容器 エスコポリプロピレン容器エスコ
3,890税込4,279
1個
翌日出荷
内側に目盛りは付いていません。
仕様持ち手部分水抜き穴:無し材質ポリプロピレン質量(kg)1.32グリーン取付ハンドル:不可容量(L)23.6外寸(mm)630×370×140内寸(mm)589×329×130有効内寸法(mm)572×312×125
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら