25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)4000 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 仕様ふたはネジ式 エスコ品番EA508AJ-144 寸法(mm)174×126×262(H) 質量(g)227 口内径(Φmm)30
1個
1,120 税込1,232
欠品中

材質容器:ポリエチレン、ホルダー:ポリプロピレン 容量(L)4 仕様対比目盛…4:1、10:1 セット内容容器:33枚 ・ホルダー1個 ・攪はん棒2本 ・ふた2枚 目盛500cc 上部径×底径×高さ(mm)180×150×250
1個
5,600 税込6,160
翌日出荷

蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)1840 エスコ品番EA508SR-14 材質本SUS304 質量(g)484 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×184、【内寸】118×163、【ふた】128×26
1個
2,820 税込3,102
欠品中

丸型 食品・乾物・お菓子・味噌・汁・ドレッシング等にお使いいただけます。 ふたに日付が管理できるdayメモリー付
1個
905 税込996
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

容量(mL)3000 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 仕様ふたはネジ式 エスコ品番EA508AJ-143 寸法(mm)178×100×238(H) 質量(g)214 口内径(Φmm)29
1個
820 税込902
当日出荷

エスコ95L カップ回収用容器
エコ商品
約14個(60g)で自動落下、約700個入ります。 残汁も処理できます。(4L)
容量(L)95 材質ポリプロピレン エスコ品番EA995A-40 寸法(mm)410×525×960(H) 質量(kg)5 エコマーク認定認定 商品タイプ本体+フタ 投入口サイズ(mm)Φ86 エコマーク認定番号07128017
1個
26,800 税込29,480
翌日出荷

密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン。 容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。
容量(mL)940 材質ポリプロピレン 仕様フタはねじ式、抗菌仕様 エスコ品番EA508AN-4 寸法(直径Φ×高さH)(mm)108×150 目盛間隔100mL
1個
550 税込605
当日出荷

4点バックルロック式 密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン
仕様●材質:本体:ポリプロピレンフタフタ:AS留具:ポリプロピレンパッキン:シリコン●サイズ:252×252×68(H)mm●容量:2.7L●仕切板:有●仕切数:4 アズワン品番65-2133-79
1個
1,870 税込2,057
翌日出荷

Ag抗菌仕様。 密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き。 フタは2点パッチンロック式。
エスコ品番EA508TC-51 材質本体・フタ:ポリプロピレン、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム 寸法(mm)204×276×101(H) 容量(L)3.2 耐熱温度(℃)本体フタ:-20~110、止め具:-30~80、パッキン:-40~80
1個
特価
1,198 税込1,318
取扱い終了

持ち運びに便利な取手付。
容量(mL)20000 材質ポリエチレン 仕様フタは、ねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AJ-13B 高さ(mm)450 内径(Φmm)【ふた】99 胴径(Φmm)305
1個
20,200 税込22,220
翌日出荷

持ち運びに便利な取手付。 高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。
容量(mL)10000 材質ポリエチレン 仕様フタは、ねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AJ-12B 高さ(mm)390 内径(Φmm)【ふた】99 胴径(Φmm)218
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

フタははめ込み式です。
材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)0.64 エスコ品番EA508TG-23A 形状角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×156×54 材質(フタ)ポリエチレン
1個
375 税込413
翌日出荷

1個
21,800 税込23,980
翌日出荷

Ag抗菌仕様。 密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き。 フタは2点パッチンロック式。
エスコ品番EA508TC-54 材質本体・フタ:ポリプロピレン、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム 寸法(mm)310×434×143(H) 容量(L)12.4 耐熱温度(℃)本体フタ:-20~110、止め具:-30~80、パッキン:-40~80
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

FC-3の回収ボンベなので、ほとんどの種類のフロン類が回収できます。R32冷媒対応品です。内面防錆処理を施しており再生済みフロンガス用としても使用可能です
仕様●適用冷媒FC-3:R410B、R410JA、R410A、R32 FC1類、FC2類に属する液化フルオロカーボン●容量:12L●適用回収装置メーカー:BBKテクノロジーズ、ロテックス等●フロートセンサー(過充填防止機能)付 4ピンタイプ●アンプ社用 アズワン品番65-9341-38 危険物の類別非危険物
1個
55,400 税込60,940
翌々日出荷

窓、鏡、ガラスケース、自動車のフロントガラスなどに つぶせる容器
使用場所ガラス 商品タイプ業務用 液性弱アルカリ性 エスコ品番EA922KD-8A 関連資料SDS日本語(0.34MB) 繰り返し・詰め替え対応
1個
9,330 税込10,263
翌日出荷

大型容器だが、軽量化を実現したTP規格コンテナー パーツレベルまで掘り下げた超軽量設計によりダンプラボックス並みの軽さ 積み重ね可能 ダンプラボックスに比べ変形・破損し難く、段積み時の倒壊の心配がありません。 大型ながらも軽量です。
仕様●容量:81.4L●外寸(mm):670×503×288●サイズ:外寸:670×503×288(H)mm内寸:635×468×276(H)mm有効内寸:627×459×266(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:ライトグレー●圧縮荷重:15.3kN(1,540kgf) アズワン品番65-2131-98 コンテナ種類ベタ目
1個
6,190 税込6,809
当日出荷

適用冷媒…R12・R22・R500・R502・R134a・R404A・R407C・R407D・R410A・R422A・R422D・R507A・R509A・R32・R1234yf・R1234ze・R115・R218・R401A・R401B・R402A・R402B・R407A・R407H・R407B・R407E・R410B・R447・R448A・R448H・R449A・R463A-J・R452A 回収容器…12L・24L(FC3) 回収能力…R22:220g/分(気体)、2970g/分(液体)R410A・R32:270g/分(気体)、3500g/分(液体)回収能力の数値はメーカーの実測値です(室温25℃)。回収作業の条件によって数値が異なる場合があります。 ガス回収能力値はJIS B 8629検査基準による。 コンプレッサー…750W(1HP)ツインシリコンダー式オイルレス 回収装置側…ブラットハリソン社(穴3個)・アンプ社(穴4個) 回収方法…圧縮式・プッシュプル式 運転電流・始動電流…9.0A/7.5A(50/60Hz)・38A 作業種類…液体回収・気体回収 フロン排出抑制法適合品のオイルレスフルオロカーボン回収装置 高圧ガス・特定不活性ガス取扱装置 省エネ設計・eco回収機能。回収作業の初期段階の操作で被回収機器側の液体フロンを回収機内の経路を通さずに、圧力差を利用して回収機器にそのまま流し込むスルー機能を搭載。 極細管2層構造のコンデンサー搭載(マイクロチャンネルコンデンサー) 可動式のハンドルを採用したことで衝撃から守り、コンパクトで車載時により積みやすい形状になりました。 モード切替搭載(3モード)【自動停止モード】吸入圧ゲージが-0.06Mpaを示すとガス圧がない=ガス回収完了と認識して回収機が自動停止します。【自動復帰モード】吸入ゲージが-0.06Mpaを示し回収機が自動停止したのちに、システム内の残りガス(寝込みガス)が再度、微量に流れ込む場合があります。その際、吸入ゲージのセンサーが圧力を感じると自動で起動し微量残ガスを再び回収します。【連続モード】吸入ゲージの数値がマイナス域を示しガス回収完了となってもコンプレッサーが回り続けますので、機器保護のためにスイッチを適時に手動で切ることができます。大画面デジタル圧力表示着脱式フロートセーフティーコード方式で、回収容器と本機をつなぐフロートセーフティコードの接続端子の形状が、アンプタイプ(4ピンタイプ)とブラッドハリソンタイプ(3ピンタイプ)の二種類のコードを用意しており、異なるタイプの回収容器が使用可能です。火花が発生しないブラシレスDCモーター採用(微燃性フロンガスR32回収に最適)ガス回収能力270g/分(R410A)の1馬力コンプレッサーを搭載重量11.3kgと軽量化を実現直列二気筒のオイルレス式コンプレッサーで高速・安定回収1バルブ操作で回収作業が全て完結新冷媒・従来冷媒対応セルフクリアリング機能通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品1/4”ボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4”チャージングホース10cm(青)、AC電源コード、着脱式フロートセーフティーコード×2本(3ピン、4ピン)、ドライフィルター、肩掛けストラップ 寸法(mm)370×260×300 質量(kg)11.3 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)100 消費電力(W)500 真空到達度-0.09Mpa
1台
189,000 税込207,900
翌日出荷

手を使わずに足で蓋の開閉ができる、便利で衛生的なペダル式です。
容量(L)3 材質本体:ステンレス、中容器:ポリプロピレン 仕様中容器、取手付 エスコ品番EA995AA-10C 質量(kg)0.75 寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×255 グリーン購入法適合 フタの種類ペダル式
1個
3,410 税込3,751
翌日出荷

足で開閉できるペダル式です。 静音ダンパーでゆっくり静かに蓋が閉まります。
容量(L)14 材質本体:ステンレス、ペダル・フレーム枠:ポリプロピレン、中容器:ポリプロピレン(再生樹脂) エスコ品番EA995AA-19 寸法(mm)275×350×435(H) 質量(kg)3.1 フタの種類ペダル式
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

ごはんがたっぷり保温できる大容量 。ごはんがすくいやすい、広くて浅い内容器炊飯ジャーからの移しかえがはかどり、ごはんが手早くよそえます。 ふた部分に防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」つき 。便利なとっ手つきの内容器で、出し入れが簡単です。Ag+抗菌加工 立つしゃもじ付。
質量(kg)6.5 容量(L)8.0(約4升4合) 消費電力(W)77 コード長さ(m)1.5 サイズ(mm)460(W)×380(D)×390(H)
1台
50,200 税込55,220
翌日出荷

1台
4,390 税込4,829
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湯沸かし時間短縮、消費電力量節約、蒸気セーブの「トリプルセーブ湯沸かし」。「節約タイマー5段階」、「4段階保温温度設定」機能付。湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式)(90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能)沸とうさせずに設定した温度まで沸かして保温するから、湯沸かし時間、消費電力量、蒸気の発生を抑えられます。(浄水器などの使用で、カルキとばしの必要がない方におすすめの機能です。)お湯の温度がひと目で分かる「デジタル液晶」。ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」。お湯の残量がとっても見やすい。ワイドウインドウ &「赤玉水量計」。必要量を湯沸かしするのに便利「内容器水量目盛」。
メタリックブラウン 消費電力(W)700(湯沸かし時) 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.0
1個(1台)
17,300 税込19,030
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気で沸かして「まほうびん保温」。905W「スピード沸とう」。大きな文字と分かりやすい操作パネル。湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える 「沸とうセーブ」(選択式) 。900℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能 。2時間操作しないと保温ヒーターを自動オフ「省エネモード」(選択式) 。98℃・90℃・80℃保温設定時に選択可能。ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」。用途に合わせ使い分けられる 。「5段階保温設定」98℃・90℃・80℃・70℃・まほうびん。使わない時はタイマーで節約 。「5段階節約タイマー」6・7・8・9・10時間。お湯の残量がとっても見やすいワイドウインドウ&「赤玉水量計」。必要量を湯沸かしするのに便利「内容器水量目盛」。
質量(kg)約2.7 ホワイト 容量(L)3.0 消費電力(W)905(湯沸かし時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×285×300 電源コード(m)1 電気代の目安年間:約8,900円 年間消費電力量(kWh/年)329 期間消費電力量(kWh)3日あたり:0.90
1台
17,300 税込19,030
翌日出荷

電気で沸かして 「まほうびん保温」 。905W「スピード沸とう」。大きな文字と分かりやすい操作パネル。大型オレンジくっきり液晶。湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える 「沸とうセーブ」(選択式) 。90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能。2時間操作しないと保温ヒーターを自動オフ「省エネモード」(選択式) 。98℃・90℃・80℃保温設定時に選択可能 。ゆっくり少量ずつ注げる 「ゆっくりカフェドリップ給湯」。用途に合わせて使い分けられる 。「5段階保温設定」98℃・90℃・80℃・70℃・まほうびん 。使わない時はタイマーで節約 。「5段階節約タイマー」6・7・8・9・10時間 。お湯の残量がとっても見やすい 。ワイドウインドウ&「ピタッと赤玉水量計」。必要量を湯沸かしするのに便利 「内容器水量目盛」。
質量(kg)約3.0 ライトブラウン 容量(L)3.0 消費電力(W)905(湯沸かし時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×295×300 電源コード(m)1 電気代の目安年間:約7,400円 年間消費電力量(kWh/年)273 一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.75
1個(1台)
18,600 税込20,460
8日以内出荷