高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。
容量(mL)5000
材質ポリエチレン
仕様フタは、ねじ式、中ブタ付
エスコ品番EA508AJ-11
高さ(mm)320
内径(Φmm)【ふた】85
胴径(Φmm)170
1個
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
材質容器:ポリエチレン、ホルダー:ポリプロピレン
容量(L)5
仕様対比目盛…4:1、10:1
セット内容容器:28枚 ・ホルダー1個 ・攪はん棒2本 ・ふた2枚
目盛500cc
上部径×底径×高さ(mm)215×160×240
1個
¥5,600
税込¥6,160
当日出荷
材質ポリエチレン
容量(L)5
内径(Φmm)85
胴径(Φmm)170
1個
¥2,660
税込¥2,926
翌日出荷
蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)1150
エスコ品番EA508SR-12
材質本体:SUS304、フタ:SUS304、フタ裏パッキン:TPR
質量(g)394
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×124、【内寸】118×102、【ふた】128×26
1個
¥2,040
税込¥2,244
当日出荷
25/1に特化しております。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、簡単に25/1の混合燃料が作れます。10/1~100/1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。混合ガソリンの混合容器、調合タンク(ポリミックス容器、ガソリンミックス容器)としてお使いいただけます。混合燃料、混合油の作成、液体の調合に。ポリエチレン容器。目盛付きサブタンク一体型。ジャバラノズル付
仕様●型番:F059●容量:5.0L
アズワン品番65-5670-89
1個
¥2,350
税込¥2,585
当日出荷
蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)850
エスコ品番EA508SR-11
材質本SUS304
質量(g)394
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×95、【内寸】118×74、【ふた】128×26
1個
¥1,900
税込¥2,090
当日出荷
容量(mL)4000
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
仕様ふたはネジ式
エスコ品番EA508AJ-144
寸法(mm)174×126×262(H)
質量(g)227
口内径(Φmm)30
1個
¥1,120
税込¥1,232
当日出荷
仕様開口部:内径:Φ239mm
材質超高分子量PE
質量(kg)1.84
容量(L)25
外寸(mm)Φ296×521
アズワン品番64-7860-66
1個
¥5,480
税込¥6,028
翌日出荷
約14個(60g)で自動落下、約700個入ります。
残汁も処理できます。(4L)
容量(L)95
材質ポリプロピレン
エスコ品番EA995A-40
寸法(mm)410×525×960(H)
質量(kg)5
エコマーク認定認定
商品タイプ本体+フタ
投入口サイズ(mm)Φ86
エコマーク認定番号07128017
1個
¥26,800
税込¥29,480
翌日出荷
容量(mL)250
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
仕様ふたはネジ式、中ぶた付
エスコ品番EA508AJ-132
高さ(mm)127.5
質量(g)31
胴径(Φmm)61.5
1個
¥170
税込¥187
翌日出荷
容量(mL)250
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
仕様ふたはネジ式、中ぶた付
エスコ品番EA508AJ-123
高さ(mm)120
質量(g)32
内径(Φmm)【ふた】42
口内径(Φmm)31.42
胴径(Φmm)63.5
1個
¥185
税込¥204
翌日出荷
容量(L)25
材質本体:ステンレス(18-8) パッキン:シリコンゴム
内寸(mm)直径330×330(H)
1個
¥52,500
税込¥57,750
翌日出荷
密閉性を重視していますので中栓を付けています。
正方形なので、隙間なく収納できます。
入数は10個入りです。
容量(mL)250
材質ポリエチレン
仕様フタは、ねじ式、目盛付
エスコ品番EA508AF-2B
寸法(mm)55×55×128
内径(Φmm)【ふた】30
目盛間隔50mL
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
容量(L)15
材質本体:ステンレス(18-8) パッキン:シリコンゴム
内寸(mm)直径270×275(H)
1個
¥37,600
税込¥41,360
翌日出荷
手を使わずに足で蓋の開閉ができる、便利で衛生的なペダル式です。
容量(L)5
材質本体:ステンレス、中容器:ポリプロピレン
仕様中容器、取手付
エスコ品番EA995AA-10D
質量(kg)1
寸法(直径Φ×高さH)(mm)205×290
フタの種類ペダル式
1個
¥4,920
税込¥5,412
翌日出荷
こびりついた油汚れもしっかり落とします
洗浄と同時に除菌ができます
用途により原液~200倍まで希釈してご使用下さい。
つぶせる容器
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
エスコ品番EA922KA-11
関連資料SDS日本語(0.38MB) チラシ(0.64MB)
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
フタははめ込み式です。
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)5.1
エスコ品番EA508TG-2
形状角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×306×93
材質(フタ)ポリエチレン
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
上蓋は4方でロックされるため、しっかりと容器に固定できます。
密閉性を高めるシリコンゴム製パッチン。抗菌仕様。
材質ポリプロピレン
容量(mL)1950
エスコ品番EA508TL-6
形状角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×227×81
機能ロック機能付き
1個
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
フタははめ込み式です。
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)1.25
エスコ品番EA508TG-26A
形状角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×203×61
材質(フタ)ポリエチレン
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
上蓋は4方でロックされるため、しっかりと容器に固定できます。
密閉性を高めるシリコンゴム製パッチン。抗菌仕様。
材質ポリプロピレン
容量(mL)850
エスコ品番EA508TL-4
形状角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×187×61
機能ロック機能付き
1個
¥630
税込¥693
翌日出荷
密閉性を重視していますので中栓を付けています。
正方形なので、隙間なく収納できます。
入数は1個入りです。
容量(mL)50
材質ポリエチレン
仕様フタは、ねじ式、目盛付
エスコ品番EA508AF-0.5
寸法(mm)32×32×90
内径(Φmm)【ふた】17
目盛間隔10mL
1個
¥205
税込¥226
翌日出荷
Ag抗菌仕様。
密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き。
フタは2点パッチンロック式。
エスコ品番EA508TC-52
材質本体・フタ:ポリプロピレン、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム
寸法(mm)241×329×117(H)
容量(L)5.6
耐熱温度(℃)本体フタ:-20~110、止め具:-30~80、パッキン:-40~80
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
Ag抗菌仕様。
密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き。
フタは2点パッチンロック式。
材質本体・フタ:ポリプロピレン、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム
エスコ品番EA508TC-59
寸法(mm)310×434×246(H)
容量(L)22.5
耐熱温度(℃)本体フタ:-20~110、止め具:-30~80、パッキン:-40~80
1個
¥2,870
税込¥3,157
翌日出荷
Ag抗菌仕様。
密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き。
フタは2点パッチンロック式。
材質本体・フタ:ポリプロピレン、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム
エスコ品番EA508TC-61
寸法(mm)216×309×238(H)
容量(L)9.5
耐熱温度(℃)本体フタ:-20~110、止め具:-30~80、パッキン:-40~80
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
密閉性を重視していますので中栓を付けています。
正方形なので、隙間なく収納できます。
入数は10個入りです。
容量(mL)50
材質ポリエチレン
仕様フタは、ねじ式、目盛付
エスコ品番EA508AF-0.5B
寸法(mm)32×32×90
内径(Φmm)【ふた】17
目盛間隔10mL
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
Ag抗菌仕様。
密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き。
フタは2点パッチンロック式。
エスコ品番EA508TC-56
材質本体・フタ:ポリプロピレン、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム
寸法(mm)216×307×143(H)
容量(L)5.7
耐熱温度(℃)本体フタ:-20~110、止め具:-30~80、パッキン:-40~80
1個
¥1,680
税込¥1,848
8日以内出荷
容量(mL)500
エスコ品番EA508A-3
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
容量(mL)250
エスコ品番EA508A-2
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
中性。ドイツ生まれのカーシャンプーです。洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。希釈タイプ(15倍に薄めてご使用ください)。キメ細かくクリーミーな泡が汚れを包みこんでホコリ汚れを落とす車に優しいカーシャンプーです。ワックスやコーティング被膜を研磨しません超濃縮タイプなので頑固な汚れを浮き上がらせて洗い流します。泡モコモコタイプ。
材質水、界面活性剤等
質量(g)3100
内容量(L)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×220
危険物の類別非危険物
1本
¥3,350
税込¥3,685
翌日出荷
弱アルカリ性。撥水タイプ。ノンコンパウンド。ドイツ生まれのカーシャンプーです。洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。ワックス成分配合、撥水コートにより艶のある仕上がりとなります。豊かな泡立ちで泡切れもよく、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。希釈せず、原液のままご使用ください。
材質水、界面活性剤等
質量(g)3100
内容量(L)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×220
危険物の類別非危険物
1本
¥3,410
税込¥3,751
翌日出荷
中性。ドイツ生まれのカーシャンプーです。洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。希釈タイプ(15倍に薄めてご使用ください)。水溶性でスッキリした洗い心地が特長、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。スッキリタイプ。ノンコンパウンド。
材質水、界面活性剤等
質量(g)3100
内容量(L)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×220
危険物の類別非危険物
1本
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
こびりついた油汚れもしっかり落とします
洗浄と同時に除菌ができます
用途により原液~200倍まで希釈してご使用下さい。
つぶせる容器
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
エスコ品番EA922KA-11A
関連資料SDS日本語(0.38MB) チラシ(0.64MB)
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥6,820
税込¥7,502
翌日出荷
スチームクリーナーのボイラー内部に付着した湯垢を除去します。0.5Lのぬるま湯に1包の割合で溶かすタイプのボイラー洗浄剤です。1包ずつ密閉容器になっており、湿気に強い包装です。メンテナンスの目安は使用50時間に1回です。
適合機種ケルヒャー社製 スチームクリーナー対応 SC1EasyFix、SC1EasyFixプレミアム SC2、SC2EasyFix、SC2EasyFixプレミアム、SC2プレミアム SC4、SC4EasyFix、SC4EasyFixプレミアム、SC4プレミアム
セット内容17g×3包
適合品番EA115KT-2D、EA115KT-6C、-7B、-11A、旧KT-2C、旧KT-6B
pH2
液性酸性、無リン
アズワン品番64-7817-23
1パック(3包)
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。
最大35%の薄型化と最大24%の軽量化を実現
積み重ね可能
EA506AA-501を2個並べてEA506AA-508に積み重ねる事ができます。
仕様●容量(L):35.5●外寸(mm):530×366×221●サイズ:外寸:530×366×221(H)mm内寸:494×336×215(H)mm有効内寸:493×335×207(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:ブルー●圧縮荷重:5.64kN(576kgf)●折りたたみ時全高:56mm
アズワン品番65-2131-84
1個
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
折りたたみが可能なコンテナです。ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。底面に、斜め格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。このリブ構造は特にライン(コロコン等)特性に
仕様●容量(L):20.5●外寸(mm):366×264×272●内寸:336×232×266(H)mm●入数:5個●材質:ポリプロピレン●色:透明OD●圧縮荷重:4.49kN(458kgf)●折りたたみ時全高:70mm●ふた無しタイプ●4辺にラベル剥離用シボ面有●デッドスペースが大きくなりがちな小物や少量物の配送に●最大35%の薄型化と最大24%の軽量化を実現●積み重ね可能
アズワン品番65-9260-37
1箱(5個)
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
4辺にラベル剥離用シボ面有
折りたたみが可能なコンテナです。
ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。
底面に、斜め格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。このリブ構造は特にライン(コロコン等)特性に優れており、スムーズな移動が可能です。また、ひねりを抑制する構造でもあります。
デッドスペースが大きくなりがちな小物や少量物の配送に
最大35%の薄型化と最大24%の軽量化を実現
積み重ね可能
EA506AA-501を2個並べてEA506AA-508に積み重ねる事ができます。
仕様●容量(L):20.5●サイズ:外寸:366×264×272(H)mm内寸:336×232×266(H)mm有効内寸:335×231×258(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:ブルー●圧縮荷重:4.49kN(458kgf)●折りたたみ時全高:70mm
アズワン品番65-2131-83
1個
¥3,590
税込¥3,949
翌日出荷
1度に傘袋1000枚までかけられます。
使用済傘袋入れ付(25L)。
エスコ品番EA995AA-48
材質本体:直径22.2スチールパイプ、容器:ポリプロピレン
質量(kg)5(使用済み傘袋入れ含)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×1100
1個
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
湯沸かし時間短縮、消費電力量節約、蒸気セーブの「トリプルセーブ湯沸かし」。「節約タイマー5段階」、「4段階保温温度設定」機能付。湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式)(90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能)沸とうさせずに設定した温度まで沸かして保温するから、湯沸かし時間、消費電力量、蒸気の発生を抑えられます。(浄水器などの使用で、カルキとばしの必要がない方におすすめの機能です。)お湯の温度がひと目で分かる「デジタル液晶」。ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」。お湯の残量がとっても見やすい。ワイドウインドウ &「赤玉水量計」。必要量を湯沸かしするのに便利「内容器水量目盛」。
色メタリックブラウン
消費電力(W)700(湯沸かし時)
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.0
関連キーワード
1
2
次へ