カテゴリ

  • 測定用品(21)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • エンペックス気象計(38)
  • 佐藤計量器製作所(28)
  • testo(テストー)(15)
  • 大平産業(13)
  • A-Gas Japan(12)
  • シンワ測定(9)
  • センセカ(旧グライシンガー)(9)
  • 熱研(7)
  • マイゾックス(6)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(6)
  • A&D(4)
  • クレセル(4)
  • SIBATA(柴田科学)(4)
  • アズワン(3)
  • タニタ(3)
  • CHINO(チノー)(3)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • 高森コーキ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「寒暖計 湿度計」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温度計セット エスコデジタル温度計セットエスコ
52,200税込57,420
1セット
翌日出荷
セット内容:デジタル温度計×1個、表面温度用センサー(EA701CA-1)×1個、液温用温度センサー(EA701CA-2)×1個、気体用温度センサー(EA701CA-4)×1個、中継ケーブル(1m)×1個、樹脂ケース(鍵付)(EA502TS-2A)×1個。空調メンテナンスに最適。扱い易く軽量でコンパクトなボディ。各種用途に対応した形状と互換性を持つセンサープローブを取り揃えております。本体の温度範囲は使用するセンサーの温度範囲に制限されます。読み取り易い大型液晶デジタル表示。センサープローブ3本付(表面用・液温用・気体用)。
液体用温度センサー EA701BAシリーズ エスコ液体用温度センサー EA701BAシリーズエスコ
15,200税込16,720
1本
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。
仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×400mm プローブ先端/Φ3.2×300mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対アズワン品番65-9271-72
気体用温度センサー エスコ気体用温度センサーエスコ
10,800税込11,880
1本
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。
仕様●名称:気体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×245mm プローブ先端/Φ3.2×145mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対●空調用(高速タイプ)アズワン品番65-9271-71
動体表面温度センサー エスコ動体表面温度センサーエスコ
16,700税込18,370
1本
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃です。
仕様●名称:動体表面温度センサー●温度範囲:-40~250℃●センサーサイズ:Φ22×96mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS304)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対アズワン品番65-9271-69
液体用温度センサー EA701BAシリーズ エスコ液体用温度センサー EA701BAシリーズエスコ
16,200税込17,820
1本
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+900℃です。
仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~900℃●センサーサイズ:Φ12×600mm プローブ先端/Φ4.8×500mm●コード長:1m●重量(g):100●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対アズワン品番65-9271-73
温度計・湿度計セット エスコ温度計・湿度計セットエスコ
1,070税込1,177
1セット
翌日出荷
コンパクトな温度計と湿度計のセットです。 適温・適湿には色を付けました。 両面テープ付で、色々な所に貼り付けて使用できます。
仕様●サイズ:Φ48×17mm●材質:ポリエチレン樹脂●測定範囲:温度:-30~70℃湿度:0~100%アズワン品番65-2175-67
-10℃~+50℃ デジタル温湿度計 エスコ-10℃~+50℃ デジタル温湿度計エスコ(1件のレビュー)
3,300税込3,630
1個
当日出荷
スタンド付
仕様●測定範囲:温度:-10~50℃(±1℃)湿度:10~99%RH(±5%)●分解能:0.1℃●測定間隔:10秒●電源:単4電池×1個(付属)●サイズ:80×16×80mm●重量:70g●機能:最高最低温湿度表示●材質:ABSアズワン品番65-2175-57
デジタル最高最低温度・湿度計 エスコデジタル最高最低温度・湿度計エスコ
35,000税込38,500
1個
翌日出荷
仕様過去12週間分の温度・湿度グラフ記録サイズ185(W)×36(D)×105(H)mm電源単3電池×4本(付属)測定範囲(℃)温度:‐10/60 湿度:0/100%RH分解能温度:0.1℃、 湿度:0.1%RH機能露点演算、上下限アラーム、 日付時間表示、最大・最小値表示表示項目温度、湿度
デジタル最高最低温度・湿度・気圧計 エスコデジタル最高最低温度・湿度・気圧計エスコ
57,000税込62,700
1個
翌日出荷
サイズ185(W)×36(D)×105(H)mm電源単3電池×4本(付属)測定範囲(℃)温度:‐10/60 湿度:0/100%RH 気圧:300/1200hPa分解能温度:0.1℃、 湿度:0.1%RH、 気圧:0.1hPa機能露点演算、上下限アラーム、 日付時間表示、最大・最小値表示表示項目温度、湿度、気圧
放射温度計(4点レーザー/気体温湿度センサー付) エスコ放射温度計(4点レーザー/気体温湿度センサー付)エスコ
73,000税込80,300
1個
翌日出荷
仕様4ポイントレーザー付サイズ63(W)×166(D)×193(H)mm電源単3電池×3本(付属)測定範囲(℃)‐30/600分解能気体温度:0.1℃ 気体湿度:0.1%RH精度(℃)±1℃(0/99.9℃)機能温湿度表示、露点演算、 アラーム、200データメモリ、 オートオフ放射率0.10/1.00(設定可)距離係数50:1
[室内・室外] 温度計 エスコ[室内・室外] 温度計エスコ
3,800税込4,180
1個
翌日出荷
エスコ品番EA728AE-19A
0-100℃/150mm 温度計・丸型保護枠付(直型) エスコ0-100℃/150mm 温度計・丸型保護枠付(直型)エスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
エスコ品番EA727AD-9
0- 50℃/150mm 温度計・丸型保護枠付(直型) エスコ0- 50℃/150mm 温度計・丸型保護枠付(直型)エスコ
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA727AD-6
0-100℃/150mm 温度計・丸型保護枠付(L型) エスコ0-100℃/150mm 温度計・丸型保護枠付(L型)エスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA727AD-19
0-100℃/100mm 温度計・丸型保護枠付(L型) エスコ0-100℃/100mm 温度計・丸型保護枠付(L型)エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA727AD-18
0-100℃/ 50mm 温度計・丸型保護枠付(L型) エスコ0-100℃/ 50mm 温度計・丸型保護枠付(L型)エスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
エスコ品番EA727AD-17
0- 50℃/100mm 温度計・丸型保護枠付(L型) エスコ0- 50℃/100mm 温度計・丸型保護枠付(L型)エスコ
11,000税込12,100
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA727AD-15
0- 50℃/ 50mm 温度計・丸型保護枠付(L型) エスコ0- 50℃/ 50mm 温度計・丸型保護枠付(L型)エスコ
10,600税込11,660
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA727AD-14
-20-50℃/150mm 温度計・丸型保護枠付(L型) エスコ-20-50℃/150mm 温度計・丸型保護枠付(L型)エスコ
13,300税込14,630
1個
翌日出荷
エスコ品番EA727AD-13
-20-50℃/100mm 温度計・丸型保護枠付(L型) エスコ-20-50℃/100mm 温度計・丸型保護枠付(L型)エスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
エスコ品番EA727AD-12
-20-50℃/ 50mm 温度計・丸型保護枠付(L型) エスコ-20-50℃/ 50mm 温度計・丸型保護枠付(L型)エスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA727AD-11
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら