カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(64)
    • 寸切りボルト(62)
  • 空調・電設資材(2)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • 大阪魂(214)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(23)
  • ノーブランド(2)
  • イマオコーポレーション(4)
  • SUNCO(18)
  • ハイロジック(3)
  • スーパーツール(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(12)
  • イイファス(10)
  • 三木プーリ(293)
  • スリーナイン島野(19)
  • SK11(11)
  • レヂトン(9)
  • コノエ(8)
  • 鈴木製鋸(8)
  • EBM(江部松商事)(7)
  • TRUSCO(6)
  • ナカヤ(5)
ねじの呼び
  • 3/8(2)
  • 1/2(1)
  • M8(1)
  • M10(2)
  • M12(1)
  • M16(2)
  • M20(2)
  • M27(1)
  • M30(1)
  • W5/16(1)
  • W3/8(3)
  • W1/2(1)
長さ(mm)
  • 285(29)
  • 320(1)
  • 490(1)
  • 1000(8)
材質
  • ステンレスすべて(18)
  • SUS304(18)
  • (18)
表面処理
  • ユニクロ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(2)
  • 0.7(36山)(2)
  • 0.8(2)
  • 1(2)
  • 1.25(2)
  • 1.5(3)
  • 1.58(16山)(1)
  • 1.75(3)
  • 2(4)
  • 2.5(5)
  • 3(4)
  • 3.5(3)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.5・3・3.5
ねじ山種類
  • メートル並目(1)
メートル並目
種別
  • 種別全ねじ(28)
全ねじ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「寸切」の検索結果

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全ねじボルト(鉄ユニクロ製/6本) エスコ全ねじボルト(鉄ユニクロ製/6本)エスコ
1,910税込2,101
1袋(6本)
予約販売
並目ねじ。
種別全ねじ材質全長(mm)1000ねじ径W3/8”表面処理ユニクロメッキねじ山種類並目
W3/8"/765mm 全ねじボルトカッター エスコW3/8"/765mm 全ねじボルトカッターエスコ
33,800税込37,180
1個
翌日出荷
荷重分散型のため、2アクションで非常に軽い力で切断できます。 重量が軽いため持ち運びがラクです。 ねじ山を傷めず、きれいに切断します。 かえりを取る手間などが不要で、ナットがスムーズに入ります。 冷暖房・電線管・給配水・電気管の吊り下げ用ボルト・軽量鉄骨天井下地材の吊り下げ用ボルト・ダクト・アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断に適しています。
仕様●メーカー:スーパーツール●型番:NK3W●切断能力(寸切ボルト):W3/8"●全長(mm):765●重量(kg):4.1●材質:特殊合金鋼●仕上げ:レッド焼付塗装●切断可能材質:軟鋼アズワン品番68-1822-11
165mm 卓上型スライド式電動丸鋸 エスコ165mm 卓上型スライド式電動丸鋸エスコ
138,400税込152,240
1台
翌日出荷
パイプ固定のスライド方式で、狭い現場や壁際でもワイドな切断が可能です。トリプルボールベアリングを採用したスライド構造により、軽く滑らかな操作と高精度な切断が可能です。接触予防装置型式検定合格品 ※接触予防装置は労働安全衛生規則に基づく構造規格の型式検定合格品です。2段ベルト駆動方式採用でクラス最高水準の低騒音。レーザーマーカー付二重絶縁電子制御モートル傾斜テーブル回転式ブレーキ・ライト付ポジティブストップ搭載モーター起動時の反動軽減木っ端巻き込み防止用ガード付両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能
仕様●用途:木材の切断(角度切断に最適)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1050W●モーター:単相直巻整流子モーター●回転数:4,200rpm●刃径:165mm(外径/155~165mm取付可能)●穴径:20mm●切断能力(高さ×幅):90°/46×245mm/55×210mm(当て板幅20mm)45°/46×165mm/55×140mm(当て板幅15mm)●最大切断寸法:サブ画像参照●コード:2心、4.5m●レーザー出力:1mW以下(クラス2)●LEDライト:白色LED●角度切断範囲:左/0~45°、右/0~57°●傾斜切断範囲:左・右/0~45°●角度ストッパ位置:左右0°、15°、22.5°、30°、45°●複合(角度+傾斜)切断範囲:角度 左45°~右45°+左傾斜0~45°、角度 左31°~右45°+右傾斜0~45°●すえ付け寸法:220(W)×242(D)mm●サイズ:405(W)×670(D)×465(H)mm●重量:10.0kg●材質:アルミダイキャスト・樹脂●付属品:Φ165mmチップソー(黒鯱)、ダストバッグ、10mmボックススパナ、サイドハンドル、バイス組●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4 ストップカーボン/EA813HH-14アズワン品番65-9305-42
AC100V/1000W オーブントースター エスコAC100V/1000W オーブントースターエスコ
8,220税込9,042
1個
翌日出荷
上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」調理メニューが広がる「30分ロングタイマー」 丸洗いOK!「はずせるもち焼きネット(焼き網)」「スライド式くず受皿」 山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「庫内奥行22cm」 「上火グリル」つき「火力5段切りかえ」
仕様●メーカー:象印マホービン(ZOJIRUSHI)●型番:EQ-AH22-BZ●庫内サイズ(W×D×H)mm:260×220×105●消費電力:1000W●タイマー:30分●重量:約4kg●サイズ:385(W)×270(D)×230(H)mm●温度調整範囲:火力5段切替●トレー内寸:227×200mm●コード長:1m●色:マットブラックアズワン品番65-9279-85
雄ねじアンカー(ステンレス製/ヒジカタボルト) エスコ雄ねじアンカー(ステンレス製/ヒジカタボルト)エスコ
2,210税込2,431
1パック
翌日出荷
電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)コンクリート用六角ボルトタイプボルトを回すだけの簡単施工締付後寸切りボルトへ変更可能ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)
雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト) エスコ雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)エスコ
650税込715特価
1パック(2本)
当日出荷から翌日出荷
電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)コンクリート用六角ボルトタイプボルトを回すだけの簡単施工締付後寸切りボルトへ変更可能ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)環境にやさしいメッキを採用
適合材コンクリート
7-30m厚用 H鋼支持金具(高強度タイプ) エスコ7-30m厚用 H鋼支持金具(高強度タイプ)エスコ
2,440税込2,684
1個
当日出荷
高強度タイプ 振れ止めワイヤーの取り付けに使用します。 注意:H形鋼に取り付けるにはW3/8”寸切ボルト(H形鋼幅+20mm)が別途必要になります。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:134.7×64×157●材質:SPHC●耐荷重:垂直:2156N、斜め:1176N●適合サイズ:H形鋼(鋼材厚7~30mm)アズワン品番65-2123-84
7-30m厚用 H鋼支持金具 エスコ7-30m厚用 H鋼支持金具エスコ
1,640税込1,804
1個
当日出荷
振れ止めワイヤーの取り付けに使用します。 注意:H形鋼に取り付けるにはW3/8”寸切ボルト(H形鋼幅+20mm)が別途必要になります。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:134.7×42×133●材質:SPHC●耐荷重:垂直:980N、斜め:490N●適合サイズ:H形鋼(鋼材厚7~30)アズワン品番65-2123-83
M30x1000mm 全ねじボルト(ステンレス製) エスコM30x1000mm 全ねじボルト(ステンレス製)エスコ
11,900税込13,090
1本
当日出荷
仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)3.5ねじ径M30全長(m)1アズワン品番64-7962-27
M27x1000mm 全ねじボルト(ステンレス製) エスコM27x1000mm 全ねじボルト(ステンレス製)エスコ
9,400税込10,340
1本
当日出荷
仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)3ねじ径M27全長(m)1アズワン品番64-7962-26
M30x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製) エスコM30x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)エスコ
4,360税込4,796
1本
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)285ピッチ(mm)3.5アズワン品番64-7962-12
M27x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製) エスコM27x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)エスコ
3,840税込4,224
1本
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)285ピッチ(mm)3アズワン品番64-7962-11
M20x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製) エスコM20x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)エスコ
1,680税込1,848
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)285ピッチ(mm)2.5アズワン品番64-7962-10
M18x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製) エスコM18x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)エスコ
1,450税込1,595
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)285ピッチ(mm)2.5アズワン品番64-7962-09
M16x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製) エスコM16x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)エスコ
1,270税込1,397
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)285ピッチ(mm)2アズワン品番64-7962-08
M14x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製) エスコM14x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)エスコ
885税込974
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)285ピッチ(mm)2アズワン品番64-7962-07
M12x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製) エスコM12x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)エスコ
725税込798
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)285ピッチ(mm)1.75アズワン品番64-7962-06
M10x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製) エスコM10x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)エスコ
520税込572
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)285ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7962-05
M 8x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製) エスコM 8x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
385税込424
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)285ピッチ(mm)1.25アズワン品番64-7962-04
M 6x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製) エスコM 6x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)エスコ
320税込352
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)285ピッチ(mm)1アズワン品番64-7962-03
M 5x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製) エスコM 5x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)エスコ
340税込374
1本
予約販売
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)285ピッチ(mm)0.8アズワン品番64-7962-02
M 4x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製) エスコM 4x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)エスコ
430税込473
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)285ピッチ(mm)0.7アズワン品番64-7962-01
M 3x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製) エスコM 3x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)エスコ
475税込523
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)285ピッチ(mm)0.5アズワン品番64-7961-99
M30x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製) エスコM30x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)エスコ
1,700税込1,870
1本
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)全長(mm)285ピッチ(mm)3.5アズワン品番64-7961-83
M27x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製) エスコM27x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)エスコ
1,570税込1,727
1本
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)全長(mm)285ピッチ(mm)3アズワン品番64-7961-82
M24x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製) エスコM24x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)エスコ
1,000税込1,100
1本
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)全長(mm)285ピッチ(mm)3アズワン品番64-7961-81
M22x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製) エスコM22x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)エスコ
860税込946
1本
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)全長(mm)285ピッチ(mm)2.5アズワン品番64-7961-80
M18x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製) エスコM18x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)エスコ
635税込699
1本
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)全長(mm)285ピッチ(mm)2.5アズワン品番64-7961-78
M14x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製) エスコM14x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)エスコ
475税込523
1本
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)全長(mm)285ピッチ(mm)2アズワン品番64-7961-76
M12x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製) エスコM12x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)エスコ
295税込325
1本
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)全長(mm)285ピッチ(mm)1.75アズワン品番64-7961-75
M10x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製) エスコM10x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)エスコ
250税込275
1本
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)全長(mm)285ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7961-74
M 8x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製) エスコM 8x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)エスコ
205税込226
1本
当日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)全長(mm)285ピッチ(mm)1.25アズワン品番64-7961-73
M 6x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製) エスコM 6x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)エスコ
205税込226
1本
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)全長(mm)285ピッチ(mm)1アズワン品番64-7961-72
M 5x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製) エスコM 5x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)エスコ
295税込325
1本
当日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)全長(mm)285ピッチ(mm)0.8アズワン品番64-7961-71
M 4x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製) エスコM 4x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)エスコ
295税込325
1本
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)全長(mm)285ピッチ(mm)0.7アズワン品番64-7961-70
M 3x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製) エスコM 3x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)エスコ
295税込325
1本
当日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)全長(mm)285ピッチ(mm)0.5アズワン品番64-7961-69
M24x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製) エスコM24x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)エスコ
3,310税込3,641
1本
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)285アズワン品番65-2268-64
M22x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製) エスコM22x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)エスコ
2,770税込3,047
1本
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)285アズワン品番65-2268-63
M20x1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本) エスコM20x1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)エスコ
2,720税込2,992
1本
当日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)ピッチ(mm)2.5全長(m)1
M16x1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本) エスコM16x1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)エスコ
1,700税込1,870
1本
当日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)ピッチ(mm)2全長(m)1
寸切 黒特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら