「対辺24mm」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
差込角(inch)3/8
対辺(mm)24
エスコ品番EA617DJ-24
全長(mm)28.5
外径(Φmm)32.0
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/4”×G(PF)1/2”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-24
全長(mm)23.7
質量(g)約26
六角対辺(mm)24
ねじ有効長(mm)8×10
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径【雄】G(PF)1/2”、【雌】G(PF)3/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CF-34
全長(mm)15.5
質量(g)約24
六角対辺(mm)24
ねじ有効長(mm)15.5×10
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
対辺寸法(mm)24×27
エスコ品番EA686A-16
1個
¥1,640
税込¥1,804
当日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
形状ユニオン
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
ねじピッチ1
使用温度(℃)-15~60
材質(パッキン)NBR
対辺(mm)24
差込角(inch)1/2”
全長(mm)82
外径(mm)30
1個
¥1,010
税込¥1,111
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/2”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-4
全長(mm)25.7
質量(g)約32
六角対辺(mm)24
ねじ有効長(mm)10
1個
¥640
税込¥704
当日出荷
対辺寸法(mm)22×24
エスコ品番EA686A-14
1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
全長(mm)50~57
対辺(mm)19・21・22・23・24・26・27・30・32・33・36・38・41
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2200-44
総質量(kg)6.8
1個
¥34,800
税込¥38,280
翌日出荷
形状オフセット
対辺(mm)24
全長(mm)385
エスコ品番EA613D-24
1個
¥2,050
税込¥2,255
当日出荷
対辺(mm)24
差込角(inch)3/4”
全長(mm)50
外径(mm)44
1個
¥1,510
税込¥1,661
当日出荷
対辺(mm)24
差込角(inch)1/2”
全長(mm)41
外径(mm)30
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
全長(mm)42
対辺(mm)24
外径(Φmm)32.8
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7892-11
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
1個
¥2,340
税込¥2,574
当日出荷
頑丈な作り。クロームメッキ仕上げ
形状ストレート
サイズ(mm)24
ラチェット機構あり
全長(mm)305
エスコ品番EA602KD-24
質量(g)450
寸法A(mm)49.2
対辺寸法(mm)24
寸法C(mm)14.3
1個
¥8,890
税込¥9,779
当日出荷
対辺(mm)24×26
全長(mm)270
エスコ品番EA615KA-31
材質クロム合金鋼
質量(g)293
寸法a(mm)8.3
寸法b1(mm)53
寸法b2(mm)57.5
商品構成単品
1個
¥4,450
税込¥4,895
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:12本組。
全長(mm)77
差込角(mm)12.7
対辺(mm)10・11・12・13・14・17・19・20・21・22・24・27
差込角(inch)1/2
1セット(1セット)
¥6,540
税込¥7,194
翌日出荷
仕様適用商品:立水栓、混合水栓、立形自在水栓等
全長(mm)147.5
対辺(mm)24
アズワン品番64-7868-80
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
全長(mm)55
対辺(mm)24
外径(Φmm)35
差込角(inch)1/2"
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に
狭い場所での作業に最適です。
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)77
対辺(mm)24
外径(Φmm)32.8
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2245-72
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
全長(mm)80
対辺(mm)24
外径(Φmm)32.3
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2200-08
1個
¥2,670
税込¥2,937
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ19mm
寸法(mm)D2:29、H:37.1、L:103.5
全長(mm)103.5
質量(g)200
対辺(mm)24
アズワン品番64-7911-66
幅×厚さ(mm)52.2×9.8
1個
¥6,610
税込¥7,271
8日以内出荷
対辺(mm)24
全長(mm)280
エスコ品番EA614ST-24
質量(g)254
寸法d(mm)34.9
寸法b(mm)53
寸法A1(mm)7.8
寸法A2(mm)14
1個
¥6,660
税込¥7,326
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)34
対辺(mm)24
外径(Φmm)32
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7891-41
1個
¥980
税込¥1,078
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
仕様●ねじサイズ:Rc(PT)1/2"●材質:SUS304●使用温度:-50~150℃●使用圧力:3.45MPa以下●タケノコ外径(mm):12●タケノコ内径(mm):8●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):54●適合ホース内径※:11mm
アズワン品番65-9247-17
1個
¥2,370
税込¥2,607
当日出荷
材質ニッケルクロムメッキ
全長(mm)89.5
質量(g)190
対辺(mm)24
外径(Φmm)46
差込角(inch)1/2"(12.7)
アズワン品番64-7901-05
1個
¥5,570
税込¥6,127
翌日出荷
。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)24
アズワン品番64-7960-52
1個
¥7,670
税込¥8,437
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)1/2”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-14
全長(mm)24.7
質量(g)約34
六角対辺(mm)24
ねじ有効長(mm)6×10
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/2”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CH-44
全長(mm)41.5
質量(g)約45
六角対辺(mm)24
適合ホース内径(Φmm)13
ステム有効長(mm)24
ねじ有効長(mm)14
1個
¥1,230
税込¥1,353
8日以内出荷
対辺寸法(mm)22×24
エスコ品番EA616DB-6
1個
¥3,110
税込¥3,421
翌日出荷
ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に
狭い場所での作業に最適です。
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
材質炭素鋼+クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)105
全長(mm)250~305
質量(g)1230
対辺(mm)24×30
送り角度(°)15
アズワン品番64-7868-71
ヘッド幅(mm)59
1丁
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
形状オフセット
対辺(mm)24×26
全長(mm)330
エスコ品番EA616GA-14
材質クロム合金鋼
質量(g)427
タイプ75°
寸法t(mm)34
寸法d1(mm)34.7
寸法d2(mm)37.3
寸法A1(mm)14
寸法A2(mm)15
1個
¥8,120
税込¥8,932
翌日出荷
形状オフセット
対辺(mm)22×24
全長(mm)330
エスコ品番EA616GA-13
材質クロム合金鋼
質量(g)368
タイプ75°
寸法t(mm)34
寸法d1(mm)32.1
寸法d2(mm)34.7
寸法A1(mm)14
寸法A2(mm)14
1個
¥7,390
税込¥8,129
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ