速硬化、高強度です。低温硬化性良好です。不活性材質(メッキ等)接着性良好です。
仕様●内容量:50g●使用温度範囲:-40~120℃●耐熱温度範囲:120℃●色:緑●硬化時間:2時間●完全硬化時間:24時間●分離強度:-●材質:メタクリル酸エステル●特長:低粘度●粘度:150mPa・s
アズワン品番65-9312-91
1本
¥4,670
税込¥5,137
翌日出荷
嫌気性封着材。空気に触れている間は硬化せず、金属部品等の締結部に入ると急速に硬化し、ネジ等緩み防止及びシールをします。
用途フレアナット、ボルトナットの緩み止め、シールに
仕様【硬化速度・実用強度までの時間】1~2時間、【硬化速度・最終強度までの時間】24時間
エスコ品番EA933B-1
色青
タイプ低接着・中粘度
使用温度範囲(℃)-40~150
破壊トルク(Nm)【2時間後】Fe:6、【24時間後】Fe:14.5、SUS304:4.6、真鍮:7.2:、Al:6.2
比重1.05
粘度650(mpq・s±20%・25℃の場合)
危険物の類別非危険物
主なワーク3次元形状
1個
¥5,170
税込¥5,687
翌日出荷
関連キーワード