エスコ品番EA546YC-180
ベルト幅(mm)22
ベルト長さ(mm)650
ハンドル長さ(mm)135
材質(ベルト)ゴム織物
適合径(Φmm)180以下
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
エスコ品番EA566AJ-1
軸径(Φmm)2.4
長さ(mm)8(スパイラル)
全長(mm)180
径(Φmm)4.4(スパイラル)
1個
¥3,150
税込¥3,465
当日出荷
交換用フック
用途EA566AG-1、-21、AL-51用。
仕様スパイラル長:19mm、スパイラル径:Φ6.4mm、スパイラル線径:Φ1.9mm
1個
¥1,570
税込¥1,727
当日出荷
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
エスコ品番EA566AJ-10
セット内容EA566AJ-2、EA566AJ-3、EA566AJ-4
軸径(Φmm)EA566AJ-2:4.8、EA566AJ-3:6.4、EA566AJ-4:6.4
長さ(mm)EA566AJ-2:19(スパイラル)、EA566AJ-3:29(スパイラル)、EA566AJ-4:38(スパイラル)
全長(mm)EA566AJ-2:190、EA566AJ-3:270、EA566AJ-4:370
径(Φmm)EA566AJ-2:6.4(スパイラル)、EA566AJ-3:8.0(スパイラル)、EA566AJ-4:9.5(スパイラル)
1個
¥10,800
税込¥11,880
当日出荷
エスコ品番EA566AG-12
適合本体EA566AG-2
1個
¥1,920
税込¥2,112
当日出荷
エスコ品番EA566AJ-2
1個
¥2,550
税込¥2,805
当日出荷
1セット
¥29,500
税込¥32,450
当日出荷
エスコ品番EA566AG-2
材質スチール製スプリング
全長(mm)270
線径(Φ)2.5
スクリュー径(Φmm)8
1個
¥5,210
税込¥5,731
当日出荷
1セット
¥28,100
税込¥30,910
翌日出荷
アイフック付
パレットプーラージョウと組み合わせて、コンテナやトラック荷台の奥からの木製パレットの引き出し作業に
1個
¥3,440
税込¥3,784
当日出荷
材質鍛造鋼
能力(mm)40~65
質量(kg)0.93
エスコ品番EA501AD
1個
¥10,000
税込¥11,000
当日出荷
2サイズのチップがついています。
オイルシールやグリスシールの裏側に先端を差し込んで
押し引きするだけです。
用途オイル、グリースシールの取り外しに
エスコ品番EA514BS
全長(mm)310
刃幅(mm)85
刃の厚さ(mm)3.3
1個
¥3,770
税込¥4,147
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):160爪懐長(mm):38外抜き能力(mm):70~130
質量(kg)1.38
引張強度5t
最大径(Φmm)130
爪数2本
アズワン品番64-2212-82
爪厚さ(mm)4~12
1台
¥20,900
税込¥22,990
翌日出荷
1個
¥213,100
税込¥234,410
翌日出荷
高張力ワイヤー、有刺鉄線から滑らかなワイヤーまで更にフェンスでも簡単に補修・素早く締めることができます
強力なガイドとクランプがワイヤーをしっかり掴みます。
プーラーから手を放してもワイヤーのテンションを保つことができるので、フェンスとワイヤーを設置する際に両手で作業が行えます。
アメリカ製
仕様●材質:スチール●全長:815mm●重量:3.5kg
アズワン品番68-1883-73
1個
¥14,000
税込¥15,400
3日以内出荷
用途3本爪差し替え用アーム
仕様適用プーラー:EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520
質量(kg)6.46
アーム長さ(mm)300
アズワン品番64-2213-44
入数3本組
1組
¥79,800
税込¥87,780
翌日出荷
用途3本爪差し替え用アーム
仕様適用プーラー:EA500AR-90、EA500AR-120
質量(kg)2.04
アーム長さ(mm)250
アズワン品番64-2213-35
入数3本組
1組
¥38,300
税込¥42,130
翌日出荷
用途3本爪差し替え用アーム
仕様適用プーラー:EA500AR-90、EA500AR-120
質量(kg)0.84
アーム長さ(mm)100
アズワン品番64-2213-33
入数3本組
1組
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):40爪懐長(mm):7外抜き能力(mm):30~60
質量(kg)0.21
引張強度1t
最大径(Φmm)60
アズワン品番64-2212-84
爪厚さ(mm)2~4
1個
¥7,630
税込¥8,393
翌日出荷
スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製
質量(kg)1.5
1個
¥38,300
税込¥42,130
翌日出荷
1個
¥6,100
税込¥6,710
翌日出荷
狭い場所での使用に最適です。
アーム位置をスライド調整できます。
適合径(Φmm)120・130
セット内容標準アーム ・スリムアーム ・延長アーム(各3本) ・2本爪用ショルダー ・3本爪用ショルダー
材質ドイツ鋼製
質量(kg)9
アーム長さ(mm)100・200・250・350
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×355×155
1個
¥137,300
税込¥151,030
翌日出荷
超スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製
質量(kg)1.1
1個
¥26,900
税込¥29,590
翌日出荷
1個
¥4,060
税込¥4,466
翌日出荷
1個
¥9,970
税込¥10,967
翌日出荷
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。
薄爪タイプです。
外抜き、内抜き両用に使えます。
ドイツ鋼製
狭い場所での使用に最適です。
アーム位置をスライド調整できます。
仕様3本爪差し替え用アーム
適合(プーラー)EA500BG-250
質量(kg)10.35
アーム長さ(mm)500
アズワン品番64-2213-67
入数3本組
1組
¥148,200
税込¥163,020
当日出荷
仕様適合プーラー品番:EA500CJ-90、EA500CJ-130
質量(kg)0.81
アーム長さ(mm)100
アズワン品番64-2214-10
入数2本組
1組
¥25,100
税込¥27,610
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500CG-250
質量(kg)7.86
アーム長さ(mm)400
アズワン品番64-2214-06
入数3本組
1組
¥101,300
税込¥111,430
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500CG-160、EA500CG-200
質量(kg)3.65
アーム長さ(mm)300
アズワン品番64-2214-03
入数3本組
1組
¥76,100
税込¥83,710
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500CG-90、EA500CG-120
質量(kg)1.61
アーム長さ(mm)200
アズワン品番64-2213-98
入数3本組
1組
¥36,200
税込¥39,820
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500CE-250、EA500CE-350
質量(kg)4.28
アーム長さ(mm)300
アズワン品番64-2213-91
入数2本組
1組
¥57,700
税込¥63,470
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ